カテゴリ
- 作業工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- メディアカバーマーケット(281)
- 東和高圧(45)
- MAZDA(マツダ)(28)
- SMC(26)
- NSK(日本精工)(15)
- TRUSCO(14)
- 椿本チエイン(11)
- ホンダ(10)
- ブリストワ(10)
- 福井クラフト(9)
- KHK(小原歯車工業)(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- PANDUIT(パンドウイット)(8)
- パール金属(8)
- マースジャパンリミテッド(8)
- GAONA(ガオナ)(7)
- NOK(6)
- サンワサプライ(5)
- ブランドをもっと見る
「g345」の検索結果
特価

多機能レンチ(8WAY型)
エスコ¥7,220税込¥7,9421本翌日出荷配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×185×30●全長:190mm●重量(g):345●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプター
259mm/36mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量)
エスコ¥4,600税込¥5,0601丁翌日出荷顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます材質クロムバナジウム鋼全長259質量(g)345先端厚さ(mm)6口幅(mm)36呼び長さ(mm)250![M14-2.0 [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798537-210511-02.jpg)
M14-2.0 [メトリック]リコイルキット(並目)
エスコ¥17,100税込¥18,8101個翌日出荷産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。セット内容リコイルタップ#2(HSS)、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)345ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックねじサイズM14-2.0(並目)
75mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥975税込¥1,0731個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PT-13材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58質量(g)約345材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)93ストッパーなし
ワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ
エスコ¥8,170税込¥8,9871台翌日出荷USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。キーボードカーブを採用しています。仕様●テンキー:有●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7●電波到達距離:10m●インターフェイス:USB(Aタイプコネクタ)●サイズ:345(W)×115(D)×19(H)mm●重量:350g●付属品:USB充電ケーブル(Aコネクタ-ミニUSB Bコネクタ)、レシーバー●キー数:102キー●キー配列:日本語●接続方式:2.4GHzワイヤレス●キースイッチ:パンタグラフ●キーピッチ:19mm●キーストローク:2.0±0.1mm●動作力:50±20g●消費電流:最大2.5mA●充電時間:3時間●連続動作時間:180時間
バスポンプ (タイマー付き)
エスコ¥6,920税込¥7,6121個翌々日出荷セット内容:タイマー付電源器、ポンプ、3m抗菌ホース、ホースホルダー、収納ボックス。タイマー付のため希望の水量で自動調整します。 電源器はコンセントと一体化、ホースを固定できるホルダー付き。タイマーは分単位で設定可能です(最大設定時間15分)。吐出量 8.0L/分(揚程1.0m時)、6.0L/分(揚程1.5m時)。入力電圧:AC100V/30VA。出力電圧:DC11V/1.3A。材質ホース取付板:ABS、ポンプコード:PVC、ポンプ・ホースホルダー・収納BOX:PP、電源器:PC、PVC寸法(mm)ホースホルダー:154×30×178、ホース取付板:61×34×56、ポンプコード:57×36×92、収納BOX:125×260×165、電源器:52×45×132質量(g)715コード長さ(m)ポンプコード:3全揚程(m)1.5材質(ホース)PVC、PP寸法(Φmm×m)適合ホース:内径15×最長5以内寸法(mm×m)ホース:Φ15×3使用周囲温度(℃)5~35最高使用水温(℃)5~45運転時間(分)最大15/回









![M14-2.0 [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798537-210511-02.jpg)