カテゴリ
- 作業工具(8)
- 機構部品(6)
- 物流用品(5)
- 建築金物(5)
- 切削工具(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 手袋(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(15)
- BIGM(丸山製作所)(697)
- TRUSCO(174)
- テンパール工業(143)
- コガネイ(98)
- イマオコーポレーション(82)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(77)
- 大阪魂(55)
- ダイヤトレンド(51)
- ParkerTAIYO(49)
- アイコ(48)
- PISCO(ピスコ)(48)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(47)
- 渡辺電機工業(44)
- ナベヤ(42)
- ワルター(42)
- GRACE ENGINEER’S(41)
- MIYOSHI(小西製作所)(40)
- パイオニア(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「g35」の検索結果

G- 35 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥140税込¥1541個当日出荷エスコ品番EA423RJ-35材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)34.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)40.6機能耐熱JIS呼びG-35
550g/35mm 無反動ハンマー
エスコ¥7,520税込¥8,2721個翌日出荷エスコ品番EA575HE-4全長(mm)335種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)35材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
3.2x0.23/ 9.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(2件のレビュー)¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-35材質SUS304高さ(mm)9.8線径(Φmm)0.23外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.057フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.78初張力(N)0.108フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)21.7
アルミ丸棒(A5052)
エスコ(5件のレビュー)¥21,000税込¥23,1001本当日出荷から4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
打込みリペット
エスコ¥190税込¥2091個(20個)翌日出荷フレームとコーナーを取付け後に電動ドリル等で下穴をあけ、ゴムハンマー等で打ち込んで固定してください。(プラスチック対応ドリル推奨)。固定の際は凹打込みピンにプラダンを挟み凸打込みピンをはめ込みます。材質PP入数(個)20
100mm 矢印テープ(100枚)
エスコ(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。 1巻で矢印100枚仕様粘着式材質ビニール厚さ(mm)0.08寸法(mm)(矢印)100×98取付方式テープ使用温度範囲(℃)-40~82テープ幅(mm)100引張強度(N/25mm)約17.1粘着力(N/25mm)約19.2
0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ
エスコ(1件のレビュー)¥1,170税込¥1,2871個当日出荷から翌日出荷必要な分だけ切断して使用できます。 防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て調整の必需品です。用途組立・調整用材質炭素工具鋼(焼入) SK7相当硬度HV320以上リーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7
#35 3/8"( 9.53mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷エスコ品番EA967EG-35材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.8ユニットリンク数320列数1番手#35
150x150x98mm/1.60L 保存容器
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷フタははめ込み式です。エスコ品番EA508TG-35A形状角形材質(本体)ポリプロピレン容量(L)1.6外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×150×98材質(フタ)ポリエチレン
50x50x1000mm コーナーガード(黄)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷接着剤はEA935N-16をお使い下さい。用途駐車場や倉庫のコーナーにエスコ品番EA983FG-350材質軟質塩化ビニール幅(mm)50×50厚さ(mm)10色黄長さ(m)1
350x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング
エスコ¥19,200税込¥21,1201個翌日出荷エスコ品番EA986MG-350軸径(Φmm)25許容荷重(kg)300車輪径(Φmm)350材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)70硬度80 ショアAボス幅(mm)80ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
35mmx 770g 銅ハンマー
エスコ¥9,700税込¥10,6701個翌日出荷エスコ品番EA575WW-3全長(mm)330種類銅ハンマー頭径(Φmm)35材質(柄部)木材質(頭)銅主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
35mmx560g 無反動ナイロンハンマー
エスコ¥9,850税込¥10,8351個翌日出荷エスコ品番EA570A-4全長(mm)345種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)35材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
35mm/535g 無反動ハンマー
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷エスコ品番EA570A-14全長(mm)345種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)35材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)スチール/ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
35mm/600g 無反動ナイロンハンマー
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷エスコ品番EA570AB-4全長(mm)325種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)35材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
35mm/ 400g 無反動ゴムハンマー
エスコ¥3,640税込¥4,0041個翌日出荷エスコ品番EA683PJ-35全長(mm)260種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)35材質(柄部)ゴム材質(頭)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
60mm 瞬 乾 朱 肉
エスコ¥1,300税込¥1,4301個当日出荷捺印後、約3秒でさらりとインクが乾きます。油性顔料インク。浸透性朱液を採用しているので、フタを開けたままでもパッドはほとんど乾燥しません。超微粒子高級有機顔料を使用。味わい深く、鮮明な印影を実現します。持ち運びに便利なねじ込み式です。本体プラスチック部には、再生ポリカーボネートを使用(分別廃棄タイプ)した、グリーン購入法適合品です。エスコ品番EA762AD-7寸法(mm)ケース Φ60×21質量(g)35エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)Φ42(40号)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18112031繰り返し・詰め替え対応
Φ15x190mm スティックライト(高発光体/黄)
エスコ¥180税込¥1981個欠品中使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。エスコ品番EA983RM-21材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液色イエロー直径(Φmm)15高さ(mm)190質量(g)35タイプ使い切り寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190点灯方式折り曲げライト種類化学発光発光時間(分)15
タイヤゲージ
エスコ¥1,030税込¥1,1331個当日出荷空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!乗用車・オートバイ用。ダイヤル型。測定値保持機能付。ワンタッチリセットボタン付。タイヤメンテナンスに最適。ドライブ前のタイヤの空気圧測定に。質量(g)35測定範囲(kPa)50~350精度(%)±10ヘッド長(mm)47サイズ(mm)51(W)×25.5(D)×100(H)最小目盛(kPa)10
Φ3-13mm/115mm ホースカッター
エスコ(1件のレビュー)¥1,010税込¥1,1111個当日出荷エスコ品番EA338A-13材質本体:プラスチック、刃:ステンレス全長(mm)115質量(g)35切断能力1/8”~1/2”切断能力(Φmm)3~13![[M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50661537-170413-02.jpg)
[M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)
エスコ¥3,640税込¥4,0041パック(10双)当日出荷ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業エスコ品番EA354GD-37質量(g)35機能耐摩耗性、抗菌防臭加工、耐油性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングニトリルゴムゲージ数13
Φ15x190mm スティックライト(高発光体/白)
エスコ¥180税込¥1981個当日出荷使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。エスコ品番EA983RM-23材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液全長(mm)190色ホワイト直径(Φmm)15質量(g)35タイプ使い切り寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190点灯方式折り曲げライト種類化学発光発光時間(分)15
1/4インチx13mm 雄ネジステム
エスコ¥430税込¥4731個当日出荷用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-24材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)35内径(Φmm)8.5対辺(mm)17有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)44
フォークリフト整備用工具セット
エスコ¥88,800税込¥97,6801セット翌日出荷セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。
25x47x6mm 四角リング(ステンレス製)
エスコ¥695税込¥7651個翌日出荷エスコ品番EA638JD-26材質ステンレス(SUS304)質量(g)35種類リンク使用荷重(kg)80寸法A(mm)47寸法D(mm)6表面処理鏡面研磨仕上寸法B(mm)25

















![0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(オレンジ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50409887-170331-02.jpg)




















![[M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50661537-170413-02.jpg)