カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 作業工具(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- 切削工具(3)
- 物流用品(2)
- 研磨材(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(14)
- BIGM(丸山製作所)(289)
- Panasonic(パナソニック)(87)
- 三桂製作所(84)
- TRUSCO(70)
- イマオコーポレーション(56)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(44)
- 岩田製作所(38)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(34)
- ネオフレックス(34)
- メディアカバーマーケット(32)
- PISCO(ピスコ)(30)
- MIYOSHI(小西製作所)(25)
- DHA Corporation(24)
- ヨコヅナ(23)
- ホンダ(20)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](19)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
- 桑名金属工業(17)
- ブランドをもっと見る
「g42」の検索結果
特価

50x 20mm ステンレスたわし(8個)
エスコ(1件のレビュー)¥220税込¥2421セット(8個)当日出荷サビに強く衛生的 鍋、フライパン等のガンコな汚れに最適エスコ品番EA928AG-42材質ステンレス寸法(mm)Φ50×20繰り返し・詰め替え対応
820x570x428mm/161.4L コンテナ(キャスター付)
エスコ(1件のレビュー)¥16,900税込¥18,5901個当日出荷Φ50mmキャスター付き(要取付)。 積み重ね可能。 安定した段積みが可能です。エスコ品番EA506AG-42材質PE質量(kg)4.94タイプスタッキング可有効内寸(mm)758×508×401キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)ゴム外寸(mm)820×570×428内寸(mm)770×520×411フタなし均等耐荷重(kg)110コンテナ種類メッシュ
20mm シリンダー南京錠(同一キー)
エスコ(1件のレビュー)¥765税込¥8421個当日出荷複数箇所を1つの鍵で管理できます。付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-42材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)20寸法H(mm)20寸法D(mm)3.7寸法X(mm)10寸法T(mm)10寸法W(mm)20寸法Y(mm)10ロックキー式ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
3.2x0.26/ 22.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-42材質SUS304高さ(mm)22.4線径(Φmm)0.26外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.025フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.18初張力(N)0.186フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)62.8
61x 8.0mm ツイストSフック(ステンレス製)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷エスコ品番EA638EG-42全長(mm)61材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン線径(Φmm)8使用荷重(kg)50寸法L2(mm)45寸法W(mm)20口幅(mm)15
50mmx9.1m ハイレベル反射テープ(白)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷仕様屋外対応・粘着式・剥離紙ありエスコ品番EA983G-42厚さ(mm)0.4色ホワイト質量(g)280タイプ反射テープ幅(mm)50テープ長さ(m)9.1
0.38mm 替 芯(EA765MG-42B用/赤/10本)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷適合EA765MG-41B、MG-42B用替芯エスコ品番EA765MG-42Cインク色赤先端ボール径(mm)0.38入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ブラシ(ステンレス製)
エスコ¥5,900税込¥6,4901個翌日出荷接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途鉄管の柔らかく、軽いスケールの除去に材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/2”
4mmX1/4 PT C型 ユニオン
エスコ¥825税込¥9081袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。エスコ品番EA140HG-42材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)16寸法C(mm)10チューブ外径(Φmm)4穴径(最小)2.5mm寸法L2(mm)18.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
Φ120x77mm/0.90L 浅型ポット(ステンレス製)
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷エスコ品番EA508SG-42材質ステンレス(18-8)容量(mL)900質量(g)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×77
1/4"( 6.35mm) オフセットリンク(ステンレス/2個)
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-425材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.2列数1番手#25
G 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥900税込¥9901個当日出荷エスコ品番EA141CA-22材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約42ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
500ml PET容器(12個)
エスコ¥3,190税込¥3,5091個当日出荷仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-116材質PET容量(mL)500質量(g)42寸法(直径Φ×高さH)(mm)64×201
G 3/8" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,640税込¥1,8041個当日出荷エスコ品番EA141CB-13材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約42ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)12
エアーガン用ノズル
エスコ¥1,600税込¥1,7601本当日出荷先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。材質真鍮穴径(Φmm)【ノズル】2六角対辺(mm)14吐出し空気量(L/min)125取付ねじG1/8”
Φ72- 600mm ガラス切(円切用)
エスコ¥24,500税込¥26,9501個翌日出荷適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラスエスコ品番EA845RA-2材質刃:超硬、スケール:真鍮全長(mm)340直径(Φmm)【吸盤】50質量(g)42刃径(Φmm)3切断板厚(mm)2~6能力(Φmm)【円切】72~600刃先角度(°)138
6.8mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
エスコ¥720税込¥7921個翌日出荷テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-6材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250色黒質量(g)約42温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)6.8±0.4連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ3.6~5.4mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)3
42mm ラック・ニス用刷毛
エスコ¥2,690税込¥2,9591個翌日出荷エスコ品番EA109LD-5全長(mm)235質量(g)42種類刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)44材質(柄部)木材質(毛)山羊毛主な用途ニス用・ラック用毛色白色玉厚(mm)19刷毛幅(mm)42![[樹脂用]ハンドタップ(EX-PLA-HTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276239-251027-02.jpg)
[樹脂用]ハンドタップ(EX-PLA-HTシリーズ)
エスコ¥3,870税込¥4,2571本翌日出荷窒化処理(表面処理)。フェノール(ベークライト)、エポキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化樹脂に。材質Co-HSS(コバルトハイス)ピッチ喰い付き:3P溝数5精度OH4精度表記STD
ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)
エスコ¥4,070税込¥4,4771本翌日出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物![スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70449069-251027-02.jpg)
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF]
エスコ¥3,760税込¥4,1361本翌日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
42mm/80kg戸車(平型・ステンレス製)
エスコ¥3,540税込¥3,8941個翌日出荷仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)42タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)80サイズ(mm)A:100、B:86、 D:42、E:8、 G:14



































![[樹脂用]ハンドタップ(EX-PLA-HTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276239-251027-02.jpg)


![スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70449069-251027-02.jpg)