カテゴリ
- 測定用品(3)
- 作業工具(3)
- 清掃用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(283)
- TRUSCO(87)
- SUS(エスユーエス)(64)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(47)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(39)
- イマオコーポレーション(36)
- ONK(オーエヌ工業)(36)
- コクヨ(34)
- CKD(30)
- 水本機械製作所(29)
- PISCO(ピスコ)(29)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(28)
- MIYOSHI(小西製作所)(25)
- イシハシ精工(22)
- 岩田製作所(22)
- KHK(小原歯車工業)(21)
- メディアカバーマーケット(20)
- ニッタ(18)
- ブランドをもっと見る
「g43」の検索結果
特価

43g プラスチッククリーナー
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷汚れや小キズを取り除き、美しい色合いと透明性を出します。 帯電防止効果が得られ、埃や汚れ防止に役立ちます。エスコ品番EA922JD-1商品タイプ本体
110x160mm ステンレスたわし
エスコ(4件のレビュー)¥195税込¥2151個当日出荷鍋・フライパンのコゲ取りに最適。芋などの野菜の皮むきにも使えます。エスコ品番EA928AG-43材質ステンレス、ポリエステル、ポリウレタンフォーム寸法(mm)約90×130×20繰り返し・詰め替え対応
230g/43x290mm ゴムハンマー(黒)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷エスコ品番EA575WB-31全長(mm)290種類ゴムハンマー頭径(Φmm)42材質(柄部)樫材質(頭)ゴム主な用途組立作業
ブラシ(ステンレス製)
エスコ¥6,230税込¥6,8531個翌日出荷接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途鉄管の柔らかく、軽いスケールの除去に材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/2”
210x1350mm 草かき鍬
エスコ¥3,820税込¥4,2021個翌日出荷鋼付きで切れ味に優れています。 ビニールサック付。用途草削りや土掘りにエスコ品番EA650BG-43材質刃:刃物鋼、柄:木全長(mm)1350質量(g)890先端寸法(mm)210(刃渡り)×122
3.2x0.29/ 10.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-43材質SUS304高さ(mm)10.5線径(Φmm)0.29外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.154フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.62初張力(N)0.304フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)19
板状形圧着端子セット
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA538LG-43セット内容裸板状:0.5×100個、裸板状:1.25×100個、裸板状:2×100個、裸板状:5.5×50個、絶縁板状(赤):0.5×50個、絶縁板状(赤):1.25×50個、絶縁板状(赤):2×50個、絶縁板状(赤):5.5×25個、絶縁板状(青):0.5×50個、絶縁板状(青):1.25×50個、絶縁板状(青):2×50個、絶縁板状(青):5.5×25個、絶縁板状(黄):0.5×50個、絶縁板状(黄):1.25×50個、絶縁板状(黄):2×50個、絶縁板状(黄):5.5×25個
Φ140x80mm/1.20L 浅型ポット(ステンレス製)
エスコ¥3,130税込¥3,4431個翌日出荷エスコ品番EA508SG-43材質ステンレス(18-8)容量(mL)1200質量(g)350寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×80
30mm シリンダー南京錠(同一キー)
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷複数箇所を1つの鍵で管理できます。付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-43材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)30寸法H(mm)27寸法D(mm)4.8寸法X(mm)18寸法T(mm)11寸法W(mm)30寸法Y(mm)16ロックキー式ツル径(Φmm)5クリアランス(縦×横)(mm)19×16
3/8"( 9.53mm) オフセットリンク(ステンレス/2個)
エスコ¥725税込¥7981個4日以内出荷チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-435材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.8列数1番手#35
R 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個当日出荷エスコ品番EA141CB-2材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約43ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11![[+10/+400℃]マグネット付表面温度計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03570341-130313-02.jpg)
[+10/+400℃]マグネット付表面温度計
エスコ(2件のレビュー)¥20,300税込¥22,3301個当日出荷この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。使用場所熔接時の温度測定温度範囲(℃)10~+400精度(%)±2最小表示5特性風防エスコ品番EA722Y-400材質アルミニウム質量(g)43設置方式マグネット式外径(mm)50温度表示方式アナログ![[-20/+250℃]マグネット付表面温度計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03570332-130313-02.jpg)
[-20/+250℃]マグネット付表面温度計
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌日出荷この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。温度範囲(℃)-20~+250精度(%)±2最小表示2エスコ品番EA722Y-250材質アルミニウム質量(g)43設置方式マグネット式使用場所熔接時の温度測定外径(mm)50温度表示方式アナログ特性風防![[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294570-260624-02.jpg)
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)
エスコ¥3,470~税込¥3,817~1本翌日出荷ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
荒目たわし
エスコ¥6,350税込¥6,9851セット(10個)翌日出荷荒目。極太ナイロン不織布に、荒目の合成研磨砥粒を接着剤で固着させてあります。極太合成繊維でちぎれにくく、ちぎれた場合も簡単に洗い流せます。目詰まりしにくく耐久性抜群。HACCP認証取得品。用途金属鍋、フライパン、鋳物についたガンコな汚れに材質ナイロン不織布質量(g)43サイズ(mm)83×140×35繰り返し・詰め替え対応
150mm 腕カバー(耐切創・ザイロン)
エスコ¥4,600税込¥5,0601個翌日出荷柔軟且つしなやかで耐磨耗性、耐熱性、耐久性に優れた軽量の腕カバー。エスコ品番EA355K-4全長(mm)150サイズフリー質量(g)43混率(%)PBO繊維(ザイロン)100耐熱温度(℃)500ゲージ7特性耐切創
11 mm 片目片口スパナ
エスコ¥2,660税込¥2,9261個翌日出荷エスコ品番EA614ST-11全長(mm)135質量(g)43対辺(mm)11寸法d(mm)16.4寸法b(mm)26寸法A1(mm)4.8寸法A2(mm)8
(明暗)LEDセンサーライト
エスコ¥955税込¥1,0511個翌日出荷屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐに使用可能。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。質量(g)43電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)1光源アンバー色LED1灯(交換不可)定格消費電力0.2W検知方式明暗センサーサイズ(mm)35×38×88(H)動作照度明暗センサー:約5以下で点灯・約10で消灯
ポイントタップ(EX-POTシリーズ)
エスコ¥3,080税込¥3,3881本翌日出荷から7日以内出荷一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど![[LL] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50661598-170413-02.jpg)
[LL] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)
エスコ¥3,640税込¥4,0041袋(10双)翌日出荷ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業エスコ品番EA354GD-39質量(g)43機能耐摩耗性、抗菌防臭加工、耐油性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングニトリルゴムゲージ数13![[-20/+120℃]マグネット付表面温度計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03570323-130313-02.jpg)
[-20/+120℃]マグネット付表面温度計
エスコ(1件のレビュー)¥20,300税込¥22,3301個翌々日出荷この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。温度範囲(℃)-20~+120精度(%)±2最小表示1エスコ品番EA722Y-120材質アルミニウム質量(g)43設置方式マグネット式使用場所熔接時の温度測定外径(mm)50温度表示方式アナログ特性風防









![0.8x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50409932-170331-02.jpg)












![[+10/+400℃]マグネット付表面温度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03570341-130313-02.jpg)
![[-20/+250℃]マグネット付表面温度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03570332-130313-02.jpg)
![[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294570-260624-02.jpg)

![[鋼製]パテベラ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48154394-231025-02.jpg)




![[LL] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50661598-170413-02.jpg)
![[-20/+120℃]マグネット付表面温度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03570323-130313-02.jpg)