カテゴリ
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BEAMS(ビームス)(7)
- CKD(10)
- MAZDA(マツダ)(19)
- ONK(オーエヌ工業)(35)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
- SMC(4)
- イマオコーポレーション(5)
- スバル(13)
- タカチ電機工業(4)
- トヨタ(8)
- ニッサン(11)
- パール金属(6)
- ホンダ(48)
- メディアカバーマーケット(3)
- ラムマウント(4)
- リケン(9)
- 光(3)
- ブランドをもっと見る
「g431」の検索結果

ポイントタップ(EX-POTシリーズ)
エスコ¥37,800税込¥41,5801本翌日出荷から7日以内出荷一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
AC100V/6.5W 照明灯/LED クランプ式/ハンドル付
エスコ¥17,800税込¥19,5801個翌日出荷。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ハンドル付きヘッドならではの心地よい操作感。コンパクトなのにしっかり明るいモデル。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)仕様●全長(mm):431●セード(mm):326●アーム長(mm):上/356、下/356●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:580lm●重量:800g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):6.5W●固有エネルギー消費効率(LED):89.2lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●高演色LED(Ra90以上、R9は50以上)を採用●白熱灯80W相当●中心直下照度/1540Lx●光源部 色温度固定型(5000K昼白色)Ra90●明るさJIS-Aクラス相当