カテゴリ

  • 医療(5)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(53)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • THK(15)
  • 椿本チエイン(8)
  • ホンダ(5)
  • KSフィルター(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • STE(エス・ティー・イー)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • NAKATAKI(3)
  • 伊藤園(2)
  • ELPA(2)
  • カーメックス(2)
  • マザーツール(2)
  • 三菱電機(2)
  • 住ベテクノプラスチック(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • 吉川化成(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g45k」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルグランド(防水型) エスコケーブルグランド(防水型)エスコ
1,440税込1,584
1袋
翌日出荷
LEDセンサーライト ソーラー式 エスコLEDセンサーライト ソーラー式エスコ
35,500税込39,050
1個
翌日出荷
保存温度範囲:-25~+35℃(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)長時間、暗がりの危険を低減。足元安全ソーラー式LEDセンサーライトです。
仕様●型番:LS-11●検知エリア:120°5m●点灯時間:OFF、5秒、10秒、20秒切替●電源:専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)●光源:白色LED(交換不可)●検知方式:パッシブインフラレッド方式●接続コード長:5m●サイズ:245×136×109(H)mm●重量:600g●付属品:マスキンングカバー(2個)、ポール取付ブッシュ(2個)、固定ねじ目隠し用ゴム(1個)●ソーラーパネル:323×162×109mm、重量/700g●カラー:ブラック●照射角度:85°サークル●照明調節可動範囲:下方向45°、上方向135°●色温度(CCT):4000K●定格光束:300lm(ハロゲン20W形相当)●材質:ポリカーボネート●設置場所:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、角柱、壁面、天井面●取付高さ:1.8~3.0m●耐風速:60m/s(JIS C8105-2-3準拠)●耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)●LEDライト動作:1検知時/100%2検知時/60%3検知時/100%フラッシング40%(充電モード)●表示灯動作:昼間待機時/5秒毎に点灯昼間検知時/2秒間高速点滅夜間待機時/5秒毎に点灯夜間検知時/2秒点灯●調整可動範囲:左右45°、下方向30°、上方向120°可変●昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)●無日照時点灯可能時間:検知時100%点灯/12日検知時60%点灯/18日ブラッシングモード/12日●使用温度範囲:-20~+45℃(結露および氷結なきこと)●使用湿度範囲:35~85%RH●防噴流構造(IP55)アズワン品番65-5658-50
照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ エスコ照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズエスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。
仕様●セード(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●重量:1400g●コード長:1.5m●取付クランプ厚み:45mmまで●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:黒●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイント●LED光源の小ささを最大限に活かした最薄フォルム●机の上から締められる操作性と六角レンチホルダーが付いたクランプアズワン品番65-9278-71
AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ エスコAC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズエスコ
33,900税込37,290
1個
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~10%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。
仕様●全長(mm):455●セード(mm):450●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:815lm●重量:1600g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra97●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):12W●固有エネルギー消費効率(LED):68lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●色の再現性に優れた高演色LEDを採用●白熱灯100W相当●中心直下照度/1906Lx●光源部/色温度固定型(5000K昼白色)Ra97・R9●Ra97-高演色モデルアズワン品番65-9278-77
照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ エスコ照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズエスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
仕様●全長(mm):451●セード(mm):152●アーム長(mm):上/300、下/360●電源:AC100V●光源:LED/電球色(2700K)●明るさ:506lm●重量:1400g●コード長:2.0m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.8W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):64.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:黒●材質:鋼、アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●伝統的なZ-LIGHT(ゼットライト)のスタイルを継承しながらイマの空間に合わせて進化した復刻モデル●クラシカルな形状はZ-LIGHT開発当初のデザインから●LED電球を搭載●5本アームの基本設計でスムーズな動き●上アームの長さを300mmにすることでコンパクトな空間でも快適に使用●白熱灯60W相当●中心直下照度1283lx●専用上締め角型クランプ●六角レンチ付●明るさJIS-Aクラス相当●ランプ交換型●ダイキャスト製ジョイントパーツ採用で、しっかりとした操作性を実現アズワン品番65-9278-85
照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ エスコ照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズエスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。
仕様●セード(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●重量:1400g●コード長:1.5m●取付クランプ厚み:45mmまで●材質:鋼、アルミ、樹脂●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイント●LED光源の小ささを最大限に活かした最薄フォルム●机の上から締められる操作性と六角レンチホルダーが付いたクランプアズワン品番65-9278-70
照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ エスコ照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズエスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
仕様●全長(mm):451●セード(mm):152●アーム長(mm):上/300、下/360●電源:AC100V●光源:LED/電球色(2700K)●明るさ:506lm●重量:1400g●コード長:2.0m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.8W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):64.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:白●材質:鋼、アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●伝統的なZ-LIGHT(ゼットライト)のスタイルを継承しながらイマの空間に合わせて進化した復刻モデル●クラシカルな形状はZ-LIGHT開発当初のデザインから●LED電球を搭載●5本アームの基本設計でスムーズな動き●上アームの長さを300mmにすることでコンパクトな空間でも快適に使用●白熱灯60W相当●中心直下照度1283lx●専用上締め角型クランプ●六角レンチ付●明るさJIS-Aクラス相当●ランプ交換型●ダイキャスト製ジョイントパーツ採用で、しっかりとした操作性を実現アズワン品番65-9278-84