カテゴリ
- 作業工具(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(49)
- SMC(33)
- カツイチ(7)
- 佐藤計量器製作所(6)
- ラスタバナナ(5)
- ELPA(3)
- シチズン(3)
- Lifework(ライフワーク)(3)
- 東洋エレメント(3)
- 日清食品(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 修理(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 日進医療器(車イス)(2)
- omron(オムロン)(1)
- KTC(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- HASCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g46-2-01」の検索結果
特価

レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト)
エスコ¥11,800税込¥12,9801台当日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
1/2"DRx1/4"HEX インパクトソケットアダプター
エスコ¥9,460税込¥10,4061個翌日出荷差込角1/4"HEXの段付き1/2"SQインパクトソケットアダプター。仕様●六角シャンク:1/4"●差込角:1/2"●全長:50mm●外径(mm):19.2●重量(g):46●材質:クロム合金鋼●クイックリリース
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/2"(PT)×3/4"(PT)●六角対辺(mm):32●全長(mm):46●重量(g):195●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ
エスコ¥4,620~税込¥5,082~1本翌日出荷12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。