カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(6)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- D'Addario(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g46-4-01-c2」の検索結果
特価

中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/2"(PT)×3/4"(PT)●六角対辺(mm):32●全長(mm):46●重量(g):195●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応