カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(21)
- SMC(11)
- ラスタバナナ(3)
- 東洋エレメント(3)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- 伊藤園(1)
- ハネウェル(1)
- MKカシヤマ(1)
- HASCO(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KITACO(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- SMART[自動車用品](1)
- D'Addario(1)
- TRW(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g46-4-02」の検索結果

レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト)
エスコ¥11,800税込¥12,9801台当日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
単眼鏡 EA756Xシリーズ
エスコ¥8,660税込¥9,5261個翌日出荷付属品:ケース、ストラップ仕様●型番:2995-M4413●サイズ(W×D×H)mm:41×49×27●重量(g):46●材質:光学ガラスレンズ●倍率:4倍●最短合焦距離:約2m●対物レンズ径:13mm●明るさ:10.9●実視界:12.8°
1/2"DRx1/4"HEX インパクトソケットアダプター
エスコ¥9,460税込¥10,4061個翌日出荷差込角1/4"HEXの段付き1/2"SQインパクトソケットアダプター。仕様●六角シャンク:1/4"●差込角:1/2"●全長:50mm●外径(mm):19.2●重量(g):46●材質:クロム合金鋼●クイックリリース
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/2"(PT)×3/4"(PT)●六角対辺(mm):32●全長(mm):46●重量(g):195●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応