カテゴリ

  • 作業工具(20)
  • 物流用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 研磨材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 手袋(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • MAZDA(マツダ)(684)
  • ホンダ(389)
  • SMC(281)
  • BIGM(丸山製作所)(256)
  • サンエス(96)
  • TRUSCO(60)
  • イマオコーポレーション(50)
  • スバル(42)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(42)
  • PISCO(ピスコ)(33)
  • ニッサン(33)
  • 福井クラフト(32)
  • ヤマニパッケージ(30)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(28)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • パール金属(21)
  • G-CRAFT(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g46」の検索結果

関連キーワード
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1800g/46x380mm マレット(ノンスパーキング) エスコ

    1800g/46x380mm マレット(ノンスパーキング)

    エスコ
    33,800税込37,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642KL-12
  • プラダンケース用袋取手 エスコ

    プラダンケース用袋取手

    エスコ(1件のレビュー)
    170税込187
    1個(2個)
    当日出荷
    用途プラダンケース用。材質PP形状プラダン寸法(mm)115×41.5取付穴(mm)91×31入数(個)2
  • 10mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用) エスコ

    10mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用)

    エスコ
    2,510税込2,761
    1個
    当日出荷
    接着しにくいシリコンゴムの接着が可能
    エスコ品番EA944MG-46材質基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)被着材の素材シリコーン主なワークパーツ
  • フェルール端子セット エスコ

    フェルール端子セット

    エスコ
    12,400税込13,640
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容(カラー、適合電線径、スリーブ長)白、0.5mm2、8mm;白、0.5mm2、10mm;グレー、0.75mm2、8mm;グレー、0.75mm2、10mm;赤、1.0mm2、8mm;赤、1.0mm2、10mm;黒、1.5mm2、8mm;黒、1.5mm2、10mm;青、2.5mm2、8mm;青、2.5mm2、10mm白・グレー・赤・黒・青質量(g)(総質量)309(ケース含む)端子形状棒形ケース寸法(mm)205×145×40電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5・0.75・1.0・1.5・2.5入数各種100個入り
  • ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ

    ドリルビット(六角軸/HSS)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1本
    翌日出荷
  • マグネット エスコ

    マグネット

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個(20個)
    当日出荷から翌日出荷
  • 0.24-1.85m カーボンキャッチャー エスコ

    0.24-1.85m カーボンキャッチャー

    エスコ
    7,080税込7,788
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597G-46
  • 6x35mm ピアスビス(皿頭/鉄/500本) エスコ

    6x35mm ピアスビス(皿頭/鉄/500本)

    エスコ
    13,900税込15,290
    1パック(500本)
    翌日出荷
    材質鉄(三価クロメート)寸法(mm)6×35入数500個
  • 460x8.9mm 結束バンド(耐候性/10本) エスコ

    460x8.9mm 結束バンド(耐候性/10本)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1袋(10個)
    翌日出荷
    電線や配線の整理に
    材質ナイロン66厚さ(mm)1.8全長(mm)460使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)130
  • ブラシ(ステンレス製) エスコ

    ブラシ(ステンレス製)

    エスコ
    7,210税込7,931
    1個
    翌日出荷
    接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。
    用途鉄管の柔らかく、軽いスケールの除去に材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/2”
  • 鉄骨・橋梁用刷毛(馬毛)45mm EA109LGシリーズ エスコ

    鉄骨・橋梁用刷毛(馬毛)45mm EA109LGシリーズ

    エスコ
    5,350税込5,885
    1本
    翌日出荷
    。毛玉を厚く、毛腰に適度な強度を付けることで、厚く、力強く塗り付けができます。
    仕様●用途:鉄骨・橋梁用●材質:柄/木、毛/馬毛●全長:260mm●毛幅:50mm●毛丈:70mm●号数:16号●玉厚:35mm●重量(g):140●毛厚が有り、腰が強い●油性用
  • 55- 60mm ホースクランプ エスコ

    55- 60mm ホースクランプ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,680税込2,948
    1個
    翌日出荷
    継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
    材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)ホース内径(Φmm)42ホース外径(Φmm)55~60
  • 4号 丸 筆(タクロン毛) エスコ

    4号 丸 筆(タクロン毛)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    サイズ(号)4エスコ品番EA109MG-46
  • 3.2x0.29/ 24.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    3.2x0.29/ 24.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)3.2線径(Φmm)0.29材質SUS304エスコ品番EA952SG-46高さ(mm)24.2ばね定数(N/mm)0.039フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.62初張力(N)0.304フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)57.7
  • シリンダー南京錠 (同一キー) エスコ

    シリンダー南京錠 (同一キー)

    エスコ
    2,650税込2,915
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    複数箇所を1つの鍵で管理できます。鍵2本つき。
    材質本体・シリンダー:真鍮材質(ツル)ハードスチール (メッキ仕上)
  • 4mmx 6mm ストレートユニオン エスコ

    4mmx 6mm ストレートユニオン

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
    材質SUS316エスコ品番EA425CG-46形状ストレートユニオン寸法H(mm)28寸法A(mm)42.7寸法F(mm)14寸法E(mm)3.5チューブ外径(Φmm)4×6寸法D1(mm)15.3寸法D2(mm)15.4寸法G(mm)G1:14、G2:14寸法C1(mm)17.8寸法C2(mm)17.9
  • 65x65x1000mm コーナーガード(黒) エスコ

    65x65x1000mm コーナーガード(黒)

    エスコ
    3,540税込3,894
    1個
    翌日出荷
    接着剤はEA935N-16をお使い下さい。
    用途駐車場や倉庫のコーナーに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)14エスコ品番EA983FG-465幅(mm)65×65長さ(m)1
  • 6x25mm ピアスビス(皿頭/鉄/1000本) エスコ

    6x25mm ピアスビス(皿頭/鉄/1000本)

    エスコ
    22,600税込24,860
    1箱(1000本)
    翌日出荷
    寸法(mm)6×25入数1000個
  • 研磨リング (アルミナ) エスコ

    研磨リング (アルミナ)

    エスコ
    740税込814
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-832。
    材質アルミナ高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])19000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)30
  • 6x45mm ピアスビス(皿頭/鉄/400本) エスコ

    6x45mm ピアスビス(皿頭/鉄/400本)

    エスコ
    14,300税込15,730
    1パック(400本)
    翌日出荷
    材質鉄(三価クロメート)寸法(mm)6×45入数400個
  • 2.0tonハンドパレットトラック エスコ

    2.0tonハンドパレットトラック

    エスコ
    151,000税込166,100
    1個
    4日以内出荷
    日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
    質量(kg)83フォーク寸法(mm)A:1220、 B:685、 C:150
  • 天然ゴムコーティング手袋 エスコ

    天然ゴムコーティング手袋

    エスコ(1件のレビュー)
    335税込369
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 特殊配合により、ブルーミング(白化現象)を防止しています。
    用途屋内清掃・軽作業、園芸・家庭菜園、日曜大工、農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業などにパープル厚さ(mm)1.1
  • Φ25-40mm用 モップハンガー(ジェルシート) エスコ

    Φ25-40mm用 モップハンガー(ジェルシート)

    エスコ
    710税込781
    1個
    当日出荷
    ジェルシートタイプ ガラス・金属塗装面等、平らな面に 押し込むだけで固定できます。モップやほうき等をスッキリ収納。
    掛数(本)1耐荷重(kg)2.5(1ヶ所当たり)エスコ品番EA928AJ-304材質ベース:鋼板、ローラー部:ポリエチレン寸法(mm)(ハンガー)50×42×50質量(g)46シートサイズ(mm)70×90取付け方法ジェルシート適合径(Φmm)25~40
  • レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト) エスコ

    レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1台
    当日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付
    仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
  • 103mm ファイアースターター エスコ

    103mm ファイアースターター

    エスコ(2件のレビュー)
    1,780税込1,958
    1個
    当日出荷
    悪天候でも使用できます。 コンパクトで軽量なのでキャンプに最適です。
    エスコ品番EA913AS-1材質マグネシウム長さ(mm)付属のこ:74寸法(mm)Φ8×103質量(g)46
  • [4桁] 数取器(手持ち型) エスコ

    [4桁] 数取器(手持ち型)

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    当日出荷
    リング付 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントできます。 リングに指を入れ、手で持って使用します。側面のリセットノブで0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。
    用途主にイベント会場・店舗での来客数の調査、商品・在庫数のチェック、バードウォッチング、釣りなど仕様●タイプ:ハンディ―タイプ(4桁)●サイズ(W×D×H)mm:39×51×46●重量(g):66アズワン品番65-2187-04
  • 雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ

    エスコ
    389税込428
    1個
    当日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • 1/4インチx1/2インチ レデューサー エスコ

    1/4インチx1/2インチ レデューサー

    エスコ
    359税込395
    1袋(2個)
    当日出荷
    形状レジューサー材質真鍮エスコ品番EA141AE-24質量(g)46寸法L(mm)22ねじ径めねじ:1/4inchPT、おねじ:1/2inchPT六角対辺(mm)23寸法L1(mm)15寸法L2(mm)7
  • ドラム缶じょうご(感熱自閉フタ付) エスコ

    ドラム缶じょうご(感熱自閉フタ付)

    エスコ
    122,400税込134,640
    1個
    当日出荷
    燃焼防止装置付 可燃性物の処分用 フィルターなし FM規格適合品FM規格…Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です。 出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。
    仕様●パイプサイズ:Φ46×813mm●色:赤●材質:ろうと:スチール、パイプ:真鍮●ねじサイズ:2”NPT●ろうとサイズ:Φ273×254(H)mm●重量(g):5400
  • 耐切創インナー手袋 エスコ

    耐切創インナー手袋

    エスコ
    930税込1,023
    1双ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    (EN 388:2016) 耐摩耗性4 耐突刺性X 耐切創性X EN ISO 耐切創性E 耐引裂性4。スチール糸入りで薄手なのに丈夫! 。18ゲージで細かい作業、刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!
    材質手袋/HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、 スチール糸、スパンデックス厚さ(mm)0.9グレー機能耐切創、耐摩耗、耐突き刺し、耐引裂耐切創性X/E
  • ディープソケット(インチ) エスコ

    ディープソケット(インチ)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
    全長(mm)50差込角(inch)1/4
  • 187mm はさみ・万能(チタン合金製) エスコ

    187mm はさみ・万能(チタン合金製)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    キッチン・花・果菜・紙・プラスチック・布など切れる万能タイプの鋏です。 刃は強力な抗菌性のチタン刃、支点部分には抗菌セラミックリング、ハンドル部分は無機抗菌樹脂使用で清潔な鋏です。 食品用刃物に最適です。 チタン刃は海水でも錆びません。 軽量で長時間の使用でも疲れにくいです。。 食洗機で洗うことができます。
    全長(mm)187エスコ品番EA916JH-12質量(g)46刃長(mm)50刃厚(mm)2ハンドル色ブラック材質(刃)エラストマー樹脂材質(ハンドル)チタン合金
  • 190mm 摘果はさみ エスコ

    190mm 摘果はさみ

    エスコ
    1,950税込2,145
    1本
    翌日出荷
    「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。
    仕様●型番:300L-DX-BP●全長:190mm●刃長:46mm●重量:115g●用途:摘果・収穫用●刃材質:ステンレス鋼●切断能力:Φ6mm●安全ストッパー付●プロも愛用!摘果鋏ロング、ステンレスタイプ
  • シャコ万力 EA526SGシリーズ エスコ

    シャコ万力 EA526SGシリーズ

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    23,800税込26,180
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm。・スピンドル径…M10×1.5。・回転数…10,500rpm。・最大出力…1060W。・電源…100V・900W・9.5A。・コード長…2.5m。・サイズ…273×63(H)mm。・重量…1.8kg。・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可。・安全性の高いパドルスイッチ採用。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    25,200税込27,720
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
  • コンビネーションレンチ エスコ

    コンビネーションレンチ

    エスコ
    2,680税込2,948
    1本
    翌日出荷
  • 1/2"DRx1/4"HEX インパクトソケットアダプター エスコ

    1/2"DRx1/4"HEX インパクトソケットアダプター

    エスコ
    9,460税込10,406
    1個
    翌日出荷
    差込角1/4"HEXの段付き1/2"SQインパクトソケットアダプター。
    仕様●六角シャンク:1/4"●差込角:1/2"●全長:50mm●外径(mm):19.2●重量(g):46●材質:クロム合金鋼●クイックリリース