カテゴリ
- 作業工具(32)
- ねじ・ボルト・釘(26)
- 切削工具(22)
- 機構部品(20)
- 測定用品(20)
- オフィス家具(19)
- 物流用品(15)
- 電気材料(12)
- 清掃用品(12)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 研磨材(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 建築金物(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 保管用品(5)
- 接着剤・補修材(5)
- テープ(4)
- 安全用品(4)
- 防犯用品(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 事務用品(3)
- 溶接用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(22)
- コガネイ(1,774)
- BIGM(丸山製作所)(1,051)
- メディアカバーマーケット(795)
- PROST's(773)
- オカムラ(岡村製作所)(545)
- ホンダ(371)
- omron(オムロン)(367)
- 大阪魂(347)
- CKD(279)
- TRUSCO(257)
- KITO(キトー)(218)
- ダイヤトレンド(138)
- イマオコーポレーション(111)
- 三桂製作所(109)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(106)
- StarTech.com(105)
- オーム電機(102)
- ニッセイ(100)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(3)
「g5」の検索結果

5.0kg(5.0g) デジタルはかり
エスコ¥9,450税込¥10,3951個翌日出荷エスコ品番EA715CF-5種類上皿式はかりひょう量(g)5000目量(g)5計量皿寸法(mm)230×190表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
1.0kg( 5g) 上皿はかり
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷ひょう量(kg)1最小目盛(g)5エスコ品番EA715AB-1質量(kg)1.4種類上皿はかり型番SM-1計量皿寸法(mm)160×160検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)166表示形式アナログ材質(天板)SUS430使用上の注意1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。計量範囲50g~1kg計量皿形状角皿ひょう量単位kg材質(文字盤)プラスチック製PCカバー外径(Φmm)175.6
30kg( 5g) 防塵・防水台はかり
エスコ¥64,200税込¥70,6201個翌日出荷ひょう量(kg)30最小目盛(kg)0.005エスコ品番EA715DE-30種類台はかり計量皿寸法(mm)300×380表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
5g 多用途型造形補修剤(白色)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 絶縁材料としても利用できます。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-1色ホワイト耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
5g 多用途型造形補修剤(クリアー)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 絶縁材料としても利用できます。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-2色クリア耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
5g 多用途型造形補修剤(黒色)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-3色ブラック耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
1000ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥620税込¥6821個当日出荷横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。エスコ品番EA990PG-5材質ポリエチレン寸法(mm)直径96×223容量(mL)1000ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)100
ブラシ・ちりとりセット
エスコ(1件のレビュー)¥1,890税込¥2,0791個当日出荷セット内容:ブラシ×1、ちりとり×1。 ブラシのハンドルにはグリップが付いているので滑りにくいです。 ちりとりの先端にゴムが付いています。エスコ品番EA928AG-540材質(ブラシ)柄:スチールゴム、毛:ポリプロピレン、(ちりとり)プラスチック寸法(mm)(ちりとり)173×245全長(mm)208ブラシ寸法(mm)208×36穂先(mm)幅140商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応
97x290mm アイススクレーパー
エスコ(1件のレビュー)¥1,090税込¥1,1991個当日出荷スクレーパー端にアイスチッパ付 クッショングリップなので快適で握りやすいです。エスコ品番EA928AG-595A全長(mm)290スクレーパ97mm
300mm 溝フタ開閉棒
エスコ¥1,230税込¥1,3531個当日出荷エスコ品番EA993G-5材質鉄(ニッケルクロムメッキ)軸径(Φmm)10全長(mm)340質量(kg)315能力【持ち上げ】300kg
浴そう洗いスポンジ
エスコ¥190税込¥2091個当日出荷ポリウレタンフォーム製。柔らかいので浴槽等のカーブ部分が洗いやすい。水・洗剤含みが良いスポンジを挟んでいるので、少量の洗剤でも泡立つ。両面が無膜スポンジなのできめ細かい泡でやさしく洗える。寸法(mm)160×80×45質量(g)15タイプ三層繰り返し・詰め替え対応
5.0L 角バケツ(ふた付)
エスコ¥1,660税込¥1,8261個当日出荷仕様フタ付エスコ品番EA991PG-5材質本体・フタ:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン形状角形寸法(mm)225×210×205質量(g)450容量(L)5商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応
215x105x60mm 浴そう洗いスポンジ
エスコ¥220税込¥2421個当日出荷エスコ品番EA928AG-51材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)215×105×60使用場所浴室適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
ステンレス管用ユーボルト
エスコ¥550税込¥6051個当日出荷から4日以内出荷最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
297x210mm 蛍光粘着シート(レッド)
エスコ¥1,150税込¥1,2651枚当日出荷エスコ品番EA983GG-5材質テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材、塗料:アクリル系ウレタン樹脂系蛍光塗料厚さ(mm)0.2寸法(mm)297×210(A4サイズ)色蛍光レッド質量(g)23![5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456677-141210-02.jpg)
5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド
エスコ¥39,700税込¥43,6701個当日出荷エスコ品番EA463EG-5材質SUS201幅(mm)15.88(5/8インチ)厚さ(mm)0.76適合ツールEA463EE-3、-4長さ(m)30耐荷重(kg)850
10mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個当日出荷耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-56テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
G- 55 オーリング (固定用/10個)
エスコ¥410税込¥4511個欠品中エスコ品番EA423RG-55材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)54.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)60.6JIS呼びG-55
925x665x570mm/273.5L コンテナ(キャスター付)
エスコ(1件のレビュー)¥35,000税込¥38,5001個当日出荷Φ100mmキャスター付き(要取付)。 積み重ね可能。 安定した段積みが可能です。エスコ品番EA506AG-52材質PE質量(kg)7.8タイプスタッキング可有効内寸(mm)840×575×540キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)ゴム外寸(mm)925×665×570内寸(mm)860×595×550フタなし均等耐荷重(kg)320コンテナ種類メッシュ





![[アルミ]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03511243-130419-02.jpg)


























![5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456677-141210-02.jpg)