カテゴリ
- 作業工具(56)
- 科学研究・開発用品(51)
- 測定用品(44)
- 物流用品(33)
- 機構部品(22)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 事務用品(17)
- 梱包用品(14)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 店舗什器・備品(13)
- 研磨材(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 保管用品(10)
- 安全保護具(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- テープ(8)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 電気材料(8)
- 安全標識(8)
- 接着剤・補修材(7)
- メカニカル部品(7)
- クリーンルーム用品(7)
- 建築金物(7)
- 切削工具(7)
- 医療(6)
- 作業服(6)
- 溶接用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 日用品(4)
- 清掃用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 家電(4)
- 電動工具(4)
- 制御機器(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農具(3)
- 塗料(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- マスク(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(69)
- SMC(3,261)
- MAZDA(マツダ)(2,542)
- ホンダ(1,683)
- KITO(キトー)(358)
- TRUSCO(332)
- MURATA(村田製作所)(312)
- スズキ(277)
- BIGM(丸山製作所)(277)
- トヨタ(229)
- RS PRO(221)
- イマオコーポレーション(204)
- ニッサン(199)
- アズワン(145)
- ハンマーキャスター(142)
- コガネイ(139)
- ダイヤトレンド(138)
- オカムラ(岡村製作所)(130)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
グリーン購入法適合(2)
「g50」の検索結果
特価

1130g/50mm ハンマー(プラスチック・ハード)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)50全長(mm)350材質(頭)プラスチック材質(柄部)木主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575H-23
1150g/50mm 無反動ハンマー(蛍光色)
エスコ¥12,100税込¥13,3101本翌日出荷材質頭:ナイロン、柄:スチール(ゴムグリップ付)寸法(mm)頭径:50、全長:310質量(g)1150交換方法ヘッド部をバイスで固定した状態でハンドルを持ち上げるとヘッド部が外れます。その後替えヘッドと本体をバイスで挟み込んでください。
50g 銀・銅クリーナー
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷銀・銅・錫等の柔らかい金属製品に。 錆の再発防止効果もあります。用途銀製食器類、楽器や仏具などの銀・銅・錫・真鍮製品トロフィ、メダルなどの宝飾品などにエスコ品番EA922JD-2繰り返し・詰め替え対応
3.2x0.32/ 26.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷外径(Φmm)3.2線径(Φmm)0.32材質SUS304エスコ品番EA952SG-50高さ(mm)26ばね定数(N/mm)0.06フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.21初張力(N)0.471フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)55
ステンレス管用ユーボルト
エスコ¥550税込¥6051個当日出荷から4日以内出荷最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
50g 補修用筆付ペイント(黒)
エスコ(1件のレビュー)¥1,620税込¥1,7821個翌々日出荷油性アクリル樹脂塗料で密着力に優れ耐候性抜群。 キャップに刷毛付きのペンタイプ。用途石材・鉄・コンクリート・アクリル板等の文字書きに色黒主な用途コンクリート、鉄部エスコ品番EA934SJ-1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量53mL危険物の性状非水溶性![[AE-100] 1600x10mmx 5m エアフィルター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73890995-211117-02.jpg)
[AE-100] 1600x10mmx 5m エアフィルター
エスコ¥24,900税込¥27,3901巻当日出荷仕様乾燥炉用難燃性粉砕・飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。ヤニ、スス、サビなどを効率よくろ過、乾燥時に生じる製造物の表面の汚染を防止。材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)10(±2)使用温度範囲(℃)180以下風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)88
280x35x50mm マグネットフック
エスコ¥1,298税込¥1,428特価1個当日出荷材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット・滑り止め:シリコーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×35×50アズワン品番64-2265-21耐荷重(g)約250(フック1つあたり)
断熱フォーム用テープ(プロテープ)
エスコ¥7,210税込¥7,9311巻翌日出荷柔軟な作りのため、容易に絶縁体の表面を包んだり、張り合わせることができます。チューブやシートの繋ぎ目を強化し、そして繋ぎ目に浸透する大気の湿気を防ぎ、結露の防止に役立ちます。材質基材:EPDMゴム、粘着剤:アクリル系テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.6
G2"x50.0mm 雄ねじステム
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:2"(50mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
ブラシ(ステンレス製)
エスコ¥8,520税込¥9,3721個翌日出荷接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途鉄管の柔らかく、軽いスケールの除去に材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/2”
50x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)
エスコ¥8,930税込¥9,8231個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。エスコ品番EA944VG-50材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
30mm 万能長柄刷毛
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷エスコ品番EA109HG-50全長(mm)350種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)33材質(柄部)木材質(毛)羊毛主な用途油性用・ニス用毛色白色玉厚(mm)9刷毛幅(mm)30![1370x0.2mmx10m [PVC製] フィルム(クリアー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73887355-211117-02.jpg)
1370x0.2mmx10m [PVC製] フィルム(クリアー)
エスコ¥7,690税込¥8,4591本当日出荷材質PVC形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.2質量(kg)約2色透明長さ(m)10幅(m)1.37
AC100V/50mm 水中ポンプ 横型/雑排水用 EA345PGシリーズ
エスコ¥48,900税込¥53,7901台翌日出荷付属品キャブタイヤケーブル 地上銘板 ストレーナ 制御機器寸法(mm)150×342×220(H)質量(kg)6.7出力(W)250口径(Φmm)50全揚程(m)2最大吐出量(L/min)220
50x 32mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用)
エスコ¥8,100税込¥8,9101個翌日出荷エスコ品番EA986SG-50材質ナイロン6軸径(Φmm)15寸法(mm)50×32許容荷重(kg)220質量(g)140種類ボールベアリング、ローノイズ耐熱温度(℃)-25~80フランジ外径(Φmm)62
#50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個翌日出荷ピッチ(mm)15.875エスコ品番EA967EG-50材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)9.55ユニットリンク数192列数1番手#50
60mm/0-5.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)
エスコ¥7,890税込¥8,6791個翌日出荷適合流体気体と液体エスコ品番EA729GG-50ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~5
50mm 固定金具付キャスター
エスコ¥1,720税込¥1,8921個翌日出荷材質(車輪)ソリッドラバーエスコ品番EA986GG-50長さ(mm)22.5(ハブ)質量(kg)0.23車輪幅(mm)18全高(mm)71耐荷重(kg)40ベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60車軸径(mm)6キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Y型アダプター(ACドレンパイプ用)
エスコ¥2,190税込¥2,4091個翌日出荷保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
50A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥475税込¥5231枚翌日出荷厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径50A呼び圧力10K
15mm ワイヤー入ウォーターホース
エスコ¥39,800税込¥43,7801巻翌日出荷減圧に耐えバキューム用途に好適です。耐圧力にすぐれ、軽量です。耐寒性にすぐれ柔軟で、透明性にもすぐれています。耐薬品性、耐候性にすぐれ、食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合しています。連続使用温度-5℃から60℃の範囲以内で使用できます。内径(Φmm)15外径(Φmm)22最高使用圧力(MPa)0.6材質柔質ポリ塩化ビニール色透明使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3.5使用流体水/油/粉体主な用途各種工作機械用各種粉体の圧送・吸引用工場、土木建築用各種化学薬品輸送用防蝕・防護・地中埋設用特性耐寒/耐薬/耐候/耐圧/食衛適合/バキューム/透明性![Tx50 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03520246-180823-02.jpg)
Tx50 [5/16インチHex]ヘックスローブビット
エスコ¥1,390税込¥1,5291個翌日出荷全長(mm)35両頭機能片頭先端サイズT50エスコ品番EA611AG-50軸径(Φmm)7.9375先端形状ヘックスローブ本数1
10x 80mm ステンレス製 カラビナ
エスコ¥3,200税込¥3,5201個3日以内出荷エスコ品番EA638JG-50材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)134タイプ環なし種類カラビナ寸法L(mm)80使用荷重(kg)135寸法D(mm)10寸法W(mm)30口の開き(mm)17
浴槽洗いスポンジ(10個)
エスコ¥1,960税込¥2,1561袋(10個)翌日出荷泡立ちの良いスポンジを丈夫なポリエステルネットで包みました。ひも付きのため収納に便利です。ピンク、ブルーの2色あります。(色指定はできません。)仕様ネット材質ポリウレタンフォームサイズ(mm)190×100×60繰り返し・詰め替え対応
...

















![[AE-100] 1600x10mmx 5m エアフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73890995-211117-02.jpg)











![1370x0.2mmx10m [PVC製] フィルム(クリアー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73887355-211117-02.jpg)
![[PVC製] フィルム クリアー EA911AGシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26074084-230518-02.jpg)










![Tx50 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03520246-180823-02.jpg)