カテゴリ

  • 作業工具(57)
  • 科学研究・開発用品(50)
  • 測定用品(41)
  • 物流用品(33)
  • 機構部品(22)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 事務用品(17)
  • 梱包用品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 研磨材(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 安全保護具(10)
  • 保管用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • テープ(8)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 電気材料(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 安全標識(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 切削工具(7)
  • 医療(6)
  • 作業服(6)
  • 溶接用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 日用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 家電(4)
  • 電動工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 塗料(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農具(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(70)
  • SMC(3,261)
  • MAZDA(マツダ)(2,541)
  • ホンダ(1,680)
  • KITO(キトー)(358)
  • TRUSCO(330)
  • MURATA(村田製作所)(310)
  • BIGM(丸山製作所)(277)
  • スズキ(269)
  • トヨタ(229)
  • RS PRO(220)
  • イマオコーポレーション(203)
  • ニッサン(199)
  • アズワン(145)
  • ハンマーキャスター(141)
  • コガネイ(139)
  • ダイヤトレンド(138)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
  • CKD(118)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g50」の検索結果

477件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G- 50 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 50 オーリング (固定用/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    370税込407
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-50JIS呼びG-50
  • 1130g/50mm ハンマー(プラスチック・ハード) エスコ

    1130g/50mm ハンマー(プラスチック・ハード)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575H-23全長(mm)350種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)50材質(柄部)材質(頭)プラスチック主な用途打ち込み作業
  • G- 50 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G- 50 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    230税込253
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-50機能耐熱JIS呼びG-50
  • 靴用クリーナー 50g エスコ

    靴用クリーナー 50g

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    汚れや古いクリーム等を落とし、皮革に柔軟性を与えます。無色なのでどんな色の靴にも使えます。
    内容量(g)50危険物の類別非危険物
  • 通路ラインテープ エスコ

    通路ラインテープ

    エスコ(3件のレビュー)
    2,540税込2,794
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    粘着式。剥離紙なし。床・壁・通路、設備などのマークにご使用ください。床に貼付する場合、ラインテープディスペンサー(EA944SG-9、-10)を使用すれば、立ったまま一人でまっすぐ貼ることができます。
  • 50g 銀・銅クリーナー エスコ

    50g 銀・銅クリーナー

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    銀・銅・錫等の柔らかい金属製品に。 錆の再発防止効果もあります。
    用途銀製食器類、楽器や仏具などの銀・銅・錫・真鍮製品トロフィ、メダルなどの宝飾品などにエスコ品番EA922JD-2繰り返し・詰め替え対応
  • 1150g/50mm 無反動ハンマー(蛍光色) エスコ

    1150g/50mm 無反動ハンマー(蛍光色)

    エスコ
    12,100税込13,310
    1本
    翌日出荷
    材質頭:ナイロン、柄:スチール(ゴムグリップ付)寸法(mm)頭径:50、全長:310質量(g)1150交換方法ヘッド部をバイスで固定した状態でハンドルを持ち上げるとヘッド部が外れます。その後替えヘッドと本体をバイスで挟み込んでください。
  • 配管用化粧プレート エスコ

    配管用化粧プレート

    エスコ(2件のレビュー)
    3,230税込3,553
    1セット(10枚)
    当日出荷
    省力性、経済性を重視したタイプ。
    材質塩化ビニール製(のり付)アイボリー
  • G- 50 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個) エスコ

    G- 50 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA423RH-50機能耐熱JIS呼びG-50
  • 50g 補修用筆付ペイント(白) エスコ

    50g 補修用筆付ペイント(白)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌々日出荷
    油性アクリル樹脂塗料で密着力に優れ耐候性抜群。 キャップに刷毛付きのペンタイプ。
    用途石材・鉄・コンクリート・アクリル板等の文字書きにエスコ品番EA934SJ-2主な用途コンクリート、鉄部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量53mL危険物の性状非水溶性
  • 3.2x0.32/ 26.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    3.2x0.32/ 26.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-50材質SUS304高さ(mm)26線径(Φmm)0.32外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.06フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.21初張力(N)0.471フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)55
  • ステンレス管用ユーボルト エスコ

    ステンレス管用ユーボルト

    エスコ
    550税込605
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適
    材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
  • 50g 補修用筆付ペイント(黒) エスコ

    50g 補修用筆付ペイント(黒)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,620税込1,782
    1個
    翌々日出荷
    油性アクリル樹脂塗料で密着力に優れ耐候性抜群。 キャップに刷毛付きのペンタイプ。
    用途石材・鉄・コンクリート・アクリル板等の文字書きにエスコ品番EA934SJ-1主な用途コンクリート、鉄部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量53mL危険物の性状非水溶性
  • M5x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコ

    M5x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)

    エスコ(1件のレビュー)
    220税込242
    1パック(8本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TG-508頭部形状トラス頭
  • [AE-100] 1600x10mmx 5m エアフィルター エスコ

    [AE-100] 1600x10mmx 5m エアフィルター

    エスコ
    24,900税込27,390
    1巻
    当日出荷
    仕様乾燥炉用難燃性粉砕・飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。ヤニ、スス、サビなどを効率よくろ過、乾燥時に生じる製造物の表面の汚染を防止。材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)10(±2)使用温度範囲(℃)180以下風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)88
  • R  2 "x R  2 "  砲金丸ニップル エスコ

    R 2 "x R 2 " 砲金丸ニップル

    エスコ
    3,970税込4,367
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NG-50形状丸ニップル
  • Rc 雌ネジチーズ(3管種用メカニカル継手) エスコ

    Rc 雌ネジチーズ(3管種用メカニカル継手)

    エスコ
    8,940税込9,834
    1個
    翌日出荷
    形状チーズ
  • 断熱フォーム用テープ(プロテープ) エスコ

    断熱フォーム用テープ(プロテープ)

    エスコ
    7,210税込7,931
    1巻
    翌日出荷
    柔軟な作りのため、容易に絶縁体の表面を包んだり、張り合わせることができます。チューブやシートの繋ぎ目を強化し、そして繋ぎ目に浸透する大気の湿気を防ぎ、結露の防止に役立ちます。
    材質基材:EPDMゴム、粘着剤:アクリル系テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.6
  • G2"x50.0mm  雄ねじステム エスコ

    G2"x50.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
    用途エアー、液体仕様適合ホース内径:2"(50mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
  • 280x35x50mm マグネットフック エスコ

    280x35x50mm マグネットフック

    エスコ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット・滑り止め:シリコーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×35×50アズワン品番64-2265-21耐荷重(g)約250(フック1つあたり)
  • M5x 6mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコ

    M5x 6mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)

    エスコ(1件のレビュー)
    220税込242
    1パック(8本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TG-506頭部形状トラス頭
  • 引戸用ストッパー エスコ

    引戸用ストッパー

    エスコ
    145税込160
    1個
    翌々日出荷
    付属品皿木ネジ2.4×13材質SUS631寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×3×10
  • 1370x0.2mmx10m [PVC製] フィルム(クリアー) エスコ

    1370x0.2mmx10m [PVC製] フィルム(クリアー)

    エスコ
    7,690税込8,459
    1本
    当日出荷
    材質PVC形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.2質量(kg)約2透明長さ(m)10幅(m)1.37
  • 50mm スクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製) エスコ

    50mm スクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

    エスコ
    1,750税込1,925
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA579BG-50A材質(刃)ステンレス
  • 50x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ

    50x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)

    エスコ
    8,930税込9,823
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
    エスコ品番EA944VG-50材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
  • ブラシ(ステンレス製) エスコ

    ブラシ(ステンレス製)

    エスコ
    8,520税込9,372
    1個
    翌日出荷
    接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。
    用途鉄管の柔らかく、軽いスケールの除去に材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/2”
  • 30mm 万能長柄刷毛 エスコ

    30mm 万能長柄刷毛

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109HG-50全長(mm)350種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)33材質(柄部)材質(毛)羊毛主な用途油性用・ニス用毛色白色玉厚(mm)9刷毛幅(mm)30
  • [PVC製] フィルム クリアー EA911AGシリーズ エスコ

    [PVC製] フィルム クリアー EA911AGシリーズ

    エスコ
    4,590税込5,049
    1本
    翌日出荷
    材質PVC透明
  • AC100V/50mm 水中ポンプ 横型/雑排水用 EA345PGシリーズ エスコ

    AC100V/50mm 水中ポンプ 横型/雑排水用 EA345PGシリーズ

    エスコ
    48,900税込53,790
    1台
    翌日出荷
    付属品キャブタイヤケーブル 地上銘板 ストレーナ 制御機器寸法(mm)150×342×220(H)質量(kg)6.7出力(W)250口径(Φmm)50全揚程(m)2最大吐出量(L/min)220
  • 50x 32mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用) エスコ

    50x 32mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用)

    エスコ
    8,100税込8,910
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986SG-50材質ナイロン6軸径(Φmm)15寸法(mm)50×32許容荷重(kg)220質量(g)140種類ボールベアリング、ローノイズ耐熱温度(℃)-25~80フランジ外径(Φmm)62
  • #50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス) エスコ

    #50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)

    エスコ
    17,700税込19,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967EG-50材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.55ユニットリンク数192列数1番手#50
  • 60mm/0-5.0MPa つば付圧力計(グリセリン入) エスコ

    60mm/0-5.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)

    エスコ
    7,890税込8,679
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GG-50ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~5
  • 50.8mm パンチユニット エスコ

    50.8mm パンチユニット

    エスコ
    26,300税込28,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620G-50.8
  • 50mm 固定金具付キャスター エスコ

    50mm 固定金具付キャスター

    エスコ
    1,720税込1,892
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986GG-50長さ(mm)22.5(ハブ)質量(kg)0.23材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)18全高(mm)71耐荷重(kg)40ベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60車軸径(mm)6キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 50A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ

    50A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)

    エスコ
    475税込523
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径50A呼び圧力10K
  • 15mm ワイヤー入ウォーターホース エスコ

    15mm ワイヤー入ウォーターホース

    エスコ
    39,800税込43,780
    1巻
    翌日出荷
    減圧に耐えバキューム用途に好適です。耐圧力にすぐれ、軽量です。耐寒性にすぐれ柔軟で、透明性にもすぐれています。耐薬品性、耐候性にすぐれ、食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合しています。連続使用温度-5℃から60℃の範囲以内で使用できます。
    材質柔質ポリ塩化ビニール透明使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)22破壊圧力(MPa)3.5使用流体水/油/粉体主な用途各種工作機械用各種粉体の圧送・吸引用工場、土木建築用各種化学薬品輸送用防蝕・防護・地中埋設用特性耐寒/耐薬/耐候/耐圧/食衛適合/バキューム/透明性
  • Tx50 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコ

    Tx50 [5/16インチHex]ヘックスローブビット

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611AG-50軸径(Φmm)7.9375全長(mm)35先端サイズT50先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能片頭
  • Y型アダプター(ACドレンパイプ用) エスコ

    Y型アダプター(ACドレンパイプ用)

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷
    保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
  • M5 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/20本) エスコ

    M5 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/20本)

    エスコ
    310税込341
    1パック(20本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NG-506長さ(mm)6ねじ径M5表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
  • 10x 80mm ステンレス製 カラビナ エスコ

    10x 80mm ステンレス製 カラビナ

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA638JG-50材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)134タイプ環なし種類カラビナ寸法L(mm)80使用荷重(kg)135寸法D(mm)10寸法W(mm)30口の開き(mm)17
...