カテゴリ

  • 安全保護具(38)
  • 作業工具(16)
  • 測定用品(11)
  • 事務用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 研磨材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • コガネイ(1,635)
  • ホンダ(1,628)
  • MAZDA(マツダ)(681)
  • BIGM(丸山製作所)(327)
  • SMC(249)
  • サンエス(96)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(93)
  • ニッサン(89)
  • Festo(61)
  • IDEC(和泉電気)(59)
  • エレコム(49)
  • TRUSCO(49)
  • スバル(49)
  • イマオコーポレーション(42)
  • BEAMS(ビームス)(41)
  • メディアカバーマーケット(38)
  • NTN(エヌティーエヌ)(31)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g53」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA995AA-53G用] エコ袋(黒) エスコ

    [EA995AA-53G用] エコ袋(黒)

    エスコ
    8,700税込9,570
    1個
    翌日出荷
  • Φ120mm ハンドミラー エスコ

    Φ120mm ハンドミラー

    エスコ
    700税込770
    1個
    当日出荷
    材質PS樹脂、ガラス鏡質量(g)125鏡面寸法(mm)Φ120
  • G2"x53.0mm  雄ねじステム エスコ

    G2"x53.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    9,810税込10,791
    1個
    翌日出荷
    クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
    用途エアー、液体仕様適合ホース内径:2"(53mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
  • 浴そう洗いスポンジ エスコ

    浴そう洗いスポンジ

    エスコ
    190税込209
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンフォーム製。柔らかいので浴槽等のカーブ部分が洗いやすい。水・洗剤含みが良いスポンジを挟んでいるので、少量の洗剤でも泡立つ。両面が無膜スポンジなのできめ細かい泡でやさしく洗える。
    寸法(mm)160×80×45質量(g)15タイプ三層繰り返し・詰め替え対応
  • Φ10 x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/2本) エスコ

    Φ10 x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/2本)

    エスコ
    860税込946
    1組(2本)
    当日出荷
    材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))全長(m)1肉厚(mm)1.0外径(Φmm)10入数2
  • 浴槽洗いスポンジ(10個) エスコ

    浴槽洗いスポンジ(10個)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1袋(10個)
    当日出荷
    両面が無膜スポンジなのできめ細かい泡でやさしく洗える。水・洗剤含みが良いスポンジを挟んでいるので、少量の洗剤でも泡立つ。柔らかいので浴槽等のカーブ部分が洗いやすい。くびれグリップ加工が指にフィットして握りやすい。自立するので立てて乾燥できます。
    仕様三層構造材質ポリウレタンフォーム質量(g)15耐熱温度(℃)80サイズ(mm)160×80×45繰り返し・詰め替え対応
  • 200x35mm 温度計(ナチュラル) エスコ

    200x35mm 温度計(ナチュラル)

    エスコ
    430税込473
    1個
    翌日出荷
    リーズナブル価格
    材質木製寸法(mm)35(W)×7(D)×200(H)測定範囲(℃)-5~50目盛(℃)1
  • 0.63-8.0m カーボンキャッチャー(ライト付) エスコ

    0.63-8.0m カーボンキャッチャー(ライト付)

    エスコ
    33,100税込36,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597G-53
  • 70x155x60mm ナイロンブラシ エスコ

    70x155x60mm ナイロンブラシ

    エスコ(2件のレビュー)
    1,730税込1,903
    1個
    当日出荷
    サイドに広がった硬い毛が汚れやホコリをしっかり落とします。
    エスコ品番EA928AG-538材質グリップ:ゴム、PVC全長(mm)145毛丈(mm)35ブラシ寸法(mm)155×35~70繰り返し・詰め替え対応
  • ブラシ(ステンレス製) エスコ

    ブラシ(ステンレス製)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。
    用途鉄管の柔らかく、軽いスケールの除去に材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/2”
  • 六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ

    六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ

    エスコ
    8,050税込8,855
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び:3/8"×18●材質:SKS2●対辺(mm):約32●厚み(mm):約16●アメリカ管用テーパーねじ
  • ゴム板 (NBR) エスコ

    ゴム板 (NBR)

    エスコ
    9,800税込10,780
    1枚
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ニトリルゴム耐熱温度(℃)80硬度(°)65
  • 円直誘導輪セット(エアープラズマ切断機用) エスコ

    円直誘導輪セット(エアープラズマ切断機用)

    エスコ
    12,500税込13,750
    1セット
    翌日出荷
    円切り作業用補助具。直径8~134cmまでの円切りが可能。
    用途EA315SG-1、-2用寸法(mm)300×350×150質量(g)1800
  • Sフック ステンレス製 EA638EGシリーズ エスコ

    Sフック ステンレス製 EA638EGシリーズ

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304
  • 1/2 DR ラチェットヘッド(Φ15mm接続用) エスコ

    1/2 DR ラチェットヘッド(Φ15mm接続用)

    エスコ
    9,140税込10,054
    1個
    翌日出荷
    狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
    仕様●差込角:1/2”●許容トルク(N・m):100●全長(mm):63RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6号 平 筆(タクロン毛) エスコ

    6号 平 筆(タクロン毛)

    エスコ
    3,020税込3,322
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109MG-53サイズ(号)6
  • チューブパッチ EA934ZGシリーズ エスコ

    チューブパッチ EA934ZGシリーズ

    エスコ
    655税込721
    1個
    翌日出荷
    パッチを貼り付けるので、加硫剤(別売/EA934ZD5)が必要です。
    危険物の類別非危険物
  • 3.2x0.35/ 19.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    3.2x0.35/ 19.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-53材質SUS304高さ(mm)19.7線径(Φmm)0.35外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.139フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.89初張力(N)0.677フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)35.6
  • 8.0mm ウッドスクリュー(EA566AG-3,-23,AL-53用) エスコ

    8.0mm ウッドスクリュー(EA566AG-3,-23,AL-53用)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566AG-53
  • ホックルファイル エスコ

    ホックルファイル

    エスコ
    5,910税込6,501
    1セット(10本)
    翌日出荷
    タイプタテ型
  • 30mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー) エスコ

    30mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー)

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    複数箇所を1つの鍵で管理できます。
    付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-53材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)30寸法H(mm)27寸法D(mm)4.8寸法X(mm)40.6寸法T(mm)11寸法W(mm)30寸法Y(mm)16ロックキー式ツル径(Φmm)5クリアランス(縦×横)(mm)40.6×16
  • M5 x30mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコ

    M5 x30mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)

    エスコ
    310税込341
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NG-530長さ(mm)30ねじ径M5表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
  • ビジネスバッグ エスコ

    ビジネスバッグ

    エスコ
    5,000税込5,500
    1本
    翌々日出荷
    キャリーバッグホルダー、ショルダーベルト付き。B4ファイル収納可能。外ポケット1個、内ポケット2個。
    材質マイクロファイバーポリエスター質量(g)580容量(L)14寸法(幅W×高さH)(mm)PC収納部:325×265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×120×310
  • パーツブラシ エスコ

    パーツブラシ

    エスコ
    510税込561
    1本
    翌日出荷
    エアコンの送風口等のホコリやゴミを取り除きます。
    材質繊維 (硬め)全長(mm)140毛丈(mm)42ブラシ寸法(mm)Φ20
  • ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ

    エスコ
    22,200税込24,420
    1本
    翌日出荷
    一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
    仕様●定格容量:18A 600V(1.25mm2×3心)●長さ(m):50m●3心(白・黒・赤)●VCT
  • ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ

    エスコ
    15,900税込17,490
    1本
    翌日出荷
    一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
  • [Nut]ドライバー 精密用 EA550MGシリーズ エスコ

    [Nut]ドライバー 精密用 EA550MGシリーズ

    エスコ
    1,870税込2,057
    1本
    3日以内出荷
    全長(mm)157商品構成単品
  • 結束バンド エスコ

    結束バンド

    エスコ
    1,640税込1,804
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    10本入り。
    仕様ループ引張強度(kgf):81.6材質ナイロン66幅(mm)8.9厚さ(mm)1.8使用温度範囲(℃)-40~85
  • 200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網 エスコ

    200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網

    エスコ(2件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷
    フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
    エスコ品番EA952-40質量(g)約53線径(Φmm)0.14
  • 行先表示板(無地) エスコ

    行先表示板(無地)

    エスコ(1件のレビュー)
    660税込726
    1袋(10枚)
    当日出荷
    無地 非粘着 電気や配線の流れの系統に表示に 無地板なので自由にアレンジできます。 ひも付
    仕様●サイズ(mm):80×53×1●カラー:白●重量:5g/枚●材質:本体:プラスチックひも:ラッピングタイ(針金にビニールコーティング)●取付穴:約5mm●入数:10枚
  • 200x300mm/ 20メッシュ ステンレス網 エスコ

    200x300mm/ 20メッシュ ステンレス網

    エスコ
    815税込897
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952-20質量(g)約53線径(Φmm)0.2
  • 95x140x42mm 小物ケース エスコ

    95x140x42mm 小物ケース

    エスコ(1件のレビュー)
    185税込204
    1個
    欠品中
    スタッキングしやすい形状になっています。
    エスコ品番EA508NA-11材質ポリプロピレン寸法(mm)140×95×42クリア質量(g)53
  • 53N 電磁マグネットホルダー エスコ

    53N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • DC12V/30A/5極 リレーソケット エスコ

    DC12V/30A/5極 リレーソケット

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    当日出荷
    後付け電装品のON/OFFスイッチとして利用します。
    仕様●型式:BM-095●サイズ:27.4×120mm●極数:5極●許容電流:30A以下●配線の太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤・白:3.0mm2●重量(g):53
  • 95x140x42mm 小物ケース(12個) エスコ

    95x140x42mm 小物ケース(12個)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷
    スタッキングしやすい形状になっています。
    エスコ品番EA508NA-12材質ポリプロピレン寸法(mm)140×95×42クリア質量(g/個)53
  • #1x100mm [+]ドライバー(チタン合金製) エスコ

    #1x100mm [+]ドライバー(チタン合金製)

    エスコ
    8,630税込9,493
    1本
    当日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    仕様先端×軸径(mm):(+)#1×5先端サイズ1mm商品構成単品
  • 15.0kg 超強力マグネットフック エスコ

    15.0kg 超強力マグネットフック

    エスコ(1件のレビュー)
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    広告や看板の吊り下げに
    仕様●耐荷重(kg):15●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:53×27×12●面サイズ(mm):53×27●材質:ネオジウム磁石●重量:60g
  • 664x646x915mm ダストカート(エコ袋(黒)付) エスコ

    664x646x915mm ダストカート(エコ袋(黒)付)

    エスコ
    31,400税込34,540
    1セット
    当日出荷
    仕様シックな黒色なので、ホテル等の内装にも調和します。材質フレーム:スチール(クロムメッキ)袋:ナイロン寸法(mm)664×646×915(H)質量(kg)7.4容量(L)236
  • ベアリング エスコ

    ベアリング

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷
    シールド形状開放形