カテゴリ
- 作業工具(34)
- ねじ・ボルト・釘(29)
- 物流用品(25)
- 研磨材(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 建築金物(13)
- 切削工具(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 電気材料(11)
- 機構部品(11)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 測定用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 溶接用品(4)
- 防犯用品(4)
- 事務用品(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 安全用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 卓上消耗品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業服(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- BIGM(丸山製作所)(1,231)
- オカムラ(岡村製作所)(489)
- メディアカバーマーケット(321)
- omron(オムロン)(286)
- ホンダ(198)
- TRUSCO(197)
- CKD(176)
- イマオコーポレーション(157)
- IDEC(和泉電気)(151)
- KITO(キトー)(108)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(101)
- PISCO(ピスコ)(98)
- コクヨ(83)
- ダイキン工業(76)
- ミニター(75)
- NEC(73)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(68)
- ナベヤ(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「g6」の検索結果
特価

アルミ丸棒(A5052)
エスコ(5件のレビュー)¥2,310税込¥2,5411本当日出荷から4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
裸圧着端子・絶縁キャップセット
エスコ¥11,000税込¥12,1001個当日出荷エスコ品番EA538LG-6セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(150個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(100個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(100個)、裸丸形圧着端子:R2-4(70個)、裸丸形圧着端子:R2-5(60個)、裸丸形圧着端子:R2-6(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(40個)、圧着端子キャップ:1.25用・青(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・黄(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・赤(50個)、圧着端子キャップ:2用・青(30個)、圧着端子キャップ:2用・黄(30個)、圧着端子キャップ:2用・赤(30個)、圧着端子キャップ:3.5用・青(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・黄(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・赤(20個)
25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ブラック)
エスコ¥1,840税込¥2,0241個当日出荷エスコ品番EA944RG-6材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
1065x770x624mm/410.0L コンテナ(キャスター付)
エスコ¥39,500税込¥43,4501個翌日出荷Φ100mmキャスター付き(要取付)。 積み重ね可能。 安定した段積みが可能です。エスコ品番EA506AG-62材質PE質量(kg)10タイプスタッキング可有効内寸(mm)980×680×590キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)ゴム外寸(mm)1065×770×624内寸(mm)1000×700×600フタなし均等耐荷重(kg)320コンテナ種類メッシュ
2.0mm穴 エアーブローガン
エスコ¥6,820税込¥7,5021個翌日出荷空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。仕様プラグ付材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)【ノズル】2材質(ホース)ウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ノズル長(mm)22取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)145
脚キャップ(角型)
エスコ¥330税込¥3631ケース(2個)翌日出荷ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です。材質エラストマー樹脂入数(個)2
300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)
エスコ¥8,610税込¥9,4711個翌日出荷エスコ品番EA940AG-6色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)ビニール
25mmx9.1m 蓄光誘導標識テープ(左向き)
エスコ(1件のレビュー)¥5,510税込¥6,0611個当日出荷地面近くに設置し、煙の中をはって逃げる時の道しるべとして使用します。仕様剥離紙付・左向きエスコ品番EA983G-63テープ幅(mm)25テープ長さ(m)9.1テープ厚さ(mm)約0.25蓄光時間(時間)6
グリースポンプ
エスコ¥5,990税込¥6,5891個翌日出荷NLGI-1~3。アルミ合金製アダプターを採用し、ノズルを頻繁に開閉してグリースを充填することが可能で、シリンダーとノズルの直接的な接続を避け、耐久性を向上させています。容量ゲージ付、透明のグリースケースの為グリース残量が分かりやすい。背面カバーの取り外しが容易なセルフロック式。危険物の類別非危険物
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-6材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)113材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)41.5穴径P(Φmm)5.2プレート寸法(mm)46.5ストッパー有り取付内径(Φmm)(b)35全高H(mm)54.5偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)46車輪径D(Φmm)40
AC100V・ 6W スピードコントロールモーター
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-6種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.048(50/60Hz)90rpm:0.03(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.04
3/4インチ 中圧用ステンレスオネジソケット
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140BG-6材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)4.4取付ねじ3/4inchPT最大締付トルク900材質(ゴム)ニトリルゴム
48-60mm ホースクランプ
エスコ¥1,490税込¥1,6391個当日出荷頑丈で取付けも簡単。 あらゆるフィッティングに。エスコ品番EA463G-60材質スチール亜鉛メッキホース外径(Φmm)48~60ホース寸法(inch)1-1/2”
M6 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)
エスコ¥310税込¥3411セット(10本)当日出荷から4日以内出荷エスコ品番EA949NG-615長さ(mm)15ねじ径M6表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ
エスコ(1件のレビュー)¥1,170税込¥1,2871個当日出荷から翌日出荷必要な分だけ切断して使用できます。 防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て調整の必需品です。用途組立・調整用材質炭素工具鋼(焼入) SK7相当硬度HV320以上リーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7
25mmx9.1m 蓄光誘導標識テープ(右向き)
エスコ(1件のレビュー)¥5,510税込¥6,0611個当日出荷地面近くに設置し、煙の中をはって逃げる時の道しるべとして使用します。仕様右向き、剥離紙付エスコ品番EA983G-64テープ幅(mm)25テープ長さ(m)9.1テープ厚さ(mm)約0.25蓄光時間(時間)6






![[アルミ]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03511243-130419-02.jpg)










![3/4インチ [3倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429097-260630-02.jpg)





![[SKH]ハンドタップセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03634556-260408-02.jpg)








![6.0x100mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49982013-170829-02.jpg)