カテゴリ
- 作業工具(16)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 安全保護具(7)
- 切削工具(6)
- 機構部品(4)
- 防犯用品(4)
- 研磨材(4)
- 事務用品(4)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全標識(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(254)
- サンエス(204)
- SMC(122)
- BIGM(丸山製作所)(107)
- ホンダ(99)
- ニッサン(96)
- TRUSCO(84)
- 福井クラフト(62)
- YAMAHA(ヤマハ)(59)
- スズキ(46)
- イマオコーポレーション(45)
- スバル(38)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(34)
- トヨタ(34)
- IDEC(和泉電気)(33)
- 小杉善(26)
- RS PRO(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「g62」の検索結果

1065x770x624mm/410.0L コンテナ(キャスター付)
エスコ¥39,500税込¥43,4501個翌日出荷Φ100mmキャスター付き(要取付)。 積み重ね可能。 安定した段積みが可能です。エスコ品番EA506AG-62材質PE質量(kg)10タイプスタッキング可有効内寸(mm)980×680×590キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)ゴム外寸(mm)1065×770×624内寸(mm)1000×700×600フタなし均等耐荷重(kg)320コンテナ種類メッシュ
グローブクリップ
エスコ¥800税込¥8801個(1個)当日出荷から翌日出荷手袋を手の届くところに保管できる、軽量で丈夫なグローブクリップ。誘電構造で電気を通しません。ベルトループは取り外し可能で巻き込み事故を防ぎ、約6kgを超える圧力がかかると外れるよう設計されています。材質プラスチック厚さ(mm)20全長(mm)150質量(g)30シリーズグローブアクセサリー開口寸法(mm)15ベルト通し幅(mm)58
M6x20mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥660税込¥7261パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM6×20頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM6
蓄光テープ (矢印)
エスコ¥28,100税込¥30,9101巻翌日出荷入数:100枚。床付近に貼って暗闇での誘導に。ASTM E2072-14。仕様粘着材質プレミアムセフティーグレード高輝性素材使用形状矢印厚さ(mm)0.33寸法(mm)100×97使用温度範囲(℃)-31~80粘着力(N/25mm)27.5蓄光時間(時間)6
32mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ゴールド5枚)
エスコ¥2,340税込¥2,5741パック(5枚)翌日出荷アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます材質アルミ(厚さ1)寸法(mm)32色金穴径(Φmm)4.8
超強力両面テープ (粗面コンクリート用)
エスコ¥1,610税込¥1,7711巻(1巻)翌日出荷屋内用。粗面接着性に優れ、プライマー処理も不要。接着剤が乾くまでのオープンタイムが必要なく、工程の短縮が可能。低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。用途石膏ボード合板コンクリートへの仮固定に・塗装鋼板への接着に材質基材:特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.2色白寸法(mm×m)20×10粘着力(N/10mm)8.5径(mm)内芯:76 (3”)
スエード用補色ミスト ダークブラウン 22mL
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷色あせした起毛革の色を補い、色彩を鮮明に保つ補色材です。保温・保革効果のあるローズヒップオイル配合で、お手入れによって革をしっとり柔らかく保ちます。色ダークブラウン内容量(mL)22危険物の類別非危険物
20mm シリンダー南京錠(63mm吊長/同一キー)
エスコ¥940税込¥1,0341個翌日出荷複数箇所を1つの鍵で管理できます。付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-62材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)20寸法H(mm)20寸法D(mm)3.7寸法X(mm)63.5寸法T(mm)10寸法W(mm)20寸法Y(mm)10ロックキー式ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)63.5×10
6mmX1/4 PT C型 ユニオン
エスコ¥875税込¥9631袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。エスコ品番EA140HG-62材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)27.5寸法A(mm)11ねじの種類PT使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
6mmx1/4インチ ニードルバルブ
エスコ¥5,210税込¥5,7311個翌日出荷エスコ品番EA425DG-62形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)6接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
音声案内機 (人感センサー付き)
エスコ¥38,300税込¥42,1301セット(1セット)翌日出荷材質ASA樹脂電球LED×4個使用温湿度範囲温度:-10~+40 湿度:RH95%以下 (ただし結露凍結のないこと)電池寿命音量:中・10秒・30回/日で約50日検知エリア(m)水平方向約360° (3)音量(dB)0~80db (1m前方)
フレックス砥石
エスコ¥22,300税込¥24,5301個翌日出荷#180シリコンカーバイト付。接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途ストレートのスチールパイプの研磨、清掃に材質ナイロン砥石長(mm)約75
4.0x0.23/ 13.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-62材質SUS304高さ(mm)13.7線径(Φmm)0.23外径(Φmm)4ばね定数(N/mm)0.018フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.64初張力(N)0.049フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)47
ラバーパッド(マジック式)
エスコ¥7,530税込¥8,2831個翌日出荷取付可能対象部品:Φ150mmウールバフ Φ150mmマジックスポンジ(ソフト/ハード)材質樹脂取付ネジ径M12直径(mm)125
ゲートバルブ 青銅製 EA470DGシリーズ
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。材質青銅(ボディ)最高使用圧力(MPa)-29~120℃/0.7、134℃/0.5
フックヘッド(Φ15mm接続用)
エスコ¥17,300税込¥19,0301個翌日出荷ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品適合本体EA723WG-2~6主な用途ベアリングロックナット締め付け差込サイズ(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
リュックサック (反射テープ付き)
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌々日出荷防水タイプ。視認範囲にすぐれた反射テープ付き。スパークライトは視認範囲に優れた反射材です。角度特性を重視した設計で、投射された光を正確に再帰反射します。道路標識をはじめとする安全関係などで広く活用されています。容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×150×400ポケット数3個+名刺ケース
研磨リング (アルミナ)
エスコ¥870税込¥9571袋(5個)翌々日出荷入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-841。材質アルミナ高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])13000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)45
強力マグネットバー(ねじ止穴付)
エスコ¥5,940~税込¥6,534~1個翌日出荷強力なマグネット付。工具やソケットをきれいに整理することができ、散らかった引き出しや工具箱を探し回る時間を節約できます。強力なN35マグネットを使用しているので、作業台や工具箱、作業車の車内などに取り付けることができます。非磁性の壁などにレールを取り付ける為のねじ穴があります。材質ネオジウム磁石 (N35)吸着力(N[kgf])9.07ねじ穴(Φmm)7×6
40x62x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥560税込¥6161枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)40厚さ(mm)5外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120入数1枚
45x62x 7mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥595税込¥6551枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)45厚さ(mm)7外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120入数1枚
40x62x 8mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥665税込¥7321枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)40厚さ(mm)8外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120入数1枚
























![1.0x915mmx 5m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50410072-170331-02.jpg)















![[超低頭]六角穴付ボルト[ブラッククロメート] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279100-260624-02.jpg)