カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 黒田精工(192)
  • メディアカバーマーケット(41)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • ミドリ安全(24)
  • TRUSCO(23)
  • イマオコーポレーション(16)
  • PROST's(11)
  • ナベヤ(9)
  • PANDUIT(パンドウイット)(8)
  • 外山電気(7)
  • NEXTEC(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • 椿本チエイン(6)
  • NTN(エヌティーエヌ)(5)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • Canon(5)
  • CKD(4)
  • テラモト(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g640」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8.0L 防火用バケツ(2個組) エスコ

    8.0L 防火用バケツ(2個組)

    エスコ
    3,520税込3,872
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA999LD-1材質亜鉛鉄板質量(g)640容量(L)8寸法(直径Φ×高さH)(mm)276×203
  • 電工ナイフ[ケーブル用] エスコ

    電工ナイフ[ケーブル用]

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA640G-2全長(mm)195刃長(mm)30
  • エアーソー エスコ

    エアーソー

    エスコ
    20,500税込22,550
    1台
    翌日出荷
    適合替刃・カッターEA161LN-124、132空気消費量(L/min)170吸入口サイズ1/4inchPT
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    7,310税込8,041
    1個
    翌日出荷
    銅管、アルミニウム管、薄肉電線管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。
    仕様銅管用全長(mm)210質量(g)640管サイズ(mm)適合管外径:6~64
  • 保護カバー エスコ

    保護カバー

    エスコ
    5,650税込6,215
    1個
    翌日出荷
    用途EA814DG-13,-14用。付属品取付金具×2、ビス×4。万一の衝撃から保護、ハイディスク200W用ガード寸法(mm)384×194質量(g)640
  • 650mm 刈込鋏 エスコ

    650mm 刈込鋏

    エスコ
    6,970税込7,667
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA650A-8材質スチール特殊表面処理質量(g)640加工マルクエンチ焼入材質(ハンドル)アルミ全長×刃長(mm)650×150
  • 18x2.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ

    18x2.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    翌日出荷
    サビに強いステンレス製です。
    エスコ品番EA952SC-182材質ステンレス(SUS304)質量(g)640長さ(m)1線径(Φmm)2外径(Φmm)18
  • 100x 46mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用) エスコ

    100x 46mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用)

    エスコ
    18,200税込20,020
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986SG-100材質ナイロン6軸径(Φmm)20寸法(mm)100×46許容荷重(kg)600質量(g)640種類ボールベアリング、ローノイズ耐熱温度(℃)-25~80フランジ外径(Φmm)125
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-41)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
    仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82質量(g)640使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)100耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)9.5寸法P1×P2(mm)63×63
  • 3/4sqx24mm ホイルナット用薄肉ソケット エスコ

    3/4sqx24mm ホイルナット用薄肉ソケット

    エスコ
    4,090税込4,499
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164ED-24全長(mm)100質量(g)640対辺(mm)24外径(Φmm)36.8寸法D1(mm)36.8寸法D2(mm)44寸法I(mm)24差込角(inch)3/4
  • エアーダイグラインダー エスコ

    エアーダイグラインダー

    エスコ
    24,300税込26,730
    1台
    翌日出荷
    プラグ、スパナ2本付き。
    エスコ品番EA159SL全長(mm)285質量(g)640回転数(min-1[r.p.m])28000使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)115チャック寸法(mm)6(1/4inch)所要圧縮機(kw)1.5~2.2幅(Φmm)30吸入口サイズRc1/4”