カテゴリ

  • 測定用品(94)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
  • 機構部品(27)
  • 切削工具(26)
  • 作業工具(23)
  • 物流用品(14)
  • 研磨材(11)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 事務用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 建築金物(6)
  • 安全標識(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 手袋(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(24)
  • PROST's(953)
  • BIGM(丸山製作所)(894)
  • メディアカバーマーケット(431)
  • オカムラ(岡村製作所)(417)
  • TRUSCO(306)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(261)
  • 渡辺電機工業(259)
  • ホンダ(251)
  • CKD(241)
  • omron(オムロン)(222)
  • 清水製作所[継手](207)
  • イマオコーポレーション(158)
  • 長野計器(155)
  • フジトク(141)
  • 扶桑精機(126)
  • 大阪魂(123)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(120)
  • CEJN(セイン)(120)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g8」の検索結果

関連キーワード
358件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • みがき鋼板 エスコ

    みがき鋼板

    エスコ(24件のレビュー)
    2,170税込2,387
    1枚ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • M8 スプリングワッシャー エスコ

    M8 スプリングワッシャー

    エスコ(3件のレビュー)
    375税込413
    1袋(80個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949WG-8材質鉄(ユニクロメッキ)種類スプリングワッシャー呼び径(mm)8表面処理ユニクローム
  • G 1/8" オイルカップ エスコ

    G 1/8" オイルカップ

    エスコ
    220税込242
    1個
    当日出荷
    オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
    エスコ品番EA991CW-21全長(mm)15危険物の類別非危険物ねじサイズG1/8”
  • アルミ丸棒(A5052) エスコ

    アルミ丸棒(A5052)

    エスコ(5件のレビュー)
    2,770税込3,047
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル エスコ

    G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル

    エスコ
    435税込479
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-131材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5六角対辺(mm)13ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス)
  • 配管用化粧プレート エスコ

    配管用化粧プレート

    エスコ(2件のレビュー)
    5,280税込5,808
    1セット(10枚)
    当日出荷
    省力性、経済性を重視したタイプ。
    材質塩化ビニール製(のり付)アイボリー
  • ステンレス掛金 エスコ

    ステンレス掛金

    エスコ(1件のレビュー)
    1,380税込1,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。付属品取付ねじ付材質SUS304仕上研磨仕上げ
  • G 1/8" シールキャップ(真鍮製) エスコ

    G 1/8" シールキャップ(真鍮製)

    エスコ(2件のレビュー)
    240税込264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CJ-1材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)12質量(g)約11ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)14ねじ有効長(mm)9
  • G 3/8" パイププラグ(真鍮製) エスコ

    G 3/8" パイププラグ(真鍮製)

    エスコ
    360税込396
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CK-3ソケットorプラグプラグ
  • G 3/8" シールキャップ(真鍮製) エスコ

    G 3/8" シールキャップ(真鍮製)

    エスコ
    520税込572
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CJ-3材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)15.5質量(g)約27ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)22ねじ有効長(mm)11
  • G- 80 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 80 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-80材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)79.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)85.6JIS呼びG-80
  • G 1/8" パイププラグ(真鍮製) エスコ

    G 1/8" パイププラグ(真鍮製)

    エスコ
    205税込226
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CK-1ソケットorプラグプラグ
  • 引掛けフック エスコ

    引掛けフック

    エスコ
    370税込407
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ドア、パーテーション等に引っ掛けるだけの簡単取り付け。
    材質ステンレス(塗装)幅(mm)20ホワイト吊下荷重(kg)3
  • 0.16-0.97m フィッシュポール(伸縮型) エスコ

    0.16-0.97m フィッシュポール(伸縮型)

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597G-8
  • 8.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    8.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BG-8
  • 8x200mm チューブブラシ(真鍮) エスコ

    8x200mm チューブブラシ(真鍮)

    エスコ
    550税込605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109SG-8
  • 鋤簾 エスコ

    鋤簾

    エスコ
    5,630税込6,193
    1個
    翌日出荷
    砂利かきや、すくいあげに使用します。
    エスコ品番EA650BG-8材質特殊鋼(鍛造焼入)全長(mm)1200質量(kg)1.4先端寸法(mm)235×240
  • [SKH]ハンドタップセット エスコ

    [SKH]ハンドタップセット

    エスコ
    4,920税込5,412
    1セット(3本)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 脚キャップ(角型) エスコ

    脚キャップ(角型)

    エスコ
    440税込484
    1ケース(2個)
    翌日出荷
    ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です。
    材質エラストマー樹脂入数(個)2
  • 8 L ステンレスポット エスコ

    8 L ステンレスポット

    エスコ
    13,600税込14,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508SG-8材質ステンレス(18-8)容量(mL)8000寸法(直径Φ×高さH)(mm)204×248
  • G 3/8"xG 1/4" ニップル エスコ

    G 3/8"xG 1/4" ニップル

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-155材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/4”
  • 1インチ [4倍R]シュー エスコ

    1インチ [4倍R]シュー

    エスコ
    45,400税込49,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA276G-8B
  • パイプタップ エスコ

    パイプタップ

    エスコ
    26,600税込29,260
    1本
    翌日出荷
    管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
    材質HSS長さ(mm)22幅(mm)19全長(mm)90質量(g)290ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)40呼びG7/8”×14精度JIS2シャンク径(mm)24
  • 直径1”チューブカッター エスコ

    直径1”チューブカッター

    エスコ
    4,340税込4,774
    1個
    翌日出荷
    オートカットの為、銅管を簡単に切断することが出来ます。 ハンドル(別売)を付けて作業を行なうことも出来ます。
    適合銅管全長(mm)113適合管外径(Φmm)28適合管外径(インチ)1
  • 60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ

    60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-8材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)165材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)46穴径P(Φmm)5.5プレート寸法(mm)54ストッパー有り取付内径(Φmm)(b)40全高H(mm)76偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55.5車輪径D(Φmm)60
  • 六角ダイス(PT/SKS2) エスコ

    六角ダイス(PT/SKS2)

    エスコ
    23,300税込25,630
    1個
    翌日出荷
    材質SKS2ねじの種類M
  • 7.94(5/16”)x100mm ドライブピンポンチ(真鍮製) エスコ

    7.94(5/16”)x100mm ドライブピンポンチ(真鍮製)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA572CG-8
  • 8.0x200 [-]絶縁ドライバー エスコ

    8.0x200 [-]絶縁ドライバー

    エスコ
    3,330税込3,663
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560WG-8種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 1/2sqX 3/4インチ ソケット エスコ

    1/2sqX 3/4インチ ソケット

    エスコ
    910税込1,001
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618CG-8差込角(inch)1/2二面幅(inch)3/4
  • 超強力マグネット付フック エスコ

    超強力マグネット付フック

    エスコ
    3,250税込3,575
    1個
    翌日出荷
    ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。耐水性抜群(コーティング磁石使用)。超強力薄型(高機能滑り止めシート使用)。フック上下可動。全面ステンレス。
    特性超強力
  • G- 85 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 85 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-85JIS呼びG-85
  • ウレタンホース用 スイブルソケット エスコ

    ウレタンホース用 スイブルソケット

    エスコ(6件のレビュー)
    2,150税込2,365
    1個
    当日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転
    材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)寸法H(mm)19取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法D(Φmm)25最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • 0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ エスコ

    0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,850税込2,035
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    必要な分だけ切断して使用できます。 防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て調整の必需品です。
    用途組立・調整用材質炭素工具鋼(焼入) SK7相当硬度HV320以上リーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7
  • スナップフック[ステンレス製] エスコ

    スナップフック[ステンレス製]

    エスコ
    535税込589
    1個
    翌日出荷
    チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。シンプルな形状。RoHS2対応品。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
  • G 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-1材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)16.7質量(g)約10ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6
  • 14x20mm フック(ステンレス製) エスコ

    14x20mm フック(ステンレス製)

    エスコ
    590税込649
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DG-8
  • ダストプラグ(アルミ製) エスコ

    ダストプラグ(アルミ製)

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
  • 1インチ [3倍R]シュー エスコ

    1インチ [3倍R]シュー

    エスコ
    45,400税込49,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA276G-8
  • [L] 手袋(ポリウレタン/黒) エスコ

    [L] 手袋(ポリウレタン/黒)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    当日出荷
    手の平エンボス加工でグリップ力アップ。 人差し指、中指先端補強付。 吸汗、速乾性に優れている。 手首布ゴム、マジックテープ止。 紛失防止のため、手首部分にスナップ付左右揃えて保管できます。 手洗い可能。
    エスコ品番EA353BG-82
  • 10-14mm/G5/8" ケーブルグランド(10個) エスコ

    10-14mm/G5/8" ケーブルグランド(10個)

    エスコ
    4,720税込5,192
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HB-5適合電線径(Φmm)10~14