カテゴリ
- 梱包用品(3)
- 測定用品(3)
- 防犯用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(11)
- CKD(3)
- マザーツール(3)
- 協育歯車(2)
- 東芝ライテック(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ギガ・セレクション(2)
- アサヒフードアンドヘルスケア(2)
- イーグルクランプ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- シャープ(1)
- TDK(1)
- イチネンTASCO(1)
- 大塚製薬(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- 福井クラフト(1)
- ブランドをもっと見る
「g80d50」の検索結果

1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉
エスコ¥5,270税込¥5,7971個翌日出荷薄肉仕様 ピン・リング付 ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。 中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-38P●対辺(mm):38●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/38、D1/55、D2/50、H/30、L/80、l/50●重量(g):800●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ
エスコ¥14,400税込¥15,8401個翌日出荷専用ケース、専用スタンド付。専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。仕様●型番:1511-3M●サイズ(W×D×H)mm:210×70×80●重量(g):185●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:3.5倍●レンズ:50×75mm●全長:210mm●光源:LED球●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:25cm
結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ
エスコ¥305税込¥3361本翌日出荷繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ100mm●ベルト長:400mm●サイズ(W×D×H)mm:82×10×488●重量(g):32●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ50●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ
エスコ¥345税込¥3801本翌日出荷繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ140mm●ベルト長:500mm●サイズ(W×D×H)mm:82×10×588●重量(g):34●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ50●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
防犯用ダミーカメラ
エスコ¥11,800税込¥12,9801個5日以内出荷電源に接続することで、夜間に赤色LEDが点灯します。※アダプタは別売です。(DC12V/1A)仕様●型番:NS-D812IRC●サイズ(mm):75×80×252(L)mm(ブラケット含む)●重量:710g(ブラケット含む)●材質:アルミダイキャスト●消費電流:通常/50mAIR時/450mA(MAX565mA)別売りACアダプター必須●屋内外用●防犯シール付●本物のカメラと同一形状










![ガスリークディテクター[フロンガス] EA705BTシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69481014-240924-02.jpg)