カテゴリ
- 作業工具(5)
- 事務用品(2)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- GAONA(ガオナ)(41)
- SMC(18)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(11)
- 渡辺電機工業(10)
- スズキ(7)
- MAZDA(マツダ)(5)
- testo(テストー)(4)
- スバル(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- ホンダ(3)
- 東洋技研(3)
- TMEHジャパン(3)
- 日野自動車(3)
- ミヤコ自動車(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- 東リ(2)
- 阪上製作所(2)
- ミツビシ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(1)
「ga-17」の検索結果
特価

102x152mm マグネットシート(粘着付/2枚)
エスコ¥730税込¥8031個翌日出荷写真、図面、カードなどに はさみで簡単にカットできます。商品タイプ粘着テープ付寸法(mm)102×152エスコ品番EA781GA-17
175mm 強力型電工ニッパー スタンダード刃・ばね付
エスコ¥4,740税込¥5,2141丁翌日出荷開閉中心部(芯)を刃に近づけた偏芯タイプ。小型、軽量でもV.V.F.ケーブルなどを楽に切断できます。VA線(VVF線)の三心ケーブルも一度に切断、結束バンドも綺麗に切断できます。スタンダード刃。強力型。バネ付き仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:NH-217●全長(mm):185●切断能力(Φmm):軟鉄線/2.5 軟銅線/3.5 VVF/2.6×3心●重量(g):225●サイズ:A/185mm、B/25mm、C/51mm、D/15mm、E/15°
モンキーレンチ EA530GAシリーズ
エスコ¥13,200税込¥14,5201本翌日出荷目盛付、RoHS対応(2024年1月時点)、ワイドな口開き口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。幅広クリップ力を入れる部分を幅広に設計されているので手は痛くなりにくい。強度を維持しながら、徹底した軽量化設計。において、優れた設計。ウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
強粘着メモ
エスコ¥380税込¥4181パック翌々日出荷入数:4個。枚数 90枚(1個あたり)。ネオンカラー。粘着力が約2倍の強粘着タイプ。パソコンや電話、キャビネットなどの樹脂面や垂直面など、今まではがれやすかった場所にもしっかり貼れます。繰り返しはたりはがしたりできます。寸法(mm)75×14色ウルトライエローグリーンマーク認定![[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796786-240903-02.jpg)
[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース
エスコ¥2,800税込¥3,0801個(1個)翌日出荷水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。仕様専門ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS Kiss X10i+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ・Canon EOS R6 MarkII/R6/R5/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM ・Nikon Z7 II/Z6 II/Z5+NIKKOR Z 24-70mm f4 S/NIKKOR Z 24-50mm f4-6.3 ・Nikon COOLPIX P950 ・Panasonic LUMIX S5 II/S5/GH6/GH5 II/G9+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6/LUMIX S 50mm F1.8/LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH.POWER O.I.S. ・Panasonic LUMIX FZ1000II ・FUJIFILM GFX50S II+GF35-70mmF4.5-5.6 WR ・FUJIFILM X-H2S/X-H2+XF16-80mmF4 R OIS WR材質ポリエステル、ポリクロロプレン質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約150×150×115、(外寸)約160×165×125適合カメラEA759GA-172D、-175E






![No2x89mm [+]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50016706-170327-02.jpg)




![[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796786-240903-02.jpg)