カテゴリ
- 作業工具(4)
- 測定用品(2)
- 研磨材(2)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- SMC(169)
- CKD(143)
- GAONA(ガオナ)(121)
- MAZDA(マツダ)(114)
- ホンダ(96)
- A&D(エー・アンド・デイ)(36)
- ニッサン(36)
- 新コスモス電機(29)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- SIEMENS(25)
- omron(オムロン)(19)
- コクヨ(18)
- MURATA(村田製作所)(14)
- トリニティ(14)
- スズキ(12)
- KITO(キトー)(10)
- ナブテスコサービス(10)
- 理研計器(9)
- ブランドをもっと見る
「ga03」の検索結果
特価

3m 内測付メジャー
エスコ(4件のレビュー)¥3,230税込¥3,5531個当日出荷エスコ品番EA720GA-3種類ロック付テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3目盛仕様メートル材質(テープ)炭素鋼目盛種別片面
G3/8" サイレンサー
エスコ¥599税込¥6591個当日出荷仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-3全長(mm)58材質(本体)PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)62使用圧力(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口G材質(エレメント)PVF取付ねじサイズ3/8
61-111.5cm ドレンクリーナー(伸縮式)
エスコ¥14,900税込¥16,3901個当日出荷パイプ先端には、ゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません仕様パイプ先端にはゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません。必要に応じてスプリングを伸ばすことができるタイプです。径(Φmm)(スプリング)8ヘッド径(Φmm)約29スプリング長(mm)1219
13mm x7.6m マグネットテープ(粘着付)
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷お好みの長さに切ってご使用頂けます。仕様剥離紙付エスコ品番EA781GA-3テープ幅(mm)13テープ長さ(m)0.76テープ厚さ(mm)1.5
刻印セット
エスコ¥1,100税込¥1,2101組翌日出荷スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
軸付砥石
エスコ¥5,150税込¥5,6651組翌々日出荷セット内容:軸付砥石(計14本)、円筒型(EA819GA-1~-15):各1本(計9本)、円筒型(粒度#46)13×13mm:1本、球型(EA819GA-43):1本、平型(EA819GA-51、-52、-53):各1本(計3本)。粒度 【円筒型】、#46(13×13mm)、#60(6×10mm/8×10mm/8×16mm/10×10mm/10×13mm)、#80(4×8mm/5×10mm)、#100(3×6mm)、#120(2×5mm)、【球型】、#60(8×8mm)、【平型】、#60(16×4mm/20×6mm)、#80(13×3mm)。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。軸径(Φmm)3質量(g)120軸長(mm)30適合材スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼
フレキシブルシャフト
エスコ¥91,500税込¥100,6501個翌日出荷から4日以内出荷耐摩耗性に優れています。クリーナーへの接続はカップリング式で着脱が簡単に行えます。耐久性のある亜鉛メッキ鋼芯を耐摩耗性のあるナイロン被覆で保護しています。シャフト位置を固定するストッパー付き。シャフトの送り過ぎによるブラシの飛び出しを防ぎます。適応パイプ用のブラシに接続できます。エスコ商品ページの下部記載のその他関連をご覧ください。接続ねじ(inch)1/4”-28
Φ112mm フランジ形たわみ軸継手
エスコ¥9,170税込¥10,0871個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠エスコ品番EA969GA-3材質鋳鉄種類フランジタイプ寸法L(mm)40寸法M(mm)23寸法B(Φmm)75寸法F1(mm)16寸法F2(mm)16寸法a(Φmm)10外径A(Φmm)112軸穴径d1(Φmm)28寸法C1(Φmm)50軸穴径d2(Φmm)28寸法C2(Φmm)50![#3x150mm [+]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64544525-260312-02.jpg)
#3x150mm [+]ドライバー
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします仕様サイズ×軸径(mm):+#3×8.0質量(g)159商品構成単品
3Lオイルバケツ
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷2枚のブリキ板を溶接しており頑丈です。仕様キャリーハンドル付材質ブリキ容量(L)3ノズル長(mm)120危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)19
200mm キャスター(固定金具/ソフトラバー)
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します仕様固定車輪ローラーベアリングプレート取付け型静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム寸法(mm)(車輪径×幅)200×50全高(mm)235耐熱温度(℃)-25~80
22x 16 mm 防振ゴム
エスコ¥270税込¥2971個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-2・-3エスコ品番EA969GC-2材質鋳鉄
デジタル酸素濃度計
エスコ¥159,000税込¥174,9001台4日以内出荷燃焼管理用。排ガス中のO2濃度が測定できます。0~25vol%の酸素を測定し、ブザーとランプで警報をお知らせ。Bluetooth搭載。スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能。また、ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能。カラーのデジタルバーグラフと数字でガス濃度を見やすく表示。トレンドグラフ表示にも切替可能。データロギング機能搭載で、専用アプリでの読み出しや、ログデータ収集ソフトウェア(別売)を使ってPCへの読み出しなどが可能。防水・防塵構造(保護等級IP67相当)。本質安全防爆構造(ExiadaIICT4Ga)※センサ部は耐圧防爆構造。仕様●型番:XP-3380Ⅱ-E●対象ガス:酸素●サイズ:91(W)×44(D)×164(H)mm●重量:約460g●検知範囲:0~25.0vol%●分解能:0.1vol%●指示精度:±0.3vol%(JIST8201に準拠)●警報設定値:18.0vol%●採取方式:自動吸引式●電源:単3アルカリ電池または、単3ニッケル水素電池×4本(付属)●連続使用時間:約100時間●検知原理:ガルバニ電池式●使用温湿度範囲:-20~50℃95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●防爆構造:本質安全防爆構造アルカリ乾電池仕様:ExiaIICT4Gaニッケル水素充電池仕様:ExiaIICT3Ga●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング●付属品:1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤仕様)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム●注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。●用途:タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認および作業員の安全確保に。














![#3x150mm [+]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64544525-260312-02.jpg)