カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
  • スプレー・オイル・グリス(43)
  • テープ(23)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 梱包用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 研磨材(4)
  • 清掃用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(28)
  • エレコム(27)
  • サンワサプライ(57)
  • HYPER(1)
  • 扶桑精機(1,066)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(335)
  • TRUSCO(291)
  • A-Gas Japan(263)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(250)
  • アネスト岩田(205)
  • 近畿製作所(192)
  • ナリカ(183)
  • オルガン針(159)
  • 中央精機(151)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(126)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](121)
  • 精和産業(114)
  • GAONA(ガオナ)(113)
  • 名古屋眼鏡(101)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gan」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
196件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.0L スプレーガン(下カップ付) エスコ

    1.0L スプレーガン(下カップ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥6,870税込¥7,557
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA121BM-1
  • 80ml グリースポンプ エスコ

    80ml グリースポンプ

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥1,730税込¥1,903
    1個
    当日出荷
    80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
    用途NLGI-1/2用エスコ品番EA991CM-13寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)容量(g)80ノズル長(mm)115(ストレート)危険物の類別非危険物
  • エアーガン用ノズル エスコ

    エアーガン用ノズル

    エスコ
    ¥1,180税込¥1,298
    1本
    当日出荷
    パイプ径が細いため、すきま清掃が容易です。
    材質真鍮(クロムメッキ)ノズル長(mm)100取付ねじ1/8inchPF
  • エアーブローガン エスコ

    エアーブローガン

    エスコ(9件のレビュー)
    ¥1,040~税込¥1,144~
    1セット
    当日出荷
    高さ(mm)70材質(本体)亜鉛ダイカスト製取付ねじ1/4inchPT
  • エアーガン用ノズル エスコ

    エアーガン用ノズル

    エスコ
    ¥1,500~税込¥1,650~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途ワーク内径の切粉飛ばしに。材質真鍮パイプ径(Φmm)5取付ねじG1/8”
  • 400mmエアーガン用ノズル エスコ

    400mmエアーガン用ノズル

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1本
    当日出荷
    ストレートタイプ。長さが自由に調整出来ます。
    エスコ品番EA123EB-400材質真鍮穴径(Φmm)2吐出し空気量(L/min)125ノズル長(mm)190~400取付ねじ1/8inchPF
  • 1.5mm穴/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用) エスコ

    1.5mm穴/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    翌日出荷
    用途自転車用エスコ品番EA123AF-1全長(mm)18穴径(Φmm)【ノズル】1.5取付ねじG(PF)1/8”エア量(L/min)100
  • スプレーガン エスコ

    スプレーガン

    エスコ
    ¥22,500~税込¥24,750~
    1個
    翌日出荷
    下カップ付き。
    用途大型スプレーガン、噴出量重視の厚塗りに
  • 1200cc カップ付スプレーガン エスコ

    1200cc カップ付スプレーガン

    エスコ
    ¥32,400税込¥35,640
    1組
    翌日出荷
    大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
    用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用)エスコ品番EA121BA-7材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)890使用圧力(MPa)0.34吐出し空気量(L/min)240取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)1200ノズル口径(Φmm)2.0所要圧縮機(kw)1.5~2.2
  • エアーガン用ノズル エスコ

    エアーガン用ノズル

    エスコ
    ¥1,600~税込¥1,760~
    1本
    当日出荷
    先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。
    材質真鍮穴径(Φmm)【ノズル】2六角対辺(mm)14吐出し空気量(L/min)125取付ねじG1/8”
  • 700cc カップ付スプレーガン エスコ

    700cc カップ付スプレーガン

    エスコ
    ¥24,000税込¥26,400
    1組
    翌日出荷
    小物の中塗・上塗に最適。塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
    用途小物、中物用(中塗仕上用)エスコ品番EA121BA-5材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)740穴径(Φmm)1.2使用圧力(MPa)0.3吐出し空気量(L/min)85取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)700ノズル口径(Φmm)1.2所要圧縮機(kw)0.75
  • 600ml スプレーガン(フィルター付) エスコ

    600ml スプレーガン(フィルター付)

    エスコ
    ¥20,500税込¥22,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121BA-3
  • グリースポンプ用ロックカプラー エスコ

    グリースポンプ用ロックカプラー

    エスコ
    ¥3,930税込¥4,323
    1個
    翌日出荷
    レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。
    全長(mm)93使用圧力550barまでノズル長(mm)30ノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • 400ml スプレーガン(上カップ式/フィルター付) エスコ

    400ml スプレーガン(上カップ式/フィルター付)

    エスコ
    ¥20,500税込¥22,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121A-1
  • 400cc スプレーガン(上カップ式) エスコ

    400cc スプレーガン(上カップ式)

    エスコ
    ¥6,870税込¥7,557
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121AM-1
  • 2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥2,870税込¥3,157
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • エアダスター用ノズル(多機能) エスコ

    エアダスター用ノズル(多機能)

    エスコ
    ¥1,710税込¥1,881
    1個
    翌日出荷
    通常ノズルと同じエアー消費量で20%以上UPの吹きつけ効果が得られます。
    仕様エアーシールド・増量・静音機能付材質スチール質量(g)31使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2取付ねじM12×1.25mm適合流体空気穴径(mm)1.5
  • M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥2,540税込¥2,794
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質真鍮取付ねじM12×1.25
  • 静音&エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    静音&エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥1,820税込¥2,002
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • 2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ

    2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用ノズル長(mm)150(ロングノズル)取付ねじM12×1.25mm
  • 2.0穴x165mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x165mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥2,790税込¥3,069
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • 3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付) エスコ

    3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付)

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1個
    翌日出荷
    銅パイプ付。
    エスコ品番EA123AF-4全長(mm)106穴径(Φmm)【ノズル】3取付ねじG(PF)1/8”エア量(L/min)260
  • 2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用) エスコ

    2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用)

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123AE-100C材質真鍮穴径(Φmm)2ノズル長(mm)100取付ねじG(PF)1/8”エア噴出量(L/min)160
  • 28mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製) エスコ

    28mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,740税込¥3,014
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123AF-11材質ステンレス全長(mm)28穴径(Φmm)【ノズル】2取付ねじG1/8”エア量(L/min)160
  • 上カップ式スプレーガン エスコ

    上カップ式スプレーガン

    エスコ
    ¥20,300~税込¥22,330~
    1個ほか
    翌日出荷
    取付ねじ1/4inchPF
  • 500ml サクションガン エスコ

    500ml サクションガン

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥4,570税込¥5,027
    1個
    当日出荷
    適合オイルSAE90までエスコ品番EA991GC-10寸法(mm)Φ70×280容量(mL)500質量(g)680接続ねじ1/4”ノズルΦ13×360mm危険物の類別非危険物
  • エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥1,760税込¥1,936
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • 200mm 調整付ノズル エスコ

    200mm 調整付ノズル

    エスコ
    ¥2,380税込¥2,618
    1本
    翌日出荷
    エアー流量調整付
    エスコ品番EA123AF-200材質真鍮、銅穴径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)135ノズル長(mm)200パイプ径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPF
  • M12増量ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    M12増量ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥1,920税込¥2,112
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • 150mm 調整付ノズル エスコ

    150mm 調整付ノズル

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1本
    翌日出荷
    エアー流量調整付
    エスコ品番EA123AF-150材質真鍮、銅穴径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)135ノズル長(mm)150パイプ径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPF
  • グリースポンプ エスコ

    グリースポンプ

    エスコ
    ¥2,880~税込¥3,168~
    1個
    翌日出荷
    日常的なメンテナンスに最適です。頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
    容量(mL)500吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)273適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • グリースガン(フレキシブルホース付) エスコ

    グリースガン(フレキシブルホース付)

    エスコ
    ¥6,110税込¥6,721
    1個
    翌日出荷
    極寒の地でも便利に使えるように設計された全天候型グリースガン。1.2mm厚バレル。高耐久性プランジャースプリングにより、グリースを圧縮し、エアポケットをなくします。グリス注入口が大きく、充填量を確保しやすい。
    容量(mL)500ノズル長(mm)300吐出量(g/ストローク)0.9筒長(mm)283適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • 2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥2,780税込¥3,058
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • 300mm 調整付ノズル エスコ

    300mm 調整付ノズル

    エスコ
    ¥2,590税込¥2,849
    1本
    翌日出荷
    エアー流量調整付
    エスコ品番EA123AF-300材質真鍮、銅穴径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)135ノズル長(mm)300パイプ径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPF
  • ロングノズルエアーガン(長さ調整式) エスコ

    ロングノズルエアーガン(長さ調整式)

    エスコ
    ¥3,660税込¥4,026
    1個
    翌日出荷
    伸縮機能付ロングノズルタイプ。
    材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)545~1000取付ねじホース:Rc1/4”材質(ノズル)スチールプラグ付穴径(mm)2.8エア量(L/min)444
  • エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付) エスコ

    エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付)

    エスコ
    ¥5,420税込¥5,962
    1個
    当日出荷
    静音ノズル(真鍮製)仕様。プラグ付。
    エスコ品番EA123AB-17最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
  • エアーブローガン(流量調節付) エスコ

    エアーブローガン(流量調節付)

    エスコ
    ¥2,450~税込¥2,695~
    1個
    当日出荷
    本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
    用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去仕様プラグ付使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5取付ねじ【ノズル】G1/8”使用流体圧縮空気
  • 2.0Lスプレーガン(加圧式) エスコ

    2.0Lスプレーガン(加圧式)

    エスコ
    ¥44,200税込¥48,620
    1個
    翌日出荷
    付属品スパナ、ストレーナー、ブラシ仕様塗装用質量(kg)2.1ノズル径1.0mm使用圧力0.2MPaカップ容量(mL)2000全長(cm)両ホース:150使用コンプレッサ1.85kwエアー取付ねじG1/4”
  • エアーダスター エスコ

    エアーダスター

    エスコ
    ¥1,790~税込¥1,969~
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷