カテゴリ
- 建築金物(15)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(20)
- JAPPY(12)
- NASTA(ナスタ)(33)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- TOHO(トーホー)(4)
- シルファー(12)
- バクマ工業(340)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(44)
- ヒロセ化成品(12)
- ミヤコ(7)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(221)
- ユニックス[建築金物](21)
- 城東テクノ(8)
- 宇佐美工業(105)
- 日本理化学器械(NRK)(11)
- 真田化鋼(S・ROSE)(15)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(49)
- 西邦工業(238)
- ブランドをもっと見る

197-217mm 丸型ガラリ 防火ダンパー・フード付/SUS
エスコ¥12,900税込¥14,1901個翌日出荷外壁用。自然給排気口。防虫網(12メッシュ)付。換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。防火ダンパー付仕様●適用パイプ(内径):197~217mm●材質:本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316●仕上:メタリックグレー塗装●温度ヒューズ:72℃
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷止水板付。ガラリの羽根部は容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、羽根部を取りはずして下さい。クーラーキャップ兼用タイプ材質ABS樹脂色シルバーホワイト有効換気面積(cm2)24適合パイプ内径(Φmm)100
97-111mm 丸型ガラリ(強制給排気口用/フード付
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷材質フード:SUS316、本体:SUS304仕上メタリックグレー塗装適合パイプ内径(Φmm)97~111
丸型ガラリ (防火ダンパー・フード付き/SUS)
エスコ¥5,040税込¥5,5441個翌日出荷外壁用。自然給排気口。防虫網(12メッシュ)付き。換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。防火ダンパー付き。火災等によって、急激に温度が72℃以上になると温度ヒューズの連動により、自動的にダンパーの蓋が閉鎖する仕組みです。シンプルな丸型フード付のデザインが建物の美観を損なう心配がありません。防虫金網付で、鳥類や爬虫類の侵入を防ぎます。オールステンレス製でサビにくいですが、ステンレス建材のメンテナンスを、怠ることのないようにして下さい。材質本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316仕上ヘアーライン適合パイプ径(Φmm)122~134温度ヒューズ72℃換気面積(cm2)33.62 (有効面積)材質(フード)SUS316
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![125mm [ステンレス]ガラリ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03728575-180827-02.jpg)





![ガラリ[換気口] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03728654-180827-02.jpg)
![100mm [ステンレス]ガラリ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03728566-180827-02.jpg)