カテゴリ
- 切削工具(4)
- 研磨材(3)
- 作業工具(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(30)
- テンパール工業(9)
- Q-line(1)
「gb-2ea」の検索結果
特価

1/4インチ 銅管付アクセスバルブ
エスコ(3件のレビュー)¥1,230税込¥1,3531個当日出荷仕様ムシ付、HFC使用可能適合1/4”フレアーエスコ品番EA402GB-2長さ(mm)(銅管)50サイズ(銅管)1/4”(6.35mm)
A3サイズ L型定規付製図板
エスコ¥27,800税込¥30,5801個当日出荷エスコ品番EA766GBセット内容EA766GB-1製図板(A3:377×515×21.5mm)、EA766GB-2L型定規(305×236×38mm)質量(g)製図板:1250、L型定規:228作図範囲(mm)290×430
3/8 x 7/16 メガネレンチ
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌日出荷エスコ品番EA616GB-2材質クロム合金鋼形状オフセット全長(mm)200質量(g)88タイプ75°寸法t(mm)23サイズ(inch)3/8×7/16(対辺)寸法d1(mm)15.8寸法d2(mm)17.2寸法A1(mm)9寸法A2(mm)9
内面磨きヘッド
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷耐久性に優れています。接続シャフトはエスコ商品ページ下部記載のその他関連をご覧ください。用途軽~中程度のスケール除去や管研磨の仕上げに材質ステンレス接続ねじ1/4”-28
真鍮カプラーセット
エスコ¥3,060税込¥3,3661個翌日出荷スプリンクラーやノズルその他のホースの付属品に簡単に接続できます。ほとんどのクイックカプラシステムに取付けられます。さびに強い真鍮製エスコ品番EA124GB-2材質真鍮寸法(mm)Φ29×50接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
刻印セット
エスコ¥2,400税込¥2,6401組翌日出荷スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
2.0mmx10m グロメット
エスコ¥2,680税込¥2,9481個翌日出荷鉄板等のエッジの保護などに便利です。 着脱を簡単に行うことができます。 好きな長さにカットして使用できます。 グロメットを使用することで、鉄板の周りを保護することができ、手を切る危険性を減らせます。材質ポリエチレン種類グロメット全長(m)10適合板厚(mm)1.6~2




![[EA124GB-2~4用] 17/27mm パッキンセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50522648-260330-02.jpg)






![[LEDライト付] 伸縮型サービスミラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50180506-170405-02.jpg)