カテゴリ
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 長野計器(1)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- サンドビック(12)
- CKD(8)
- 理研計器(7)
- エレコム(5)
- S&K(三興製作所)(5)
- KITACO(5)
- 三興マテリアルサプライ(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ミニター(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- TRUSCO(3)
- フジトク(3)
- ヒロセ(3)
- KSフィルター(3)
- ブランドをもっと見る
「gc04」の検索結果

900-1800mm 通水型ブラシ(伸縮柄)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷シャットオフバルブにより水流調節ができます。エスコ品番EA928BM-401セット内容通水型硬短毛ブラシヘッド(EA928BM-4)×1個、通水型伸縮ブラシハンドル(EA928BM-180)×1個、アメリカねじ用雄ねじステム(EA124GC-23)×1個材質(毛)ポリエステル毛丈(mm)30ハンドル長さ(mm)900~1800ブラシ寸法(mm)270×80
ナイロンブラシ
エスコ¥1,480税込¥1,6281個翌日出荷X形状に成形された高密度ナイロン繊維により、一般的なナイロン繊維と比べ、密着性が良く優れた洗浄効果を発揮します。接続シャフトはエスコ商品ページ下部記載のその他関連をご覧ください。用途柔らかいスケールの除去に材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4”-28
4mm サイレンサー
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA153GC-4全長(mm)31.6材質(本体)PBT樹脂適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)3.5使用圧力(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口ワンタッチ配管材質(エレメント)PVF






![油圧用90°エルボ[G×R] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50702042-170323-02.jpg)