カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 研磨材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ホンダ(225)
  • Gクラフト(45)
  • SMC(20)
  • ユキワ精工(17)
  • スバル(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • 工進(8)
  • 長野計器(6)
  • グリーンクロス(6)
  • S&K(三興製作所)(5)
  • 象印マホービン(5)
  • ピオニーコーポレーション(5)
  • タカヤ商事(5)
  • 和平フレイズ(5)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gc20」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6本組[+-]ドライバービットセット エスコ

    6本組[+-]ドライバービットセット

    エスコ
    3,340税込3,674
    1個
    翌日出荷
  • 260mm スパウト(自在/整流キャップ付) エスコ

    260mm スパウト(自在/整流キャップ付)

    エスコ
    9,480税込10,428
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)260取付外径(Φmm)16
  • 55x60mm/210- 610mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製) エスコ

    55x60mm/210- 610mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製)

    エスコ
    3,540税込3,894
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)ミラー:55×60、伸縮長:210~610質量(g)70倍率(倍)材質(ミラー)ステンレス材質(シャフト)ステンレス
  • 2”  溶接 45°エルボ エスコ

    2” 溶接 45°エルボ

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469GC-20形状45°エルボ
  • 45°エルボ(ACドレンパイプ用) エスコ

    45°エルボ(ACドレンパイプ用)

    エスコ
    875税込963
    1個
    翌日出荷
    保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
  • 7/16"x  1/2" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ

    7/16"x 1/2" 両口めがねレンチ(ロング)

    エスコ
    8,610税込9,471
    1本
    翌日出荷
    材質クロム合金鋼厚さ(mm)8.7×9.1全長(mm)225質量(g)105サイズ(inch)7/16×1/2
  • 5/16"x  3/8" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ

    5/16"x 3/8" 両口めがねレンチ(ロング)

    エスコ
    7,880税込8,668
    1本
    翌日出荷
    材質クロム合金鋼厚さ(mm)6.0×7.9全長(mm)195質量(g)54サイズ(inch)5/16×3/8
  • 1/4"x 5/16" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ

    1/4"x 5/16" 両口めがねレンチ(ロング)

    エスコ
    7,490税込8,239
    1本
    翌日出荷
    材質クロム合金鋼厚さ(mm)5.2×6.0全長(mm)180質量(g)45サイズ(inch)1/4×5/16
  • M14x200mm スタッドボルト エスコ

    M14x200mm スタッドボルト

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GC-200材質焼入鋼寸法A(mm)200適合ねじM14寸法B2(mm)125寸法B1(mm)17
  • 1/2"x 9/16" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ

    1/2"x 9/16" 両口めがねレンチ(ロング)

    エスコ
    9,280税込10,208
    1本
    翌日出荷
    材質クロム合金鋼厚さ(mm)9.1×9.5全長(mm)235質量(g)119サイズ(inch)1/2×9/16
  • 5/16"x11/32" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ

    5/16"x11/32" 両口めがねレンチ(ロング)

    エスコ
    8,210税込9,031
    1本
    翌日出荷
    材質クロム合金鋼厚さ(mm)7.0×8.0全長(mm)195質量(g)45サイズ(inch)5/16×11/32
  • 200mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ

    200mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    翌日出荷
    車輪幅(mm)50キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 9/16"x  5/8" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ

    9/16"x 5/8" 両口めがねレンチ(ロング)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1本
    翌日出荷
    材質クロム合金鋼厚さ(mm)9.5×11.5全長(mm)245質量(g)122サイズ(inch)9/16×5/8
  • 5/8"x  3/4" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ

    5/8"x 3/4" 両口めがねレンチ(ロング)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1本
    翌日出荷
    材質クロム合金鋼厚さ(mm)11.1×12全長(mm)274質量(g)156サイズ(inch)5/8×3/4
  • 3/8"x 7/16" 両口めがねレンチ(ロング) エスコ

    3/8"x 7/16" 両口めがねレンチ(ロング)

    エスコ
    8,010税込8,811
    1本
    翌日出荷
    材質クロム合金鋼厚さ(mm)7.9×8.7全長(mm)215質量(g)74サイズ(inch)3/8×7/16
  • # 80・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(GC) エスコ

    # 80・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(GC)

    エスコ
    610税込671
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)20質量(g)25適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200
  • # 80・10x20mm/6mm軸 軸付砥石(GC) エスコ

    # 80・10x20mm/6mm軸 軸付砥石(GC)

    エスコ
    500税込550
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)10質量(g)13適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~76400
  • # 80・40x20mm/6mm軸 軸付砥石(GC) エスコ

    # 80・40x20mm/6mm軸 軸付砥石(GC)

    エスコ
    750税込825
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)40質量(g)67適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~19100
  • # 80・20x40mm/6mm軸 軸付砥石(GC) エスコ

    # 80・20x40mm/6mm軸 軸付砥石(GC)

    エスコ
    655税込721
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)20質量(g)38適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200
  • # 80・20x40mm/6mm軸 軸付砥石(GC) エスコ

    # 80・20x40mm/6mm軸 軸付砥石(GC)

    エスコ
    805税込886
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)20質量(g)27.3適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200
  • # 80・20x25mm/6mm軸 軸付砥石(GC) エスコ

    # 80・20x25mm/6mm軸 軸付砥石(GC)

    エスコ
    620税込682
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)20質量(g)28.5適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200
  • 軸付砥石セット(6mm軸)4本組 EA819GAシリーズ エスコ

    軸付砥石セット(6mm軸)4本組 EA819GAシリーズ

    エスコ
    2,620税込2,882
    1セット
    翌日出荷
    ※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。付属のケースは6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。
    仕様●<セット内容>:#24(茶/A)#36(桃/PA)#46(橙/WA)#80(緑/GC)●サイズ(直径×幅):Φ20×40(H)mm●軸径:6.0mm●推奨回転数:#24/38,200~47,700rpm #36/19,100~33,400rpm #46/23,800~38,200rpm #80/23,800~38,200rpm●適合材質:#24/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 #36/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼 #46/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼 #80/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金●ケース:外寸/110×95×25(H)mm 内寸/105×90×10(H)mm 重量/61g 材質/プラスチック 中敷/発泡ウレタン
  • マイクログラインダーセット(無段変速・充電式) エスコ

    マイクログラインダーセット(無段変速・充電式)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1台
    翌日出荷
    小型強力モーターを搭載 専用シャフトにコレットチャック構造が直接加工されており、Φ2.35mm軸の先端工具を確実にチャッキングします。 お持ちのUSB用充電器で手軽に充電が可能です。 充電中は赤、充電完了後は緑色に点灯します。
    用途ガラス彫刻・一般彫刻・彫金・模型工作・穴あけ・研磨仕様●バッテリー:3.7V(リチウムイオン2.6Ah)●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:9,000~15,000rpm(スイッチ付 無断電子コントロール)●全長:190mm●重量:190g●定格使用時間:連続作業20分●充電時間:約3時間●付属品:スパナダイヤモンドビット×1ハイスビット×1軸付き砥石(GC)×1専用ビットケースUSBケーブル(Type-A、micro Type-B)