カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 手袋(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • RG(レーシングギア)(3)
  • タイカ(1)
  • K.Pガスケット(1)
  • TAKATSU(1)
  • ホンダ(525)
  • SMC(174)
  • オカムラ(岡村製作所)(55)
  • ユキワ精工(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • Festo(20)
  • サンドビック(9)
  • SPG(9)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • ミニター(7)
  • 三菱ふそう(7)
  • 長野計器(6)
  • S&K(三興製作所)(5)
  • PISCO(ピスコ)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gc8」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
14.3m ナイロンブラシ エスコ14.3m ナイロンブラシエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GC-3材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)14.3(内径)
12.7m ナイロンブラシ エスコ12.7m ナイロンブラシエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GC-2材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)12.7(内径)
15.9m ナイロンブラシ エスコ15.9m ナイロンブラシエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GC-4材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)15.9(内径)
23.8m ナイロンブラシ エスコ23.8m ナイロンブラシエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GC-9材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)23.8(内径)
32x 8mm/6角軸 軸付砥石(ソロバン/GC) エスコ32x 8mm/6角軸 軸付砥石(ソロバン/GC)エスコ
605税込666
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HY-72
19.1m ナイロンブラシ エスコ19.1m ナイロンブラシエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GC-6材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)19.1(内径)
17.5m ナイロンブラシ エスコ17.5m ナイロンブラシエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GC-5材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)17.5(内径)
25.4m ナイロンブラシ エスコ25.4m ナイロンブラシエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GC-10材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)25.4(内径)
11.1m ナイロンブラシ エスコ11.1m ナイロンブラシエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GC-1材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)11.1(内径)
20.6m ナイロンブラシ エスコ20.6m ナイロンブラシエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GC-7材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)20.6(内径)
M8 ナットパック エスコM8 ナットパックエスコ(3件のレビュー)
1,090税込1,199
1袋(80個)
当日出荷
材質表面処理クロメートエスコ品番EA949GC-8ねじピッチ1.25ねじの呼びM8
8mm サイレンサー エスコ8mm サイレンサーエスコ
710税込781
1個
当日出荷
接続口ワンタッチ配管材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)17消音効果(dB)20エスコ品番EA153GC-8全長(mm)48.9適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
200mm/30mm モンキーレンチ(広口・軽量) エスコ200mm/30mm モンキーレンチ(広口・軽量)エスコ
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA530GC-8
20x22mm メガネレンチ エスコ20x22mm メガネレンチエスコ
6,170税込6,787
1個
翌日出荷
76-89mm 中間型ケーブルグリップ エスコ76-89mm 中間型ケーブルグリップエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
エスコ品番EA626GC-89
M14x 80mm スタッドボルト エスコM14x 80mm スタッドボルトエスコ
865税込952
1個
翌日出荷
適合ねじM14エスコ品番EA637GC-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法B2(mm)50寸法B1(mm)17
8mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ8mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-8質量(g)約73使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)8
7mm罫線セミB5ノート(40ページ/ダークグリーン/5冊) エスコ7mm罫線セミB5ノート(40ページ/ダークグリーン/5冊)エスコ
1,350税込1,485
1パック(5冊)
翌日出荷
材質表紙:クラフトボール紙ダークグリーンサイズセミB5質量(g)150罫幅(mm)7アズワン品番64-2265-97入数5冊中紙40枚
手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ エスコ手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズエスコ
5,940税込6,534
1箱(10双)
翌日出荷
火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。ポリウレタンを指先/コーティングしているため、
仕様●サイズ:L●全長(mm):200●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●厚み:0.6mm●カラー:本体/グレー 手首/ブラック●材質:ナイロン、ポリエステル(指先/発泡ウレタンコーティング)●電気抵抗値:10^5~10^7Ω●用途:精密機械工業、機械工業、自動車関連業アズワン品番65-9252-28
1”  溶接 45°エルボ エスコ1” 溶接 45°エルボエスコ
645税込710
1個
翌日出荷
形状45°エルボエスコ品番EA469GC-8
[EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル) エスコ[EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル)エスコ
28,000税込30,800
1個
翌日出荷
仕様1.2mケーブル測定範囲(温度)‐20/70℃ (湿度)0/100%RHセンサー寸法(mm)直径12×10mm
[L] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コーティング) エスコ[L] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コーティング)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。 導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。 ポリウレタンを指先:コーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業サイズL全長(cm)約20材質基材:ナイロン・ポリエステル、指先:ポリウレタンコーティングエスコ品番EA354GC-8厚さ(mm)0.6質量(g)18中指長(cm)約7.7手のひらまわり(cm)約18.5色(手首部)ブラック
G 1" x R 1" /90° ニップル(油圧用) エスコG 1" x R 1" /90° ニップル(油圧用)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
形状ニップルエスコ品番EA425GC-8
22.2m ナイロンブラシ エスコ22.2m ナイロンブラシエスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GC-8材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)22.2(内径)
手袋(合成革/デザートカモ) EA353GCシリーズ エスコ手袋(合成革/デザートカモ) EA353GCシリーズエスコ
3,660税込4,026
1双
翌日出荷
衝撃から保護するためのパッド入りナックル。耐摩耗性に優れています。
仕様●サイズ:M●全長(mm):228●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):86●厚み:2.7mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●手の甲には、通気性のあるバードアイメッシュ生地を使用アズワン品番65-9249-90
手袋(合成革/デザートカモ) EA353GCシリーズ エスコ手袋(合成革/デザートカモ) EA353GCシリーズエスコ
3,660税込4,026
1双
翌日出荷
衝撃から保護するためのパッド入りナックル。耐摩耗性に優れています。
1.0x6.0 50mm[-]ビット エスコ1.0x6.0 50mm[-]ビットエスコ
685税込754
1個
翌日出荷
全長(mm)50エスコ品番EA611GC-8材質鍛造鋼製先端サイズ6.0先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭