カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • ホンダ(16)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • MDF(エムディーエフ)(6)
  • タカショー(4)
  • KSフィルター(3)
  • PROST's(3)
  • SMC(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • ニッサチェイン(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 朝日木材加工 (AVAWOOD)(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • Azur(2)
  • カーメックス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gd17」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
17x320mm ロング六角棒レンチ エスコ17x320mm ロング六角棒レンチエスコ
3,510税込3,861
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)17軸長(mm)320
トーンプローブセット (心線対照機) エスコトーンプローブセット (心線対照機)エスコ
27,200税込29,920
1セット
翌日出荷
受信感度微調整機能付きなので、信号の受信感度を調整できます。また、受信強度をLED発光でわかりやすく指示します。特殊な専用スピーカー採用なので、明細な音質を確保できます。充電機能を搭載し、常に最良の電圧補給で高感度を維持します。電話・通信回路など無電圧から定電圧のメタルケーブルになります。被膜の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。継ぎ足し充電可能です。500回以上の繰り返し充電が可能で経済的。付属電池は送信機・受信機各1個 です。
仕様【作動/保管温度受信機(℃)】0~50、【作動/保管温度送信機(℃)】-50~75、【導通テストブザー発音抵抗値】送信機:<200Ω、【導通テスト点灯抵抗値】送信機:<10kΩ、【耐圧】送信機:(600Ω)52VDC付属品本体(送信機・受信機)、先端チップ、RJ45アダプタ、充電アダプター×2個、専用ソフトケース、取扱説明書・保証書寸法(mm)受信機:231×55×28、送信機:57×64×32質量(g)受信機:145電源(V)9電池 (付属)抵抗(Ω)先端チップ(受信機):300機能イヤホンジャック、トーン発信2音、導電テストブザー音・発光、LEDライト、充電機能インピーダンス入力:100(MΩ)電池寿命送信機・受信機:約500回繰り返し充電可能