カテゴリ

  • 梱包用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • KC(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • SMC(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • ぺんてる(アストラム)(3)
  • サンコーテクノ(4)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
  • ニッサン(4)
  • ホンダ(2)
  • 三菱電機(3)
  • 京セラ(4)
  • 大阪ジャッキ製作所(4)
  • 椿本チエイン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ghー5」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R1/2"・ 11x16mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付) エスコ

    R1/2"・ 11x16mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)

    エスコ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌日出荷
    ねじ部にゆるみ止め剤付き。 スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
    エスコ品番EA140GH-5材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ)質量(g)約239使用温度範囲(℃)-40~85最高使用圧力(MPa)1.5適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11ねじサイズR(PT)1/2”
  • No5 25mm[TORQ-SET]ビット エスコ

    No5 25mm[TORQ-SET]ビット

    エスコ
    ¥1,780税込¥1,958
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GH-5材質鍛造鋼製全長(mm)25先端サイズ5シャンク寸法1/4inch(六角)両頭機能片頭
  • [3/8インチケーブル用] ダウンヘッドフィッティング エスコ

    [3/8インチケーブル用] ダウンヘッドフィッティング

    エスコ
    ¥3,520税込¥3,872
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340GH-5
  • 結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズ エスコ

    結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズ

    エスコ
    ¥7,830税込¥8,613
    1箱(100個)
    翌日出荷
    アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えた
    仕様●サイズ(mm):Φ21×12.5×20.5(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):10●板厚(mm):5.5~6●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
  • -10℃~50℃/130mm 温度計(ポケット型) エスコ

    -10℃~50℃/130mm 温度計(ポケット型)

    エスコ
    ¥355税込¥391
    1個
    翌日出荷
    ペン型クリップ付でポケットに引っかけることができます
    材質プラスチック全長(mm)130質量(g)10測定範囲(℃)-10~50目盛(℃)1設置方式ポケット型
  • 結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズ エスコ

    結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズ

    エスコ
    ¥7,830税込¥8,613
    1箱(100個)
    翌日出荷
    アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
    仕様●サイズ(mm):Φ18×11.5×13.2(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8●板厚(mm):2~2.2●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
  • 結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズ エスコ

    結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズ

    エスコ
    ¥8,890税込¥9,779
    1箱(100個)
    翌日出荷
    アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
    仕様●サイズ(mm):Φ13.5×19.5×11.5(H)●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):6●板厚(mm):1.5~2●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
  • 水中ポンプ用ホース エスコ

    水中ポンプ用ホース

    エスコ
    ¥30,200税込¥33,220
    1巻
    翌日出荷
    低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
  • 50A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ

    50A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)

    エスコ
    1枚
    取扱い終了
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • キャスター (自在金具) エスコ

    キャスター (自在金具)

    エスコ
    ¥1,770税込¥1,947
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。プレート取付け型。リムは耐衝撃性のあるナイロン6製。自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具。オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。タイヤは床に跡が付きにくくなっています。軽荷重タイプ。耐熱温度30℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50×18、軸幅:22.5質量(g)240材質(車輪)二層式ソリットゴム硬度タイヤ:80 ショアA全高(mm)71耐荷重(kg)(3km/h時)40耐熱温度(℃)-20~60材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • 75mm/0-5.0MPa つば付圧力計(グリセリン入) エスコ

    75mm/0-5.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)

    エスコ
    ¥10,500税込¥11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GH-50種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • M24x500mm スタッドボルト エスコ

    M24x500mm スタッドボルト

    エスコ
    ¥7,280税込¥8,008
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GH-500材質焼入鋼寸法A(mm)500適合ねじM24寸法B2(mm)315寸法B1(mm)35