カテゴリ
- 作業工具(15)
- 機構部品(3)
- 測定用品(3)
- 手袋(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 理研計器(525)
- BIGM(丸山製作所)(436)
- ゴールドメダル(84)
- MARWI(81)
- オカムラ(岡村製作所)(66)
- タンガロイ(53)
- グリーンハウス(29)
- 京セラ(28)
- グーリング(16)
- セブンユニフォーム(15)
- TRUSCO(12)
- RG(レーシングギア)(12)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8)
- 富士電機(8)
- イスカル(7)
- サンドビック(7)
- 三菱マテリアル(7)
- ブランドをもっと見る
「gh1」の検索結果

G1/2"・ 11x16mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)
エスコ¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ)ねじサイズG(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)1.5エスコ品番EA140GH-15質量(g)約254使用温度範囲(℃)-40~85適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11
L/650mm 手袋(腕カバー付・滑止/塩化ビニール)
エスコ¥1,470税込¥1,6171個翌日出荷肩口まで保護する腕カバーが特殊溶着で手袋と一体化されています。 手袋部分は裏布付で柔軟性に優れています。 裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸業・物流業・土木建築業・自動車関連業などエスコ品番EA354GH-17質量(g)210
G3/8"・ 9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)
エスコ¥1,990税込¥2,1891個翌日出荷スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミドねじサイズG(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)1.5エスコ品番EA140GH-13質量(g)約80使用温度範囲(℃)-40~85適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8
16mm 平のみ
エスコ¥5,250税込¥5,7751個翌日出荷全長(mm)265刃幅(mm)16エスコ品番EA588GH-16角度(°)25(刃)刃部硬度RC59-61材質(柄部)ブナ材、鉄輪付材質(刃)クロームバナジウム鋼![No0 25mm[TORQ-SET]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523195-180823-02.jpg)
No0 25mm[TORQ-SET]ビット
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷全長(mm)25エスコ品番EA611GH-10材質鍛造鋼製先端サイズ10シャンク寸法1/4inch(六角)両頭機能片頭
M/600mm 手袋(腕カバー付・厚手・塩化ビニール)
エスコ¥1,450税込¥1,5951個翌日出荷肩口までの腕カバーで腕全体を保護する手袋裏毛付手袋です。 手袋と腕カバーは特殊溶着加工で一体化されています。 裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。 手袋部分は厚手で柔らかく、手袋裏毛付です。 傷つきやすい指先は2度漬け加工で強化されています。 独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業などエスコ品番EA354GH-1質量(g)152
10mm 平のみ
エスコ¥4,860税込¥5,3461個翌日出荷全長(mm)260刃幅(mm)10エスコ品番EA588GH-10角度(°)25(刃)刃部硬度RC59-61材質(柄部)ブナ材、鉄輪付材質(刃)クロームバナジウム鋼
12mm 平のみ
エスコ¥5,030税込¥5,5331個翌日出荷全長(mm)265刃幅(mm)12エスコ品番EA588GH-12角度(°)25(刃)刃部硬度RC59-61材質(柄部)ブナ材、鉄輪付材質(刃)クロームバナジウム鋼
75mm/ 0-10MPa つば付圧力計(グリセリン入)
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷適合流体気体と液体エスコ品番EA729GH-100ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~10









![3/8インチx7.5m [EA340GH]用 ケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03434051-130510-02.jpg)
![No0 25mm[TORQ-SET]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523195-180823-02.jpg)




![1/4"x50mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017528-170327-02.jpg)


![# 8x50mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017503-170327-02.jpg)
![# 6x50mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017494-170327-02.jpg)


![# 4x50mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017476-170327-02.jpg)
![# 3x50mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017467-170327-02.jpg)
![# 2x50mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017458-170327-02.jpg)
![[3/8インチケーブル用] アローヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03434042-130510-02.jpg)

![#10x50mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017512-170327-02.jpg)
![# 5x50mm [TORQ-SET]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017485-170327-02.jpg)
![3/8インチx10.5m [EA340GH]用 ケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03434067-130510-02.jpg)