カテゴリ

  • 研磨材(89)
  • 作業工具(87)
  • ねじ・ボルト・釘(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 測定用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 物流用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • メカニカル部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • IKO(日本トムソン)(279)
  • LEPLUS NEXT(377)
  • MAZDA(マツダ)(446)
  • RS PRO(368)
  • SMC(1,104)
  • イトーキ(444)
  • エレコム(365)
  • サンコー(三甲)(863)
  • ジーエルサイエンス(2,119)
  • トヨタ(257)
  • トリニティ(381)
  • ホンダ(1,605)
  • マルヤス電業(319)
  • ミツビシ(452)
  • メディアカバーマーケット(377)
  • レイ・アウト(298)
  • 三菱ふそう(2,076)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(525)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl」の検索結果

292件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メジャー(ストッパー付) EA720GLシリーズ エスコ

    メジャー(ストッパー付) EA720GLシリーズ

    エスコ
    ¥2,850税込¥3,135
    1個
    翌日出荷
    最小目盛1mm。耐衝撃性ABS製ケース。ベルト掛け付。ストッパー部滑り止め付。テープは防錆処理、摩耗保護のコーティングが施されています。0点補正移動爪。
    幅(mm)25寸法(mm)80×80×45材質(本体)テープ・バネ/スチール全長(m)8精度±1.9mm
  • 精密ドライバーセット エスコ

    精密ドライバーセット

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥2,690税込¥2,959
    1個
    当日出荷
    力をかけやすくするためにサポートバーが付属。ヘックスドライバー軸の穴に通して使用してください。
    種類セット品商品構成セット品サイズ(mm)210×140×20(ケース)刃先マグネットなし軸貫通なし
  • T 6x25mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T 6x25mm [Torx]ドライバービット

    エスコ
    ¥225税込¥248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611GL-6全長(mm)25先端サイズT6先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 手袋・インナー(綿シームレス) エスコ

    手袋・インナー(綿シームレス)

    エスコ
    ¥145税込¥160
    1パック(2枚)
    当日出荷
    綿100%の下ばき手袋です。縫い合わせのないシームレス編みなので手にフィットします。
    用途手袋の下ばきに。手荒れ防止に。仕様●サイズ:フリー●材質:綿●全長:220mm●入数:2枚●厚み:0.7mm●厚さ:0.7mm●掌周り:195mm●中指長さ:80mm●手の平幅:18cm●ゲージ数:13ゲージ
  • T 5x25mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T 5x25mm [Torx]ドライバービット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥225税込¥248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611GL-5全長(mm)25先端サイズT5先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 24mm 打撃スパナ エスコ

    24mm 打撃スパナ

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    欠品中
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)15寸法(mm)24全長(mm)150質量(g)230
  • [ヘックスローブ]ビット エスコ

    [ヘックスローブ]ビット

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    材質鍛造鋼製全長(mm)25先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • T 8x25mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T 8x25mm [Torx]ドライバービット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥225税込¥248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611GL-8全長(mm)25先端サイズT8先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 30mm 打撃スパナ エスコ

    30mm 打撃スパナ

    エスコ
    ¥1,830税込¥2,013
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)30全長(mm)190質量(g)500
  • T 7x25mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T 7x25mm [Torx]ドライバービット

    エスコ
    ¥225税込¥248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611GL-7全長(mm)25先端サイズT7先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • [一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) エスコ

    [一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付)

    エスコ
    ¥3,220税込¥3,542
    1個
    当日出荷
    過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。
    使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート)出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)43×225×25コンセント2P×4口
  • M8x20mm 高ナット(10個) エスコ

    M8x20mm 高ナット(10個)

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949GL-8長さ(mm)20
  • 36mm 打撃スパナ エスコ

    36mm 打撃スパナ

    エスコ
    ¥2,850税込¥3,135
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
  • 46mm 打撃スパナ エスコ

    46mm 打撃スパナ

    エスコ
    ¥4,880税込¥5,368
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)22寸法(mm)46全長(mm)250質量(g)1200
  • 1.5-10mm/9本組 [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ

    1.5-10mm/9本組 [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド)

    エスコ
    ¥3,058税込¥3,364
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA573GL-90先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • 25A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ

    25A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K

    エスコ
    ¥1,190税込¥1,309
    1枚
    当日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
  • 回転アイボルト エスコ

    回転アイボルト

    エスコ
    ¥11,300~税込¥12,430~
    1個
    翌日出荷
    ボルトを固定した状態でリング部が負荷方向に360°回転!全方向負荷が可能な回転アイボルト。温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装、周囲温度(225℃~380℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます(※380℃を上回る高温雰囲気では使用不可)。従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能。ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事ができ、安全に作業が行えます。専用キーは取り外し可能。鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。並目。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼塗装温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
  • [125Vx15Ax3m]6口テーブルタップ エスコ

    [125Vx15Ax3m]6口テーブルタップ

    エスコ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    コンセント個数6電源コード(m)3
  • デジタル温度・湿度計 エスコ

    デジタル温度・湿度計

    エスコ
    ¥32,000税込¥35,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742GL温度表示方式デジタル
  • G 3/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ

    G 3/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)

    エスコ
    ¥6,370税込¥7,007
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
  • G 1/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ

    G 1/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)

    エスコ
    ¥6,370税込¥7,007
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)36最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/8"
  • T 3x25mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T 3x25mm [Torx]ドライバービット

    エスコ
    ¥355税込¥391
    1本
    翌日出荷
  • M 8x12mm カラーナット エスコ

    M 8x12mm カラーナット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥750税込¥825
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GL-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)13寸法B(mm)18適合ねじM8
  • G 1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ

    G 1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)

    エスコ
    ¥6,370税込¥7,007
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/4"
  • T 2x25mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T 2x25mm [Torx]ドライバービット

    エスコ
    ¥715税込¥787
    1本
    翌日出荷
  • [個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付) エスコ

    [個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付)

    エスコ
    ¥2,570税込¥2,827
    1個
    当日出荷
    光らない節電個別スイッチ付きUSBタップ※屋内・国内専用。スイッチは光らず消費電力を節約、ON時は「緑色」になり見分けやすい。火災防止機能搭載(耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
    使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)41×212×25コンセント2P×3口
  • サクションガン エスコ

    サクションガン

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,540税込¥4,994
    1セット
    翌日出荷
    空気圧ホース(全長:400mm)付 オイル交換やガソリンの吸い上げに最適です。
    仕様●ノズルサイズ(mm):Φ12×1270(2本)●ボディサイズ(mm):約Φ40.2×230●重量:約113g●排出量:12L/分危険物の類別非危険物
  • 75mm/0-0.6MPa 圧力計(耐脈動圧形) エスコ

    75mm/0-0.6MPa 圧力計(耐脈動圧形)

    エスコ
    ¥9,330税込¥10,263
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GL-6ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体油圧、水圧圧力レンジ(MPa)0~0.6
  • T50x35mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T50x35mm [Torx]ドライバービット

    エスコ
    ¥640税込¥704
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GL-50全長(mm)35先端サイズT50先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 50A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ

    50A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K

    エスコ
    ¥1,810税込¥1,991
    1枚
    当日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 40A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ

    40A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K

    エスコ
    ¥1,480税込¥1,628
    1枚
    当日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • T45x35mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T45x35mm [Torx]ドライバービット

    エスコ
    ¥640税込¥704
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611GL-45全長(mm)35先端サイズT45先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 32mm 打撃スパナ エスコ

    32mm 打撃スパナ

    エスコ
    ¥2,040税込¥2,244
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)32全長(mm)190質量(g)600
  • M12x50mm 高ナット(どぶメッキ/4個) エスコ

    M12x50mm 高ナット(どぶメッキ/4個)

    エスコ
    ¥929税込¥1,022
    1パック(4個)
    当日出荷
    材質鉄(溶融亜鉛メッキ)高さ(mm)50ピッチ(mm)1.75入数4個ねじサイズM12
  • 27mm 打撃スパナ エスコ

    27mm 打撃スパナ

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)16寸法(mm)27全長(mm)175質量(g)350
  • 80A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ

    80A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K

    エスコ
    ¥2,550税込¥2,805
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径80A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • M10x20mm 高ナット(10個) エスコ

    M10x20mm 高ナット(10個)

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1袋(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GL-10長さ(mm)20
  • 30mmx10mメジャー(ストッパー/ベルトフック付) エスコ

    30mmx10mメジャー(ストッパー/ベルトフック付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,060税込¥5,566
    1個
    当日出荷
    仕様ベルト掛け付材質テープ:炭素鋼、 バネ:ステンレス鋼幅(mm)30mm全長(m)10
  • AC125V/15A タップ(3口) エスコ

    AC125V/15A タップ(3口)

    エスコ
    ¥835税込¥919
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)35×90×22定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付定格容量(W)1500耐トラッキングあり
  • 55mm 打撃スパナ エスコ

    55mm 打撃スパナ

    エスコ
    ¥6,930税込¥7,623
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)25寸法(mm)55全長(mm)305質量(g)2000