カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • IKO(日本トムソン)(25)
  • KITO(キトー)(178)
  • KVK(4)
  • MICROLIT(6)
  • RS PRO(4)
  • SMC(5)
  • イスカル(3)
  • エレコム(6)
  • サンエス(6)
  • タンガロイ(13)
  • ニチコン(9)
  • ホンダ(20)
  • ヤマショウ(4)
  • リケン(24)
  • 三桂製作所(5)
  • 摂津金属工業(4)
  • 未来工業(3)
  • 長野計器(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl30」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [ヘックスローブ]ビット エスコ

    [ヘックスローブ]ビット

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥225税込¥248
    1個
    当日出荷
    材質鍛造鋼製全長(mm)25先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 30mm 打撃スパナ エスコ

    30mm 打撃スパナ

    エスコ
    ¥1,830税込¥2,013
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)30全長(mm)190質量(g)500
  • 75mm/0-3.0MPa 圧力計(耐脈動圧型) エスコ

    75mm/0-3.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)

    エスコ
    ¥9,330税込¥10,263
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GL-30ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体油圧、水圧圧力レンジ(MPa)0~3
  • フランジナット エスコ

    フランジナット

    エスコ
    ¥6,620税込¥7,282
    1個
    翌日出荷
    並目ねじ。
    材質焼入鋼(C45)硬度HRC25~35ねじ山種類並目
  • M8x50mm 高ナット(5個) エスコ

    M8x50mm 高ナット(5個)

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GL-308長さ(mm)50
  • ビット (イジリ止) エスコ

    ビット (イジリ止)

    エスコ
    ¥830税込¥913
    1本
    翌日出荷
    イジリ止付き。
    軸径(Φmm)3全長(mm)50サイズ8 IPRシャンク径(inch)六角:1/4"
  • 16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ

    16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

    エスコ
    ¥12,100税込¥13,310
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)78適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)16×25×65
  • 12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ

    12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

    エスコ
    ¥8,080税込¥8,888
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)45適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×25×65
  • 6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ

    6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

    エスコ
    ¥3,630税込¥3,993
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×16×50
  • 6x8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製) エスコ

    6x8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥7,380税込¥8,118
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)43最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
  • AC125V/15Ax 5m タップ(6付・接地抜け止・MG付) エスコ

    AC125V/15Ax 5m タップ(6付・接地抜け止・MG付)

    エスコ
    ¥7,450税込¥8,195
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA815GL-308
  • はさみ・金切(プロ用/エグリ) エスコ

    はさみ・金切(プロ用/エグリ)

    エスコ
    ¥45,500税込¥50,050
    1丁
    翌日出荷
    エグリ エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。 日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
    仕様●全長:190mm●刃長:30mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:250g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
  • はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ エスコ

    はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ

    エスコ
    ¥18,200税込¥20,020
    1丁
    翌日出荷
    砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
    仕様●全長:195mm●刃長:30mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:240g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
関連キーワード
fcl30特集