カテゴリ
- 作業工具(5)
- 研磨材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- KVK(2)
- MICROLIT(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- SK(新潟精機)(1)
- TRUSCO(2)
- アカツキ製作所(KOD)(1)
- アズワン(1)
- エレコム(6)
- キングジム(1)
- クラウン[事務用品](1)
- サンエス(1)
- タンガロイ(1)
- ピカコーポレイション(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 日本緑十字社(1)
- 未来工業(3)
- 東芝ライテック(2)
- 重松製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「gl30」の検索結果

30mm 打撃スパナ
エスコ¥1,830税込¥2,0131個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)30全長(mm)190質量(g)500
75mm/0-3.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)
エスコ¥9,330税込¥10,2631個翌日出荷エスコ品番EA729GL-30ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体油圧、水圧圧力レンジ(MPa)0~3
16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
エスコ¥12,100税込¥13,3101本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)78適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)16×25×65
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
エスコ¥8,080税込¥8,8881本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)45適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×25×65
6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
エスコ¥3,630税込¥3,9931本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×16×50
6x8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製)
エスコ¥7,380税込¥8,1181個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)43最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
はさみ・金切(プロ用/エグリ)
エスコ¥45,500税込¥50,0501丁翌日出荷エグリ エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。 日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。仕様●全長:190mm●刃長:30mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:250g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ
エスコ¥18,200税込¥20,0201丁翌日出荷砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。仕様●全長:195mm●刃長:30mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:240g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ




![[ヘックスローブ]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523396-131010-02.jpg)