カテゴリ
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- CKD(10)
- BOSCH(ボッシュ)(9)
- 曙ブレーキ工業(2)
- TRUSCO(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- GMB(1)
- trad(1)
- K.Pガスケット(1)
- ナカヤ(1)
- SUN UP(1)
- 修理(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- イワブチ(1)
- 岡本工機(1)
- Bullcon(1)
「gws10」の検索結果
特価

100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式
エスコ¥41,980税込¥46,1781個当日出荷※砥石は別売です。※ 最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー) コード式1000W機種並のハイパワー!新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現 コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能 ブラシレスモーター仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS18V-10SC4●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→75%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:4500~9000回転/分●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:358×110(H)mm●重量:2.8kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●材質:ポリアミド樹脂(PA)●付属品:キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップアズワン品番67-4720-56