カテゴリ

  • 保管用品(11)
  • 物流用品(8)
  • 測定用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • MAZDA(マツダ)(1,318)
  • スズキ(425)
  • SMC(172)
  • 福井クラフト(45)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • (35)
  • 旭精工(31)
  • cotta(29)
  • EBM(江部松商事)(28)
  • 神東塗料(28)
  • LEPLUS NEXT(28)
  • MSソリューションズ(26)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • ニッサン(25)
  • ドレーゲル(23)
  • トリニティ(22)
  • KITZ(キッツ)(21)
  • TP-LINK(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-067」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [4列6段] パーツキャビネット エスコ

    [4列6段] パーツキャビネット

    エスコ(6件のレビュー)
    8,030税込8,833
    1個
    当日出荷
    各引き出しは別売の仕切り板で8つに仕切れます。
    エスコ品番EA661BC-1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×307×150引出し数4列6段仕切板8枚引出し寸法(mm)67×153×41(H)mm×24適合仕切板EA661BA-61(48枚入)(別売)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285有効内寸法・間口(mm)64有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)35
  • 150kgリフター&ローラーセット エスコ

    150kgリフター&ローラーセット

    エスコ(1件のレビュー)
    4,340税込4,774
    1個
    当日出荷
    てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。 100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
    セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
  • 鋼管用吊りバンド エスコ

    鋼管用吊りバンド

    エスコ(1件のレビュー)
    1,270税込1,397
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
    種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26
  • [4列9段] パーツキャビネット エスコ

    [4列9段] パーツキャビネット

    エスコ(2件のレビュー)
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷
    引き出しは別売の仕切板で8つに仕切れます。
    仕様引き出しは別売の仕切板で8つに仕切れます。エスコ品番EA661BB-5本体寸法(mm)307×150×420(H)仕切板EB661BC-11(48枚入)(別売)引出し寸法(mm)67×153×41(H)適合仕切板EB661BC-11(48枚入)有効内寸法・間口(mm)64有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)35
  • 鋼管用吊りバンド (ステンレス) エスコ

    鋼管用吊りバンド (ステンレス)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
    種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
  • 電池チェッカー エスコ

    電池チェッカー

    エスコ(1件のレビュー)
    1,310税込1,441
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)67×32×110(H)測定可能電池単1~単4、9V乾電池、1.5Vボタン電池
  • リフター(EA986DP-1,-2用) エスコ

    リフター(EA986DP-1,-2用)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    当日出荷
    100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので、操作が簡単にできます。
    仕様EA986DP-1,-2用材質スチール・ABS・PVC寸法(mm)67×44×320(H)質量(g)258積載均等耐荷重(kg)150
  • LED伸縮サービスミラーセット エスコ

    LED伸縮サービスミラーセット

    エスコ
    6,650税込7,315
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:点検ミラー(伸縮/LED付き)丸形、点検ミラー(伸縮/LED付き)角形。点検ミラー(丸形) ミラーサイズ:Φ57mm、全長:170~940mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:プラスチック、重量:120g、電源:CR2016×2個(付属)。点検ミラー(角形) ミラーサイズ:46(W)×67(H)mm(枠込:55(W)x89(H)mm)、全長:269~754mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:プラスチック、電源:CR2032×2個(付属)。高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。 濡れた状態や油が付いた手でも滑らないグリップ。先端にLEDライト付きなので暗い所でも使用可能。ライトのスイッチはミラー裏側にあります。電池は付属しています。 先端ミラーは交換可能。(組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください)。
  • タイヤストッパー エスコ

    タイヤストッパー

    エスコ
    1,500税込1,650
    1セット(2個)
    翌日出荷
    入数:2個。タイヤにぴったりフィットするカーブ設計。ゴム製で、雨や寒さに強くてしっかりタイヤを止めます。紐は取り外し可能。適用:軽~普通自動車まで対応(1.5t車以下)。
    材質合成ゴム質量(g)640 (2個・紐含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×125×67紐長(cm)124
  • 30A プラグ エスコ

    30A プラグ

    エスコ
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷
    定格容量30A250Vサイズ(mm)直径67×112種類ゴムプラグ形状平刃寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×112定格容量(A)30(250V)
  • 150kgリフター&ローラーセット エスコ

    150kgリフター&ローラーセット

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
    セット内容リフターx1台 台車x4台材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
  • ドア用ガラリ エスコ

    ドア用ガラリ

    エスコ
    1,790税込1,969
    1パック(2枚)
    翌日出荷から4日以内出荷
    入数:2枚。
  • 単管バリケード(トラ) エスコ

    単管バリケード(トラ)

    エスコ
    6,440税込7,084
    1セット(2個)
    当日出荷
    Φ48.6mm単管用バリケード 単管Φ48.6mmは別売です。 バリケードに単管を橋渡しして使用します。 収納時はバラして安定した段積み可能で収納スペースを取りません。
    仕様●サイズ:450×67×810(H)mm●色:イエロー●重量:2.2kg●材質:ポリプロピレン●入数:2個
  • 冷蔵庫デジタル温度計 (マグネット付き) エスコ

    冷蔵庫デジタル温度計 (マグネット付き)

    エスコ
    3,480税込3,828
    1個
    翌日出荷
    壁掛け、卓上、貼付け(磁石)の3通りの設置可能。現在温度、最高温度、最低温度を常時表示する冷蔵庫用デジタル温度計です。冷蔵庫内へ本体を設置することが可能です(冷凍庫内の測定は外部センサをご使用ください)。管理幅(例:2~5℃)を一目で把握できます。内蔵センサと外部センサを切り替えて使用が可能・外部センサ未接続:内蔵センサ(IN)の温度を表示・外部センサ接続時:外部センサ(OUT)の温度を表示(※外部センサを接続すると、内蔵センサ(IN)から外部センサ(OUT)の表示に自動で切り替わります)。外部センサはフラットケーブルを採用冷蔵庫、冷凍庫の扉の隙間に通したり挟んだりしやすいよう厚みの少ないフラットケーブルを使用しています。最高・最低温度の表示最高温度、最低温度を常時表示します。最高温度(MAX)、最低温度(MIN)の記憶は下記の操作により開始します。・電池をセット、または取り替えた場合・リセットボタンを押した場合。トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応。
    付属品外部センサ固定金具、取扱説明書材質コード:PVC樹脂、外部センサー感温部:SUS304、PE樹脂材質(本体)ABS樹脂 (抗菌材入り)、シリコンゴム質量(g)(電池含む)71電源単4電池×1本 (付属)測定範囲(℃)外部センサー:-50~70、 内蔵センサー:-5~50コード長さ(m)3精度(℃)±1.0 (0.0~40.0)、±2.0 (その他)センサー寸法(mm)【外部】感温部:5.5×11 (樹脂部:Φ7.9)分解能(℃)0.1耐熱温度(℃)コード:50使用温湿度範囲-5~50℃、80%RH以下 (結露なきこと)表示機能現在温度、最高温度、最低温度の同時表示表示サンプリング(秒)10サイズ(mm)67 (W)×22 (D)×65 (H)電池寿命(年)約2 (アルカリ乾電池、常温使用時)
  • 充電器セット (ニッケル水素 単1x4本付き) エスコ

    充電器セット (ニッケル水素 単1x4本付き)

    エスコ
    13,900税込15,290
    1セット
    翌日出荷
    単1~単4形、6P形対応のニッケル水素電池用充電器セット。充電LED表示2個付き。海外電圧対応(100~240V)。ニカド電池は充電できません。充電時間:単1形×1~4本:約12.5時間 、単2形×1~4本:約6.5時間、 単3形×1~4本:約6時間 、単4形×1~4本:約6時間 、6P形×1~2本:約16時間 。
    仕様充電器+単1 (4本)寸法(mm)充電器/110×67× H235質量(g)410 (充電器のみ)充電時間単1形×1~4本:約12.5時間 単2形×1~4本:約6.5時間 単3形×1~4本:約6時間 単4形×1~4本:約6時間 6P形×1~2本:約16時間容量(mA)min.6000h使用可能回数(繰り返し)約600回充電可能本数単1~単4形:1~4本 6P形:1本または2本
  • ハンディ-カート (段差用) エスコ

    ハンディ-カート (段差用)

    エスコ
    3,980税込4,378
    1台
    翌日出荷
    車輪も折りたため、厚み67mmのコンパクト収納が可能。ハンドルは3段階調整可能。少しの段差もラクラク移動。
    材質アルミ、プラスチック質量(kg)3.14車輪径(Φmm)50全幅(mm)415寸法(幅W×奥行D)(mm)荷台:390×270全高(mm)1005均等荷重(kg)積載:60 (段差を上る時は最大30)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×67×635
  • 単管バリケード(パンダ) エスコ

    単管バリケード(パンダ)

    エスコ
    6,440税込7,084
    1セット(2個)
    翌日出荷
    Φ48.6mm単管用バリケード。単管Φ48.6mmは別売りです。バリケードに単管を橋渡しして使用します。収納時はバラして安定した段積み可能で収納スペースを取りません。
    材質ポリプロピレン質量(kg)2.2オレンジサイズ(mm)450×67×810(H)
  • 200x102x67mm洗浄かご(ステンレス製) エスコ

    200x102x67mm洗浄かご(ステンレス製)

    エスコ
    5,710税込6,281
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)67外形寸法(幅W×奥行D)(mm)200×102線径(Φmm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×102×67
  • 175x 90x67mm めがねケース エスコ

    175x 90x67mm めがねケース

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    内部は薄いパッド入り。 フタを閉める位置は3段階に調整できます。
    材質プラスチック付属品ハンディクリップ付エスコ品番EA800C-150質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×90×58~67
  • パーツトレー (深型/ステンレス製) エスコ

    パーツトレー (深型/ステンレス製)

    エスコ
    2,340税込2,574
    1セット
    翌日出荷
    耐食性に優れた鋼材を使用しています。RoHS2対応品。
    仕様ふた付き材質ステンレス (SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 呼び13 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ

    呼び13 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:67、H:104、D:60材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
  • -33/+180℃放射温度計(防水型) エスコ

    -33/+180℃放射温度計(防水型)

    エスコ
    3,710税込4,081
    1個
    翌日出荷
    コンパクトサイズで携帯に便利です。 持ち歩きに便利なクリップ付です。 作業中に水滴やほこりが付着しても安心の防塵・防水仕様(IP67)です。 距離係数1(距離):1(測定範囲直径)です。 非接触方式なので安全で衛生的に使えます。
    仕様●精度:-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)●測定範囲:-33~180℃●分解能:-9.9~180℃:0.2℃それ以外:1℃●測定間隔:1秒●測定波長:8~14μm●使用温度:0~50℃●放射率:0.95(固定)●電池寿命:連続使用30時間●電源:LR44×2個(付属)※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。●防塵・防水性能:IP67●材質:本体カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂本体・キャップ:ABS樹脂●サイズ(W×D×H)mm:85×24×18●重量(g):25(電池含)●機能:オートパワーオフ(無操作状態で約15秒後)
  • 50mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製) エスコ

    50mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    翌日出荷
    材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:50×20、取付高(H):67、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)22ステム長(mm)14
  • 50mm/22mm キャスター(自在金具・パイプ用) エスコ

    50mm/22mm キャスター(自在金具・パイプ用)

    エスコ
    585税込644
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)22取付高H(mm)67偏心E(mm)22ステム長(mm)40
  • 50mm/22mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用 エスコ

    50mm/22mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用

    エスコ
    725税込798
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)22取付高H(mm)67偏心E(mm)22ステム長(mm)40
  • 50mm/18mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用 エスコ

    50mm/18mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用

    エスコ
    655税込721
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)18取付高H(mm)67偏心E(mm)22ステム長(mm)40
  • 2"  リフトチャッキバルブ(青銅製) エスコ

    2" リフトチャッキバルブ(青銅製)

    エスコ
    27,800税込30,580
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:119、H:67質量(kg)1.9材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CAC)ねじサイズRc2"材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
  • [EA628ZC-11用] 平行ジョイントセット エスコ

    [EA628ZC-11用] 平行ジョイントセット

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個(1個)
    翌日出荷
    [EA628AC-11用]平行ジョイントセット。板と板を平行に接続するためのジョイントです。頭部のキャップと、取り付け用のビスが付属しています。取り付けには電動ドライバーなどがあると便利です。
    材質塩化ビニール樹脂質量(g)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×40×410
  • 41x 67x153mm キャビネット引出し エスコ

    41x 67x153mm キャビネット引出し

    エスコ
    280税込308
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA661BA-60材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×153×41内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×135×35適合キャビネットEA661BA-6、BB-5、BC-1
  • 6個組 パーツトレイ(ステンレス製) エスコ

    6個組 パーツトレイ(ステンレス製)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)外寸(mm)120×72×53(H)、140×84×67(H)、160×96×73(H)、180×108×75(H)、200×120×75(H)、220×132×77(H)
  • 67x117x28.5mmFM/AMポケットラジオ エスコ

    67x117x28.5mmFM/AMポケットラジオ

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個
    翌日出荷
    付属品モノラルイヤホン, 乾電池エボルタ単3形×2本質量(g)(乾電池を含む/含まず)159/111電源単3電池2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×28.5×117
  • パーツケース エスコ

    パーツケース

    エスコ
    235税込259
    1パック(4枚)
    翌日出荷
    仕様EA508KD-28用仕切板。
    材質ポリプロピレン質量(g)34入数(枚)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×67×5
  • パーツケース エスコ

    パーツケース

    エスコ
    235税込259
    1パック(4枚)
    翌日出荷
    仕様EA508KD-27用仕切板。
    材質ポリプロピレン質量(g)25入数(枚)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×67×5
  • パーツケース エスコ

    パーツケース

    エスコ
    235税込259
    1パック(8枚)
    翌日出荷
    仕様EA508KD-24用仕切板。
    材質ポリプロピレン質量(g)23入数(枚)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×67×5
  • パーツケース エスコ

    パーツケース

    エスコ
    235税込259
    1パック(8枚)
    翌日出荷
    仕様EA508KD-26用仕切板。
    材質ポリプロピレン質量(g)26入数(枚)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×67×5
  • パーツケース エスコ

    パーツケース

    エスコ
    235税込259
    1パック(6枚)
    翌日出荷
    仕様EA508KD-30用仕切板。
    材質ポリプロピレン質量(g)16入数(枚)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×67×5
  • パーツケース エスコ

    パーツケース

    エスコ
    235税込259
    1パック(8枚)
    翌日出荷
    仕様EA508KD-23用仕切板。
    材質ポリプロピレン質量(g)20入数(枚)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×67×5
  • パーツケース エスコ

    パーツケース

    エスコ
    235税込259
    1パック(9枚)
    翌日出荷
    仕様EA508KD-22用仕切板。
    材質ポリプロピレン質量(g)20入数(枚)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×67×5