カテゴリ
- 測定用品(6)
- 梱包用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 事務用品(5)
- 作業工具(4)
- 保管用品(3)
- 建築金物(3)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 安全用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- KITO(キトー)(528)
- SMC(241)
- 三木プーリ(175)
- BIGM(丸山製作所)(92)
- ホクセイ(74)
- Panasonic(パナソニック)(68)
- CKD(67)
- WURTH ELEKTRONIK(54)
- ニチコン(46)
- RS PRO(35)
- BOURNS(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- omron(オムロン)(24)
- JTC(22)
- アズビル金門(22)
- MAZDA(マツダ)(19)
- サンドビック(17)
- カナテクス(17)
- ブランドをもっと見る
「h-10-20」の検索結果
特価

デジタル照度計(気温測定機能付)
エスコ¥6,310税込¥6,9411個当日出荷簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 照度を測定の際、気温も確認することができます。 最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間
デジタルはかり
エスコ¥8,400~税込¥9,240~1台当日出荷から4日以内出荷ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能付属品取扱説明書電源単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×106表示単位g表示書き換え間隔約10回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)
自在仕切板用アタッチメント
エスコ¥700税込¥7701個(10個)当日出荷自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。仕様●サイズ:40×20×20(H)mm●入数:10個●材質:ポリスチレン色透明
35ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥65税込¥721個当日出荷目盛付仕様●容量(ml):35●ノズル長:35mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ39×99(H)mm●目盛:10、20、30、35ml危険物の類別非危険物![[差替式]スタビードライバーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272906-251023-02.jpg)
[差替式]スタビードライバーセット
エスコ¥7,600税込¥8,3601セット翌日出荷セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
4列5段 パーツキャビネット
エスコ¥25,600税込¥28,1601台翌日出荷仕切板20枚付 取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造仕様●サイズ:705×265×502(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:4列5段(引出し数:20個)●引出し耐荷重:10kg●重量:16kg
電気のこぎりセット
エスコ¥17,600税込¥19,3601セット(1台)翌日出荷付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ
エスコ¥305税込¥3361本翌日出荷繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ100mm●ベルト長:400mm●サイズ(W×D×H)mm:82×10×488●重量(g):32●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ50●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ
エスコ¥345税込¥3801本翌日出荷繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ140mm●ベルト長:500mm●サイズ(W×D×H)mm:82×10×588●重量(g):34●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ50●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
AC125V/15A/10m コードリール スイッチ/アース付
エスコ¥15,100税込¥16,6101台翌日出荷個別にスイッチが付いており、プラグの抜き差し無しでON/OFFができます。仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0.mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●ドラム側でON/OFFできるスイッチ付!●アース付
270mm/1.5kg セーフティーリストループ
エスコ¥4,460税込¥4,9061パック翌日出荷コードを手首、ベルト、クライミング用装備などに直接固定できます。仕様取付工具重量:1.5kg以下材質ポリエステル質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×270×10コード長さ(mm)270
M10x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅寸法(mm)ねじ:M10×30、D:70、H:36、d:20
330mm 丁番調整工具 グリップ付
エスコ¥12,300税込¥13,5301本翌日出荷ドア丁番の取付け、調整、補修に仕様●メーカー:土牛産業(DOGYU)●型番:03847●サイズ:M(グリップ付)●仕様:鋼製ドア用●サイズ(mm):A/-、B/-、C/-、D/32、E/20、F/10、G/-、H/75●材質:鉄●全長:330mm●重量:1000g
Φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト 10個
エスコ¥7,690税込¥8,4591セット(10個)翌日出荷ミニコーン用ウエイト。コーン設置後の転倒を防止するコーン用重石。コーンにくぐらせるだけの簡単設置仕様●型番:CN-10●適合コーン:EA983FT-56、EA983FT-57●サイズ:280×280×20(H)mm●内径:220mm●重量:1kg●材質:ゴム●入数:10個●カラー:黒
結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ
エスコ¥305税込¥3361本翌日出荷繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ140mm●ベルト長:500mm●サイズ(W×D×H)mm:53×10×565●重量(g):26●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ30●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ
エスコ¥215税込¥2371本翌日出荷繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ70mm●ベルト長:300mm●サイズ(W×D×H)mm:53×10×365●重量(g):21●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ30●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
シクネスゲージ(ダイヤル)
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷小型部品、紙などの厚みをワンタッチで厚みを測定します。 操作性に優れ短時間で測定できます。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。仕様●測定範囲:0~10mm●最小目盛:0.01mm●口の深さ:30mm●最大誤差:±20μm●測定子:Φ10mmフラット●サイズ:92(W)×123(H)mm●ゲージ径:55mm●重量:260g●材質:本体:スチール測定子:セラミック
500x370x938mm 収納ラック ブラウンオーク
エスコ¥17,600税込¥19,3601台翌日出荷背部分がオープンになっており、配線が簡単です。省スペースに家電を設置できます。仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:KBD-500●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×370×938●重量(kg):20●スライド棚サイズ(H×D×H)mm:440×350●耐荷重(kg):全体/43、スライド棚/10●材質:本体/プリント紙化粧繊維板(MDF) 脚/ポリプロピレン●引出し内寸:419×286×95(H)mm
40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製
エスコ¥5,270税込¥5,7971個翌日出荷地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能 耐摩耗性にも優れています リムは頑丈なスチール製 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です仕様●車輪径×幅(mm):40×13●軸径(mm):10●耐荷重(kg):60(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃●重量(g):54●材質:タイヤ/ポリウレタンリム/スチール
20枚用 ホッチキス ベージュ
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷仕様●型番:HD-10GK●とじ枚数:20枚●とじ奥行:53mm(最大)●カラー:ベージュ●針サイズ:10号●針装てん数:50本●サイズ(W×D×H)mm:22×94×39●重量(g):70g●付属品:針1000本●本体カバー素材:エラストマー●クリンチ方式繰り返し・詰め替え対応
スピーカー EA764ASシリーズ
エスコ¥5,730~税込¥6,303~1台翌日出荷JEDEC準拠品 。SPD(Serial Presence Detect)対応。高速 DDR4-2666 のメモリチップ規格。1.2Vの低消費電力。簡単取り付け
20枚用 ホッチキス チャコールグレー
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷仕様●メーカー:マックス(MAX)●型番:HD-10GK●とじ枚数:20枚●とじ奥行:53mm(最大)●カラー:チャコールグレー●針サイズ:10号●全長:94mm●針装てん数:50本●サイズ(W×D×H)mm:22×94×39●重量(g):70g●本体カバー素材:エラストマー●付属品:針1000本●クリンチ方式繰り返し・詰め替え対応
232x307mm クリップ式ファイル
エスコ¥820税込¥9021冊翌日出荷パチンとはさむだけでしっかりとファイルできるバネの強いクリップ式とじ具を使用しています。仕様●型番:12643●収納枚数:100枚(10mm厚)●色:紺●入数:1冊●サイズ:232(W)×20(D)×307(H)mm●材質:表紙/紺ファイバー貼り芯材/古紙100%●A4判S型●角金具付
20枚用 ホッチキス モスグリーン
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷仕様●とじ枚数:20枚●とじ奥行:53mm(最大)●カラー:モスグリーン●針サイズ:10号●針装てん数:50本●サイズ(W×D×H)mm:22×94×39●重量(g):70g●付属品:針1000本●本体カバー素材:エラストマー●クリンチ方式繰り返し・詰め替え対応![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66449524-240624-02.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥370税込¥4071箱(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。仕様●穴径:32mm●サイズ(W×D×H)mm:50×53×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):12●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
温湿度データロガー
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌日出荷仕様●測定範囲:温度:-40~+70℃、湿度:0~100%RH●分解能:0.1℃/0.1%RH●精度:温度:±1℃(-10%RH~+40%RH)湿度:±3%(40~60%RH)●測定間隔:10/20/30秒●記録容量:49050データ●使用可能範囲:-40~70℃●サイズ:48(W)×33(D)×94(H)mm●重量:136g●電源:リチウムイオン電池![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66824934-240626-02.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥570税込¥6271箱(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。仕様●穴径:52mm●サイズ(W×D×H)mm:65×74×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):16●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
AC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用
エスコ¥5,260税込¥5,7861個翌日出荷こまめで充電バッテリー長持ち!。開放/密閉型。原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く。つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。低温時モード搭載。AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)を表示。バッテリー回復機能搭載。充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。3種の保護回路で安全・安心。丸型端子、脱着式充電クリップを採用。防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.2710●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:DC14.4V/DC14.7(低温時モード)●出力電流:バイクモード0.8A 自動車モード3.5A●消費電力:70W(充電時)●本体サイズ:66(W)×198(D)×51(H)mm●重量:495g●適用バッテリー容量:2Ah~14Ah(10時間率容量) 自動車モード・低温時モード→20Ah~40Ah(5時間率容量)●適合バッテリー:DC12V●ケーブル長:充電ケーブル・電源コード/1.8m
革ポンチセット
エスコ¥15,900税込¥17,4901セット(12個)翌日出荷仕様●セット内容:12個組●サイズ(mm):3・4・5・6・8・10・12・13・15・18・20・25●全長:84~100mm●材質:革ポンチ:S45Cケース:耐衝撃性ポリマー●ケースサイズ:300×206×39(H)mm
160mm LANアダプター ブラック
エスコ¥9,100税込¥10,0101個翌日出荷インターフェース:USBポート/USB 3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3(10BASE-T)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。USB3.2 Gen1(仕様●LAN電源電圧:5V●アクセス方式:CSMA/CD●ケーブル長:約16cm●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応●サイズ:W73×D29×H14mm●セット内容:本体、取扱説明書●環境条件:使用時温度/0℃~40℃ 保管時温度/20℃~60℃ 使用時湿度/10~90%まで(結露なきこと)●重量:約25g●消費電流:188mA(最大)●消費電力:0.94
AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー
エスコ¥15,700税込¥17,2701個翌日出荷小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)
LANアダプター EA759GYシリーズ
エスコ¥4,270~税込¥4,697~1個翌日出荷USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。









![[差替式]スタビードライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272906-251023-02.jpg)


























![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66449524-240624-02.jpg)

![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66824934-240626-02.jpg)