カテゴリ

  • 作業工具(59)
  • 機構部品(25)
  • 物流用品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 電動工具(9)
  • 研磨材(8)
  • 保管用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 建築金物(7)
  • 切削工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 作業服(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(25)
  • ホンダ(2,333)
  • SMC(571)
  • MAZDA(マツダ)(551)
  • 大阪魂(340)
  • BIGM(丸山製作所)(325)
  • マキテック(271)
  • メディアカバーマーケット(251)
  • YAMAHA(ヤマハ)(210)
  • サンドビック(174)
  • マルゼン[厨房機器](170)
  • (150)
  • イマオコーポレーション(91)
  • タンガロイ(89)
  • エレコム(81)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(80)
  • 理研計器(75)
  • ホクセイ(74)
  • Panasonic(パナソニック)(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-13」の検索結果

237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 粘着メモテープ 25mmx10m エスコ

    粘着メモテープ 25mmx10m

    エスコ
    440税込484
    1パック(2巻)
    当日出荷から翌日出荷
    いろいろなシーンで便利に使える、貼ってはがせる全面粘着剤付テープです。ご家庭で、職場で、アイデアに合わせてお使いください。鮮やかな蛍光カラーのロール粘着メモの紙タイプです。フセンの裏は全面のり付です。切って、貼って、メモして、はがして、貼って:使い方あれこれ。ファイルのメモラベルに!。ファックスの宛名の書き換えに!。メモ書きも色分けして見やすく!。書類やファイルのインデックスに!。キッチンまわりの容器にも!
    幅(mm)25長さ(m)10粘着剤アクリル系材質(テープ)上質紙(蛍光紙)
  • バルブ開閉札 エスコ

    バルブ開閉札

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鎖、ワイヤー等を併用して吊るします。 耐熱・耐候性に優れています。 特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令。 標示板の色・サイズは定められていません。
    仕様両面印刷材質アルミタイプ吊り下げ取付方式取付穴径(Φmm)4
  • ピン爪 フックレンチ エスコ

    ピン爪 フックレンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    4,530税込4,983
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質特殊鋼爪形状ピン穴形商品構成単品
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(グレー) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-13材質プラスチックグレー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 15点組 パッキングツール エスコ

    15点組 パッキングツール

    エスコ
    50,400税込55,440
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AH-13
  • 耳栓(使い捨て) エスコ

    耳栓(使い捨て)

    エスコ(1件のレビュー)
    580税込638
    1個
    当日出荷
    明るい配色で装着確認が容易。また、紛失も防ぎます。 簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン。 傾斜形状で耳穴にピッタリと合います。 柔らかく圧力の少ない素材なので耳が痛くなりにくいです。
    仕様PVCフリーエスコ品番EA800VH-13材質発泡ウレタンカラフルコードなしNRR値33遮音値(dB)33ケースなし
  • Rc3/8"xR1/2" 給水管用ブッシング(クロムメッキ) エスコ

    Rc3/8"xR1/2" 給水管用ブッシング(クロムメッキ)

    エスコ
    720税込792
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432MH-13形状ブッシング
  • 125mm キャスター(自在金具付) エスコ

    125mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    5,260税込5,786
    1個
    翌日出荷
    リムは頑丈なスチール製
    材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム全高(mm)150耐熱温度(℃)-25~80
  • 3.8x38mm コーススレッド(鉄/ホワイト/100本) エスコ

    3.8x38mm コーススレッド(鉄/ホワイト/100本)

    エスコ
    725税込798
    1パック(100本)
    翌日出荷
    材質鉄(ラスパート処理)寸法(mm)3.8×38入数100個
  • 457x895x921mm ツールワゴン(樹脂製) エスコ

    457x895x921mm ツールワゴン(樹脂製)

    エスコ
    32,100税込35,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA956AH-13材質高密度ポリエチレン高さ(mm)921(H)材質(車輪)ゴム奥行(mm)457間口(mm)895段数3耐荷重(kg)181キャスター自在×4(内2個ストッパー付)ストッパーありキャスター径(Φmm)102引出しなし
  • 六角ナット[ステンレス] エスコ

    六角ナット[ステンレス]

    エスコ
    330税込363
    1個(10個)
    翌日出荷
    並目ねじ。
    材質ステンレス(SUS316)
  • JIS配管識別ステッカー[酸・アルカリ関係] エスコ

    JIS配管識別ステッカー[酸・アルカリ関係]

    エスコ
    1,160税込1,276
    1組(10枚)
    翌日出荷
    水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
    材質アルミステッカー寸法(mm)40×80灰紫入数(枚)10色(マンセル値)2.5P5/5
  • スプレーボトル エスコ

    スプレーボトル

    エスコ
    250税込275
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • Rc3/8"x Rc 1/2"  砲金ブッシング エスコ

    Rc3/8"x Rc 1/2" 砲金ブッシング

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432NH-13形状ブッシング
  • 300mm   ワイヤーブラシ(ステンレス) エスコ

    300mm ワイヤーブラシ(ステンレス)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109BH-13
  • ステンレス管用立バンド エスコ

    ステンレス管用立バンド

    エスコ
    1,240税込1,364
    1セット(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    電気絶縁用の提灯式立バンド(軟質塩ビコーティング)。ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。電気絶縁性に優れ、管の表面を指示金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    材質バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング【デップ】ブルー種類堅バンドピッチ(mm)20寸法D(mm)45寸法P(mm)20穴径(mm)【ボルト】7締付ボルト×長さ(mm)M6×20
  • R 3/8" 雄ねじカップリング エスコ

    R 3/8" 雄ねじカップリング

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DH-13材質鋼鉄(クロムメッキ)20型使用圧力1.5ねじサイズR(PT)3/8”
  • クイックリング ステンレス製 EA638HHシリーズ エスコ

    クイックリング ステンレス製 EA638HHシリーズ

    エスコ
    8,580税込9,438
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
  • プライバー エスコ

    プライバー

    エスコ
    8,570税込9,427
    1本
    翌日出荷
    亜鉛メッキ製。お手入れが簡単、亜鉛メッキ仕上げ。先端が曲がっているため、テコの力で強力に扱えます。
  • 225mm ブラシ(ステンレス製/曲) エスコ

    225mm ブラシ(ステンレス製/曲)

    エスコ
    625税込688
    1本
    翌日出荷
    ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません
    形状全長(mm)225線径(Φmm)0.15毛丈(mm)17材質(ブラシ部)ステンレス行数1行入数1本ブラシ寸法(mm)10×75
  • G3/8"・  9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付) エスコ

    G3/8"・ 9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    翌日出荷
    スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
    エスコ品番EA140GH-13材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミド質量(g)約80使用温度範囲(℃)-40~85最高使用圧力(MPa)1.5適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8ねじサイズG(PF)3/8”
  • 8.0x120mm 精密用導電ブラシ(ステンレス) エスコ

    8.0x120mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)

    エスコ
    3,990税込4,389
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109AH-13
  • 1.6mmx3.0m マンテルチェーン(ステンレス製) エスコ

    1.6mmx3.0m マンテルチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA980SH-13
  • 1635x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本) エスコ

    1635x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)

    エスコ
    20,700税込22,770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA841XH-13
  • 使い捨てマスク エスコ

    使い捨てマスク

    エスコ
    550税込605
    1箱(50枚)
    当日出荷
    耳かけタイプサージカルマスクで高機能フィルター使用口元に広い空間を確保、ほほぶぶんがジャストフィットした理想の立体型タイプ微粒子捕集効率(PFE) 99%、ウイルス飛沫捕集効率(VFE) 99%、バクテリア捕集効果率(BFE) 99% (一般財団法人 カケンテストセンターの試験報告書)オメガフィット構造により、口元に広い空間を与え、しっかりフィット。プリーツを広げればフルサイズ、あごの下までカバーします。安心・安全・安定設計で、いつも身近な友として3層構造耳に優しい平ゴムを採用。
    用途花粉・ウィルスを含む飛沫をしっかりガード材質高品質不織布寸法(mm)175×90ホワイト入数(枚)50
  • クロッグスニーカー エスコ

    クロッグスニーカー

    エスコ
    3,050税込3,355
    1足
    翌日出荷から4日以内出荷
    かかとを踏めばクロッグサンダルになる、2WAY仕様のシューズです。通気性のあるメッシュ素材で快適です。とても軽い素材なので歩行時の負担を軽減します。
    材質(アッパー)合成皮革+合成繊維メッシュ材質(ソール)EVA足幅3E靴タイプスニーカー
  • 呼び13 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ

    呼び13 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:67、H:104、D:60材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
  • [EA590H-3]用 クローセット エスコ

    [EA590H-3]用 クローセット

    エスコ
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    仕様交換用クローエスコ品番EA590H-13
  • 108x29.5x 16mm クイックリング(スチール/Zinc) エスコ

    108x29.5x 16mm クイックリング(スチール/Zinc)

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638H-13材質スチール質量(g)562種類リングキャッチ線径(Φmm)16使用荷重(kg)2900寸法A(mm)29.5寸法E(mm)45表面処理亜鉛メッキ内高(mm)108口の開き(mm)19内幅(mm)29.5
  • 熱収縮チューブセット エスコ

    熱収縮チューブセット

    エスコ
    3,770税込4,147
    1組
    翌日出荷
    入数 接続子:透明8本、赤6本、青4本、黄2本 チューブ(黒と緑・黒と赤・黒と青):各15本。接続子は110℃の加熱で33%収縮(直径)します。チューブは110℃の加熱で50%収縮(直径)します。RoHS対応品。
    全長(mm)チューブ:150、【接続子】透明:25 赤・青:37 黄:42内径(Φmm)接続子(収縮前・収縮後)透明:Φ5.5・Φ3.67 赤:Φ6.4・Φ4.27 青:Φ8.0・Φ5.34 黄:Φ3.5・Φ2.33チューブ内径(Φmm)(収縮前・収縮後)黒・緑:Φ3.5・Φ1.75 黒・赤:Φ5.0・Φ2.5 黒・青:Φ7.0・Φ3.5収縮率(%)50材質(チューブ)ポリオレフィン適合サイズ(mm2)【接続子 透明:0.2~0.5 赤:0.5~1.5 青:1.5~2.5 黄:4~6材質(接続子)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)600
  • ツールボックス EA505THシリーズ エスコ

    ツールボックス EA505THシリーズ

    エスコ
    51,900税込57,090
    1個
    翌日出荷
    防じん・耐水IP65※を取得、※IP65適合製品は、ほこりや水による影響を受けにくい設計になっておりますが、保証するものではありません。過度なほこり、水中や雨中での放置はしないでください。大形ラッチでしっかり密閉。土ほこりや急な雨でも安心です。ボックス同士を固定する左右2箇所のスタックラッチを装備。衝撃によるズレ落ちを防ぎます。たっぷり入る収納性能、シーンや用途に合わせて、ツールボックスの組合せ・追加が可能です。持ちやすさを追及した大形ハンドルを全てのボックスに装備しました。積み下ろしや収納時に役立ちます。
  • 木槌 エスコ

    木槌

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    1つの木材から切り出して作っています。
  • 交換ノーズピース エスコ

    交換ノーズピース

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌日出荷
    EA527NH・EA527NH-1・EA527NJの交換用ピース
  • 4.0 -8.8N.mトルクドライバー(アジャスタブル) エスコ

    4.0 -8.8N.mトルクドライバー(アジャスタブル)

    エスコ
    28,200税込31,020
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)150精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)4.0~8.8最小目盛(N・m)0.40対辺寸法(inch)1/4"
  • 3.0x127mm テーパーピンポンチ エスコ

    3.0x127mm テーパーピンポンチ

    エスコ
    965税込1,062
    1本
    翌日出荷
    黒色酸化仕上げで錆を防止します
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)127先端径(Φmm)3
  • 900x400x1030mm 引き戸書庫 エスコ

    900x400x1030mm 引き戸書庫

    エスコ
    59,400税込65,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA954DH-13種類引き戸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1030グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1030
  • #12- 28  [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ

    #12- 28 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)

    エスコ
    905税込996
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VH-13
  • Φ16x4.5mm 強力マグネット(ねじ穴付/20個) エスコ

    Φ16x4.5mm 強力マグネット(ねじ穴付/20個)

    エスコ
    4,430税込4,873
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EH-13吸着力(N)18
  • 0.1-2.5mm2 圧着ペンチ(差込端子用) エスコ

    0.1-2.5mm2 圧着ペンチ(差込端子用)

    エスコ
    27,600税込30,360
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538KH-13