カテゴリ

  • 保管用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • マルゼン[厨房機器](168)
  • ホンダ(119)
  • INAX(LIXIL)(32)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • 福井クラフト(20)
  • KITZ(キッツ)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • TRUSCO(8)
  • EBM(江部松商事)(8)
  • FYH(日本ピローブロック)(7)
  • 三菱電機(6)
  • CAPTAIN STAG(6)
  • キングジム(5)
  • 東洋バルヴ(5)
  • 摂津金属工業(5)
  • ストア・エキスプレス(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • 旭精工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-139」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ

    [Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ

    エスコ
    855税込941
    1セット
    翌日出荷
    ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
  • 10x100mm ボールロックピン エスコ

    10x100mm ボールロックピン

    エスコ
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:10、B:9、C:100、D:13、E:12.7ケーブル長(mm)250
  • リフター&台車セット エスコ

    リフター&台車セット

    エスコ
    12,900税込14,190
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
    材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS高さ(mm)床高さ:30質量(g)リフター:280、台車(1台):141サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
  • ペーパータオルホルダー エスコ

    ペーパータオルホルダー

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    セット内容:本体、蓋、ブラケット、底上げ台、転倒防止ゲル、アンカープラグ、タッピンネジ。縦型ペーパーホルダー。壁掛け・卓上タイプ。ねじ止め式。マグネットブラケット付。場所を取らないため、省スペースに設置可能。 ペーパー取り出し時に新しいペーパーに水が付くことを大幅に減少し、清潔に使えます。上面のフタを開いてペーパーの入れ替えを行います。
    仕様200枚用 (目安)材質ABS、SUS、ウレタン質量(g)413寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×103×245ペーパー寸法(mm)220×230以下 (エコノミーサイズ:220×170以下)
  • 139x155x 64mm キャビネット引出し エスコ

    139x155x 64mm キャビネット引出し

    エスコ
    520税込572
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA661BA-30材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×155×64適合キャビネットEA661BA-3
  • 直径400x139mm洗桶(ステンレス製) エスコ

    直径400x139mm洗桶(ステンレス製)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-0)寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×139
  • パーツトレー エスコ

    パーツトレー

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
  • 12.9L コンテナ エスコ

    12.9L コンテナ

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能
    仕様●容量:12.9L●外寸(mm):441×281×145(H)●サイズ:外寸:441×281×145(H)mm内寸:375×255×139(H)mm有効内寸:367×247×129(H)mm●圧縮荷重:8.24kN(840kgf)●色:透明●材質:ポリプロピレンコンテナ種類ベタ目
  • 4.1L ウエストポーチ エスコ

    4.1L ウエストポーチ

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    前ポケット付
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:342×88×139●容量:4.1L●材質:ポリエステル(600デニール)
  • ディスクグラインダー エスコ

    ディスクグラインダー

    エスコ
    21,600税込23,760
    1台
    翌日出荷
    最大出力1260Wのハイパワーモデル 軽く扱いやすいコンパクトボディ クラスで最も低いギヤヘッド スピンドルロック機構 集塵機を併用すれば、粉塵のない作業ができます。 細握りグリップ 補助ハンドル左右取付け可 替カーボンブラシ(型番:608LR)
    用途溶接面の研削、仕上げ、サビ取り、バリ取り、鉄・ステンレスなどの切断仕様●電源:100V●消費電力:850W●最大出力:1260W●定格電流:8.8A●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル●握り径:56mm●重量:1.8kg●回転数:11000min●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:263×139×94(H)mm●スピンドル径:M16×2mm●コード長:2.5m