カテゴリ
- 機構部品(24)
- 物流用品(20)
- 作業工具(16)
- 保管用品(12)
- 建築金物(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 測定用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 清掃用品(5)
- 研磨材(5)
- 事務用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電動工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 店舗什器・備品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(30)
- SMC(5,258)
- MAZDA(マツダ)(861)
- CKD(255)
- 三木プーリ(230)
- BIGM(丸山製作所)(196)
- タンガロイ(155)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(147)
- カワグレ(127)
- オザック精工(111)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(104)
- Panasonic(パナソニック)(101)
- イスカル(96)
- MIYOSHI(小西製作所)(96)
- SHIMANO(シマノ)(90)
- ParkerTAIYO(89)
- フジトク(88)
- メディアカバーマーケット(87)
- cotta(87)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「h-32」の検索結果

螢光ペン
エスコ¥1,360税込¥1,4961セット(10本)当日出荷エスコ品番EA765MH-32タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)4.0インク色ピンクグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ太字角エコマーク認定番号18 112 178![Φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(常時開・緑) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50763868-250829-02.jpg)
Φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(常時開・緑)
エスコ¥300税込¥3301個当日出荷仕様両面印刷エスコ品番EA983H-32材質アルミ寸法(mm)50×50×1色緑型丸文字内容常時開取付方式札取付穴径(Φmm)4
エアコン・洗浄ワイパー 防カビ/ 215×40mm
エスコ¥595税込¥6551個(4枚)当日出荷エアコン吹出口に発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヶ月持続します。 。使用環境により異なります。ホコリが付きにくくなります。ワイパーは横幅最大25mmで細かい所にも使いやすいです。しなやか弾力で内壁のカーブにフィットします。成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤セット内容ワイパー/グリップ1個、ヘッド1個 防カビシート/4枚材質ワイパー/ポリプロピレン シート/ポリエステルシートサイズ(mm)約215×40繰り返し・詰め替え対応
直径250x255mmツールバッグ
エスコ¥3,460税込¥3,8061個翌日出荷仕様強度面・防水面にも優れたコーティング加工に仕上げています。材質高品質ポリエステルサイズ(mm)直径250×255(H)
コンクリート釘
エスコ¥595~税込¥655~1セット(300本)ほか翌日出荷スムースタイプ。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。材質鉄質量(g)500
M3 x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751袋(13本)翌日出荷エスコ品番EA949NH-320材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状トラス頭
225mm ワイヤーブラシ(真鍮製/グリップ付)
エスコ¥1,840税込¥2,0241本翌日出荷ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。グリップ付き。エスコ品番EA109GH-32全長(mm)225線径(Φmm)0.15毛丈(mm)17材質(ブラシ部)真鍮行数2行ブラシ寸法(mm)40×85
530x366x320mm/50.0L 折畳コンテナ
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷再生材50%使用。 積み重ね可能。適合蓋: EA506AH-36(別売)エスコ品番EA506AH-32材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)有効内寸(mm)492×333×302耐荷重(kg)20外寸(mm)530×366×320積層段数5段スタッキング可フタの有無なし
38mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)
エスコ¥8,700税込¥9,5701個当日出荷保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。エスコ品番EA944MH-32耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1067x 762x76mm/ 5.7L 油吸着フィルターパッド
エスコ¥32,900税込¥36,1901個翌日出荷オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します材質ポリエチレン/PVC寸法(mm)1067×762×76(H)吸収量(L)5.7![[ミディアムハード]プラスチック交換ヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49984165-170829-02.jpg)
[ミディアムハード]プラスチック交換ヘッド
エスコ¥1,290~税込¥1,419~1個翌日出荷から50日以内出荷ヘッド交換タイプハンマー用。用途造園作業、板金、フェンス工事などに材質スーパープラスチック種類ハンマー替ヘッド硬さミディアムハード
ソケット (3管種用メカニカル継手)
エスコ¥2,620~税込¥2,882~1個翌々日出荷ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)ソケット材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
32A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥460税込¥5061枚翌日出荷厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径32A呼び圧力10K
1/2"DRx32mm インパクト用ハブボルトソケット(十二角)
エスコ¥4,090税込¥4,4991個翌日出荷全長(mm)75質量(g)370対辺(mm)32外径(Φmm)44差込角(inch)1/2"(12.7mm)
17-32mm エアークラフトクランプ(10個)
エスコ¥3,220税込¥3,5421箱(10個)翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)14.3適合径(Φmm)17~32入数10個
32A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
エスコ¥945税込¥1,0401枚翌日出荷材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K![鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70370434-251023-02.jpg)
鋼管用Uボルト[ステンレス]
エスコ¥1,340~税込¥1,474~1個(2個)ほか翌日出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。材質ステンレス(SUS304)ねじ径W3/8”
9.5x100mm 精密用導電ブラシ(真鍮)
エスコ¥1,410税込¥1,5511本翌日出荷全長(mm)100線径(Φmm)0.07毛丈(mm)9.5材質(ブラシ部)真鍮毛幅(mm)4.7材質(ハンドル)真鍮
3x0.5mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-329材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.5アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.26許容変位置(deg)52自由角度(°)135
3x0.5mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-326材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.5アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.36許容変位置(deg)36自由角度(°)135
3x0.4mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-320材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.09許容変位置(deg)84自由角度(°)135




![ゆるみ止めナイロンナット[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70283747-250806-02.jpg)

![Φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(常時開・緑) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50763868-250829-02.jpg)








![200x 500x3mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813823-180227-02.jpg)








![[ミディアムハード]プラスチック交換ヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49984165-170829-02.jpg)







![50A [VP・VU管用]目 皿 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49945053-180219-02.jpg)



![1/4インチx15m [ダウンヘッド]ケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03434146-130510-02.jpg)

![鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70370434-251023-02.jpg)