カテゴリ
- 機構部品(24)
- 物流用品(20)
- 作業工具(15)
- 保管用品(12)
- 建築金物(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 測定用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 清掃用品(5)
- 研磨材(5)
- 事務用品(4)
- クリーンルーム用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電動工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 店舗什器・備品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(30)
- SMC(5,258)
- MAZDA(マツダ)(861)
- CKD(255)
- 三木プーリ(230)
- BIGM(丸山製作所)(196)
- タンガロイ(155)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(147)
- カワグレ(127)
- オザック精工(111)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(104)
- Panasonic(パナソニック)(102)
- イスカル(96)
- MIYOSHI(小西製作所)(96)
- SHIMANO(シマノ)(91)
- ParkerTAIYO(89)
- フジトク(88)
- メディアカバーマーケット(87)
- cotta(87)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「h-32」の検索結果

螢光ペン
エスコ¥1,360税込¥1,4961セット(10本)当日出荷エスコ品番EA765MH-32タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)4.0インク色ピンクグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ太字角エコマーク認定番号18 112 178![Φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(常時開・緑) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50763868-250829-02.jpg)
Φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(常時開・緑)
エスコ¥300税込¥3301個当日出荷仕様両面印刷エスコ品番EA983H-32材質アルミ寸法(mm)50×50×1色緑型丸文字内容常時開取付方式札取付穴径(Φmm)4
エアコン・洗浄ワイパー 防カビ/ 215×40mm
エスコ¥595税込¥6551個(4枚)当日出荷エアコン吹出口に発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヶ月持続します。 。使用環境により異なります。ホコリが付きにくくなります。ワイパーは横幅最大25mmで細かい所にも使いやすいです。しなやか弾力で内壁のカーブにフィットします。成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤セット内容ワイパー/グリップ1個、ヘッド1個 防カビシート/4枚材質ワイパー/ポリプロピレン シート/ポリエステルシートサイズ(mm)約215×40繰り返し・詰め替え対応
直径250x255mmツールバッグ
エスコ¥3,460税込¥3,8061個翌日出荷仕様強度面・防水面にも優れたコーティング加工に仕上げています。材質高品質ポリエステルサイズ(mm)直径250×255(H)
コンクリート釘
エスコ¥595税込¥6551セット(300本)翌日出荷スムースタイプ。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。材質鉄質量(g)500
M3 x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751袋(13本)翌日出荷エスコ品番EA949NH-320材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状トラス頭
225mm ワイヤーブラシ(真鍮製/グリップ付)
エスコ¥1,840税込¥2,0241本翌日出荷ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。グリップ付き。エスコ品番EA109GH-32全長(mm)225線径(Φmm)0.15毛丈(mm)17材質(ブラシ部)真鍮行数2行ブラシ寸法(mm)40×85
530x366x320mm/50.0L 折畳コンテナ
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷再生材50%使用。 積み重ね可能。適合蓋: EA506AH-36(別売)エスコ品番EA506AH-32材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)有効内寸(mm)492×333×302耐荷重(kg)20外寸(mm)530×366×320積層段数5段スタッキング可フタの有無なし
38mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)
エスコ¥8,700税込¥9,5701個当日出荷保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。エスコ品番EA944MH-32耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1067x 762x76mm/ 5.7L 油吸着フィルターパッド
エスコ¥32,900税込¥36,1901個翌日出荷オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します材質ポリエチレン/PVC寸法(mm)1067×762×76(H)吸収量(L)5.7![[ミディアムハード]プラスチック交換ヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49984165-170829-02.jpg)
[ミディアムハード]プラスチック交換ヘッド
エスコ¥2,100税込¥2,3101個翌日出荷から50日以内出荷ヘッド交換タイプハンマー用。用途造園作業、板金、フェンス工事などに材質スーパープラスチック種類ハンマー替ヘッド硬さミディアムハード
ソケット (3管種用メカニカル継手)
エスコ¥5,390税込¥5,9291個翌々日出荷ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)ソケット材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
32A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥460税込¥5061枚翌日出荷厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径32A呼び圧力10K
1/2"DRx32mm インパクト用ハブボルトソケット(十二角)
エスコ¥4,090税込¥4,4991個翌日出荷全長(mm)75質量(g)370対辺(mm)32外径(Φmm)44差込角(inch)1/2"(12.7mm)
17-32mm エアークラフトクランプ(10個)
エスコ¥3,220税込¥3,5421箱(10個)翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)14.3適合径(Φmm)17~32入数10個
32A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
エスコ¥945税込¥1,0401枚翌日出荷材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K![鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70370434-251023-02.jpg)
鋼管用Uボルト[ステンレス]
エスコ¥3,020税込¥3,3221個(5個)翌日出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。材質ステンレス(SUS304)ねじ径W3/8”
9.5x100mm 精密用導電ブラシ(真鍮)
エスコ¥1,410税込¥1,5511本翌日出荷全長(mm)100線径(Φmm)0.07毛丈(mm)9.5材質(ブラシ部)真鍮毛幅(mm)4.7材質(ハンドル)真鍮
3x0.5mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-329材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.5アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.26許容変位置(deg)52自由角度(°)135
3x0.5mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-326材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.5アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.36許容変位置(deg)36自由角度(°)135
3x0.4mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-320材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.09許容変位置(deg)84自由角度(°)135
ポスターパネル
エスコ¥2,750税込¥3,0251枚翌々日出荷軽量でシンプルなタイプなので場所をえらばずに使用できます。フレームひねって開くだけで簡単に出し入れができます。ポスター交換が簡単で、壁に取り付けた状態でもスムーズに交換できます。フレーム開き止めのためのロック機能付き。ジグソーパズル用フレームとして利用可能。四つのフレームをすべて前から開くことができるので、作品の入れ替えがとても簡単に行えます。ドライバーなどの道具も必要ありません。スリムエイトの背面、四っつのコーナーには、前開き防止ロックが付いています。グレーのパーツを押し込んで隙間がない状態がロック状態、前から開くことはできません。グレーのパーツを引き出して隙間がない状態がロック解除の状態で、前から開くことができます。スリムエイトの各フレームが前から開かない時は、背面のロック状態をご確認ください。材質吊し用ひも:アクリル製、裏板:ダンボールマット板(エンボス加工処理)厚さ(mm)背板:3、透明板:0.6材質(フレーム)アルミ材質(カバー)透明PET樹脂板フレーム幅(mm)8フレーム厚さ(mm)20グリーンマーク認定




![ゆるみ止めナイロンナット[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70283747-250806-02.jpg)

![Φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(常時開・緑) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50763868-250829-02.jpg)








![200x 500x3mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813823-180227-02.jpg)








![[ミディアムハード]プラスチック交換ヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49984165-170829-02.jpg)










![1/4インチx15m [ダウンヘッド]ケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03434146-130510-02.jpg)


![鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70370434-251023-02.jpg)