カテゴリ
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ハリケーン(28)
- MAZDA(マツダ)(19)
- SMC(12)
- TOTO(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- トーエイライト(5)
- トレード(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- ホンダ(4)
- Philips(3)
- 内田洋行(2)
- 第一測範(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- 三菱電機(2)
- 測範社(2)
- ムラコシ(2)
- オーム電機[配線パーツ](2)
- 三菱ふそう(2)
- ブランドをもっと見る
「h-714」の検索結果

7x0.9mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-714材質SUS304内径(Φmm)7線径(Φmm)0.9アーム長さ(mm)28ばね定数(N・mm[deg])1.69許容変位置(deg)40自由角度(°)135
AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター
エスコ1台取扱い終了マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。空気清浄機よりも素早く除菌、消臭します。仕様●サイズ:395(W)×240(D)×795(H)mm●重量:5.5kg●羽根径:約90mm●消費電力(50/60Hz):80W/85W●適応床面積:150畳まで●電源:AC100V●周波数:50/60Hz●タンク容量:2.5L●ミスト噴出量:140mL/h●連続ミスト吐出時間:17時間●材質:ABS樹脂●調整風量数:4パターン(自然風・弱・中・強)●回転数:強(50Hz/60Hz)/1190/1240回/分 中/714回/分 弱/357回/分
電動ヘッジトリマー
エスコ¥20,700税込¥22,7701台4日以内出荷全長(mm)714質量(kg)2.1電源AC100V、370W定格電流(A)3.9刈込み幅(mm)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×186×168切断径(mm)20ストローク量(mm)28ストローク数(回/分)1950