カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- goot(太洋電機産業)(1)
- HAKKO(白光)(3)
- アズワン(2)
- ホーザン(3)
- ワンダーキット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「h-767 hozan」の検索結果
![[半田鏝用] こて先温度計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547136-220413-02.jpg)
[半田鏝用] こて先温度計
エスコ¥25,800税込¥28,3801個翌日出荷AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)RoHS指令(10物質対応)対応




![[半田鏝用] こて先温度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547136-220413-02.jpg)