カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • 事務用品(4)
  • 保管用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(19)
  • Panasonic(パナソニック)(1,471)
  • (211)
  • パール金属(134)
  • EBM(江部松商事)(78)
  • 自重堂(48)
  • カネ大白木屋(48)
  • CKD(46)
  • HEADS(ヘッズ)(46)
  • ホームテイスト(42)
  • コーセル(39)
  • 日東工業(39)
  • TKG(38)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(37)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • ニチコン(35)
  • UK(三宝)(33)
  • ユーエイキャスター(31)
  • TRUSCO(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-85」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
85x109x47mm/0.21L 密閉保存容器 エスコ85x109x47mm/0.21L 密閉保存容器エスコ
355税込391
1個
当日出荷
上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。 密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン容量(mL)210エスコ品番EA508TL-1形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×109×47機能ロック機能付き
ウエストポーチ エスコウエストポーチエスコ
3,000税込3,300
1個
当日出荷
85x65mm ツールホルダー用フレキシブルフック エスコ85x65mm ツールホルダー用フレキシブルフックエスコ(1件のレビュー)
800税込880
1個
当日出荷
U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。
材質スチールエスコ品番EA638AZ-12幅(mm)(ツールホルダー)最大60寸法(mm)65×85(H)質量(g)40
85x45mm ツールホルダー用フレキシブルフック エスコ85x45mm ツールホルダー用フレキシブルフックエスコ
725税込798
1個
当日出荷
U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。
材質スチールエスコ品番EA638AZ-11幅(mm)(ツールホルダー)最大40寸法(mm)45×85(H)質量(g)40
LANケーブルテスター エスコLANケーブルテスターエスコ
59,400税込65,340
1個
当日出荷
断線箇所までわかるLANケーブルテスター
エスコ品番EA712AF-14寸法(mm)85(W)×33(D)×130(H)質量(g)160電源単3電池×2本(付属)機能ワイヤマップ測定、ディレクション測定測定可能ケーブルツイストペアケーブル、特性インピーダンス100Ω、シールド付き/シールドなし、CAT3.4.5.5e.6測定可能コネクタRJ-45コネクタケーブル長測定2/300m
198x324x 85mm シスボックス(白) エスコ198x324x 85mm シスボックス(白)エスコ
830税込913
1個
当日出荷
タイトルシール、連結ビス付。
エスコ品番EA954TD-26材質ポリプロピレンサイズA4タイプヨコ型規格A4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×324×198グリーン購入法適合
ダイヤル錠式キーボックス エスコダイヤル錠式キーボックスエスコ
12,200税込13,420
1個
当日出荷
車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。 耐候性を高めるためと、ダイアル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。
用途カギの安全な保管場所仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)エスコ品番EA983ZA-2材質亜鉛合金寸法(mm)83×35×110(H)、【ボックス内】63×25×85(H)質量(g)440有効内寸(mm)63×22×48(H)
10-11mm(Hex) グリースニップルレンチ エスコ10-11mm(Hex) グリースニップルレンチエスコ
4,140税込4,554
1個
当日出荷
取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様【ネジ山修正タップ】1/4”UNF(SAE)用エスコ品番EA991CY-22材質スチール寸法(mm)85×18×51(H)対辺(mm)【グリースニップル】10・11危険物の類別非危険物
Φ85/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ85/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
400税込440
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-209材質ステンレス線径(Φmm)0.16(網)メッシュ40サイズ(mm)Φ85(Φ75)×50(H)
230x230x85mm コンテナ(フック付/ステンレス製) エスコ230x230x85mm コンテナ(フック付/ステンレス製)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
積み重ね収納・保管が効率良くできます。 ふたは取外し可能です。
エスコ品番EA508SB-231材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)330×230×85(H)(フック部除く)内寸(mm)315×213×87(H)
205x333x155mm パーツトレー(重ね置型/赤) エスコ205x333x155mm パーツトレー(重ね置型/赤)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。 ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)
エスコ品番EA661CJ-4材質高衝撃性プラスチック質量(g)360外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×333×155内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×150(85)特性耐薬品性
350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製) エスコ350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製)エスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
フレキシブルノズル付属。 上向きにでも油がさせます。
容量(mL)350付属品ノズル、フレキシブルノズルエスコ品番EA990A-3材質本体:スチール、ポンプ部:真鍮、ノズル:アルミニウム、フレキシブルノズル:PVC質量(g)260寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×110ノズル長(mm)135、【フレキシブルノズル】210危険物の類別非危険物ノズル径(Φmm)【フレキシブルノズル】7
210x85x105mm小物収納ラック エスコ210x85x105mm小物収納ラックエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
材質本体:スチール(粉体塗装)、 マット:合成ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×85×105
65x110x35mmカメラポーチ(ブラック) エスコ65x110x35mmカメラポーチ(ブラック)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
仕様ベルト通し、カラビナ付材質ポリウレタン、ナイロンブラック外寸(mm)85(W)×45(D)×130(H)mm内寸(mm)65(W)×35(D)×110(H)mm
微差圧計 エスコ微差圧計エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
測定圧力圧力測定方式:差圧式エレメント型式受圧エレメント:ダイヤフラム測定ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)目盛エッジワイズ型(目盛長 約45mm)使用周囲温度(℃)-10~+50℃ (ただし氷結しないこと)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)50寸法80(W)×85(D)×26(H)mm質量(g)約90精度±2.5%F.S材質(エレメント)シリコーンゴム
ハンドペーパータオル エスコハンドペーパータオルエスコ
185税込204
1パックほか
翌日出荷
経済的なエコノミーサイズ。
材質再生紙質量(g)パック:264シリーズエルヴェール枚数シングル200シートサイズ(mm)170×220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:74×220×85
0-300Pa  微差圧計(横目盛形) エスコ0-300Pa 微差圧計(横目盛形)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SB-30A質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス表示単位Pa取付姿勢水平~垂直~下向水平間(取付任意)圧力レンジ(Pa)0~300耐圧(kPa)計器本体:50
0-300Pa  微差圧計(縦目盛形) エスコ0-300Pa 微差圧計(縦目盛形)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SC-30質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)26(W)×85(D)×80(H)精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス表示単位Pa圧力レンジ(Pa)0~300耐圧(kPa)計器本体:50
無線微差圧計 エスコ無線微差圧計エスコ
195,000税込214,500
1個
翌日出荷
測定範囲差圧:‐120/120Pa、 風速:0.1/14m/s、 絶対圧:700/1100hPa仕様測定値を無線でスマートフォンに表示付属品USBケーブル、 キャリングケースサイズ85(W)×35(D)×150(H)mm電源単3電池×4本(付属)精度差圧:測定値の±2%+0.5Pa(+22℃/1013hPa時)、 絶対圧:±3hPa分解能差圧:0.001Pa、 風速:0.01m/s、 絶対圧:0.1hPa機能最大・最小値表示、 メモリ付(PCと接続可)、 風速演算、 本体とピトー管(別売)と接続して風速演算可能
240x95x  85mm メタルラック用ペーパーホルダー エスコ240x95x 85mm メタルラック用ペーパーホルダーエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
エスコ品番EA976AK-85材質スチール(クロムメッキ)寸法(mm)240×95×85(H)質量(g)305※メタルラックミニシリーズにも幅方向であれば取付け可能
65 -85mm  ステップブロックセット エスコ65 -85mm ステップブロックセットエスコ
6,750税込7,425
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637DC-24セット内容ブロックサイズ2と4の2点セット(下段:2、上段:4)材質焼入鋼、耐磨耗仕上質量(g)2500ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)65(min)、85(max)寸法A1(mm)(ブロック2)60、(ブロック4)30寸法B1(mm)(ブロック2)80、(ブロック4)70寸法C1(mm)(ブロック2)82、(ブロック4)24
0-100Pa 微差圧計 エスコ0-100Pa 微差圧計エスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
仕様●受圧エレメント:ダイヤフラム●受付エレメント耐圧力(kPa):20●目盛形状:エッジワイズ型(目盛長:約45mm)エスコ品番EA729SB-10A材質外装:アクリル樹脂、PVC質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)口金本体と一体成型、極性:高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示精度±2.5%F.S.測定方式圧力:差圧式精度(%)±2.5F.S以内(23℃にて)適合ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)測定流体空気及び非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~50(氷結なきこと)表示単位Pa取付姿勢垂直(指定)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐振動5 ~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニール管またはゴム管(内径4)圧力レンジ(Pa)0~100耐圧(kPa)計器本体:50使用周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
306x254x 85mm シスボックス(黒) エスコ306x254x 85mm シスボックス(黒)エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
タイトルシール、連結ビス付。
エスコ品番EA954TD-15材質ポリプロピレンサイズA4タイプタテ型規格A4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×254×306グリーン購入法適合
[マグネット付]収納ボックス エスコ[マグネット付]収納ボックスエスコ
3,680税込4,048
1個
翌日出荷
古紙回収業務の効率UPをお約束!本体背面に強力なマグネットを設置。コピー機周辺、デスクサイドに簡単に取付可能。本体前面に小型ポケットが付いておりメモ用紙などを収納出来ます。本体には中仕切が付いており、用紙の大きさ種類に合わせ分別が容易です。オフィスによく合うなめらかなライン。スリムなデザインです。
材質PPライトグレー質量(g)477有効内寸(mm)227×37×252、ポケット部:128×16×127内容量(L)ポケット部:0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×85×270
345x275x85mmかご角型(ポリプロピレン製) エスコ345x275x85mmかご角型(ポリプロピレン製)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン寸法(mm)345×275×85(H)
[角形]LED作業灯(車載用) エスコ[角形]LED作業灯(車載用)エスコ
9,990税込10,989
1個
翌日出荷
屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとしっかりグリップできるブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。集光と散光の切替えができます。
材質アルミニウム電源DC10~30Vコード長さ(mm)500電線仕様ゴムケーブル首振り270°照射距離(m)散光:200 集光:100取付ねじ径(Φmm)M8照射角度(°)散光:60 集光:30
0-500Pa  微差圧計(縦目盛形) エスコ0-500Pa 微差圧計(縦目盛形)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SC-50質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)26(W)×85(D)×80(H)精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス表示単位Pa圧力レンジ(Pa)0~500耐圧(kPa)計器本体:50
温度・湿度計 エスコ温度・湿度計エスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
バーグラフ表示があり、デジタル・アナログのデュアル表示で インテリアにもなる温湿度計です。 常時、最高最低温湿度を表示します。 スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらでもご使用できます。
測定範囲温度:-10~50℃/湿度:20~95%RHエスコ品番EA742CA-3A質量(g)135(電池含む)電源単4電池×1本精度温度:±1℃(10~40℃)/±2℃(その他の範囲)、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~35℃において)/±7%RH(その他の範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×85×17センサー温度:サーミスタ/湿度:電気抵抗変化型湿度センサー分解能(℃)1機能最大最小温湿度表示サンプリング周期毎10秒電池寿命約1年(温度20℃/湿度50%RH/マンガン電池使用)設置方式卓上・壁掛け温度表示方式デジタル・アナログバーグラフ表示温度:0~50℃/湿度:0~100%RH分解能(%RH)1
Φ210x 85mm メッシュボール(ステンレス製) エスコΦ210x 85mm メッシュボール(ステンレス製)エスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
パンチングメッシュ加工仕上げで型崩れしにくく長持ちします。
材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)85直径(Φmm)210エスコ品番EA992CE-23質量(g)206穴径(Φmm)【パンチング】2寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×85
強力型パンチ(1穴) エスコ強力型パンチ(1穴)エスコ
31,500税込34,650
1台
翌日出荷
サイズの()はハンドル取付時の可動範囲を表します。
材質スチールグリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応
8.5mm ブロック用回転ドリル エスコ8.5mm ブロック用回転ドリルエスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AH-8.5
5.0ton 油圧ジャッキ(超小型) エスコ5.0ton 油圧ジャッキ(超小型)エスコ
42,500税込46,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BM-5最低高さH(mm)85最大揚高(mm)125