カテゴリ

  • 保管用品(15)
  • 作業工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • ホンダ(65)
  • MAZDA(マツダ)(63)
  • (35)
  • 福井クラフト(34)
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
  • EBM(江部松商事)(25)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(24)
  • 積水樹脂(22)
  • cotta(22)
  • 三菱電機(19)
  • カネ大白木屋(19)
  • SMC(18)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • エレコム(17)
  • 住友重機械工業(16)
  • 旭精工(15)
  • TKG(15)
  • トヨタ(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-87」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ろ過網[ステンレス製] エスコ

    ろ過網[ステンレス製]

    エスコ
    620税込682
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。 熱洗浄にも優れています。
    材質ステンレス(SUS304)形状丸型
  • 木材用平ワッシャー (ステンレス製) エスコ

    木材用平ワッシャー (ステンレス製)

    エスコ
    550税込605
    1袋(2枚)
    翌々日出荷
    入数:2枚。通常のワッシャーに比べて外径が大きく座面が広いため、陥没が生じにくく木材のような柔らかい母材への使用に適しています。
    材質ステンレス (SUS304)種類平座金
  • 結束バンド用 EA475GHシリーズ エスコ

    結束バンド用 EA475GHシリーズ

    エスコ
    1,030税込1,133
    1ケース(20個)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 小物ケース エスコ

    小物ケース

    エスコ(1件のレビュー)
    145税込160
    1個
    当日出荷
    8つの収納スペース。ナンバーシール付。ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
    エスコ品番EA508MA-23A材質ポリプロピレン寸法(mm)87×64×13(H)クリア質量(g)20外寸(mm)87×64×13(H)内寸(mm)15×23×10(H)(1部屋当たり)仕切数(個)8フタあり仕切りあり
  • パーツボックス(導電性) エスコ

    パーツボックス(導電性)

    エスコ
    400税込440
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
  • パーツケース エスコ

    パーツケース

    エスコ
    110税込121
    1個
    当日出荷
    仕様仕切板(取外し:枚)2、仕切板(固定:枚)1材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×60×20外寸(幅×奥行×高さ)(mm)87×60×20
  • 87x88x55mm パーツトレー エスコ

    87x88x55mm パーツトレー

    エスコ
    230税込253
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA957CD-1材質ポリスチレン質量(g)35外寸(mm)87×88×55(H)内寸(mm)84×84×54(H)
  • 鋼管用吊りバンド (ステンレス) エスコ

    鋼管用吊りバンド (ステンレス)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25種類吊りバンド寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
  • 87x68x189mm/400ml ポリ容器(目盛付) エスコ

    87x68x189mm/400ml ポリ容器(目盛付)

    エスコ
    345税込380
    1個
    当日出荷
    目盛り付き。粘度の高い液体などにも便利な広口タイプ。
    エスコ品番EA508AD-23材質ポリエチレン容量(mL)400目盛(mL)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×68×189
  • ネズミ駆除器(超音波式) EA941シリーズ エスコ

    ネズミ駆除器(超音波式) EA941シリーズ

    エスコ
    2,560税込2,816
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ISO方式のねじプラグゲージです
  • 工具箱(皿付) エスコ

    工具箱(皿付)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    スライド式中皿付 中皿の仕切板は取外し可能
    仕様●商品名:ニューシティラック55●材質:本体:耐衝撃性コーポリマー止具:ABS●サイズ(W×D×H)mm:内寸:288×128×87外寸:310×162×143●重量(kg):0.54
  • [8段28個] パーツキャビネット エスコ

    [8段28個] パーツキャビネット

    エスコ(2件のレビュー)
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷
    引き出しは別売の仕切板で仕切れます。
    エスコ品番EA661BB-4本体寸法(mm)307×150×420引出し数4列6段、3列1段、1列1段(28個)仕切板8枚引出し寸法(mm)(67×153×41)×24個、(91×154×64)×3個、(279×155×64)×1個適合仕切板仕切り板EB661BC-11(48枚入)、EB661BA-21(24枚入)、EB661BB-31(16枚入)(すべて別売)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×420
  • 融雪剤散布用スコップ エスコ

    融雪剤散布用スコップ

    エスコ
    540税込594
    1個
    当日出荷
    仕様サイズ(W×L×H):87×255×72材質ポリエチレン質量(g)74容量(g)約250
  • ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコ

    ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    当日出荷
    耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
    仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/420ルーメン 中/200ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/7時間 中/11時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:102m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済アズワン品番65-9276-89
  • 仕切板 49×87mm エスコ

    仕切板 49×87mm

    エスコ
    970税込1,067
    1セット(24枚)
    当日出荷
    エスコ品番EA661BA-21適合本体EA661BA-20用仕切板材質樹脂収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×2×49
  • 1200x450x56mm ラック棚/連結式(OD色・PP製) エスコ

    1200x450x56mm ラック棚/連結式(OD色・PP製)

    エスコ
    9,400税込10,340
    1セット
    当日出荷
    仕様棚板1枚+脚4本工具いらずで簡単組立が可能必要に合わせて段を増設することができます。(6段以上では使用しないでください)未使用時は棚板の裏側に足を収納して保管材質ポリプロピレン寸法(mm)棚板:1200(W)×450(D)×87(H)脚:76(W)×56(W)×443(H)耐荷重(kg)1段に対して40(均等荷重)
  • 303x 87x203mm/4列 2段 マルチストール エスコ

    303x 87x203mm/4列 2段 マルチストール

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    積み重ねての使用が可能です。
    エスコ品番EA957FM-8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×87×203外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)303×87×203引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×62×66有効内寸法・間口(mm)58.4有効内寸法・奥行(mm)54.9有効内寸法・高さ(mm)63.5
  • リール型標識テープ(マグネット付・自動巻) エスコ

    リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)

    エスコ
    5,950税込6,545
    1個
    翌日出荷
    2.7mのコンパクトタイプ。ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます。シートは自動巻取りで素早く収納できます。別売のコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます。軽量150gで持ち運びがラクラク。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザイン性。シートロック、マグネット、ストラップホール付。
    材質ケース、ホルダー:ABS樹脂、 ブラケット:鉄、 シート:塩化ビニール寸法(mm)テープ:50×0.2×2.7質量(g)150シリーズリーレックス(Reelex)ホルダー寸法(mm)57×48×87(H)
  • 225kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製) エスコ

    225kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)

    エスコ
    6,540税込7,194
    1個
    翌日出荷
    仕様縦ラッチ型エスコ品番EA639SF-1材質ステンレス製寸法(mm)36×81×87(H)、(取付金具)35×26質量(g)113締付け能力225kg
  • 中皿付ハンディ―ボックス エスコ

    中皿付ハンディ―ボックス

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン質量(g)378外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×147×87内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×128×66
  • ヘルメット用遮熱シール エスコ

    ヘルメット用遮熱シール

    エスコ
    2,380税込2,618
    1パック(1組)
    翌日出荷
    用途ヘルメット用材質特殊アルミ複合材質量(g)20取付方式シール寸法(幅W×高さH)(mm)【Aパーツ】102×165【Bパーツ】87×200
  • 87mm ホースクランプ ツール エスコ

    87mm ホースクランプ ツール

    エスコ
    6,320税込6,952
    1個
    翌日出荷
    ホースバンド付近のセンサーやダクト・ホースなどを外さず作業が可能。 スクリュー式なのでホースバンドを緩めた状態で保持できるため、作業スペースの狭い箇所でも確実に作業できます。 クランプ部は山形エッジで滑らず外れにくい。 プライヤーでは作業が難しい車種に。 スズキ車(ワゴンRなど)の冷却系ホースを固定しているホースクリップに。(ロック位置が横や下方向に向いている車種)
    エスコ品番EA463PG-10全長(mm)87質量(g)170寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87×28.2×27開口幅(mm)40
  • 64x 91x154mm キャビネット引出し エスコ

    64x 91x154mm キャビネット引出し

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA661BA-20材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×154×64内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×135×57適合キャビネットEA661BA-2、BB-2、BC-2
  • 150mm ディスプレイブレーキピストンツール用プレートセット エスコ

    150mm ディスプレイブレーキピストンツール用プレートセット

    エスコ
    4,290税込4,719
    1個
    翌日出荷
    質量(g)920寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×87×11.3適合車種普通乗用車(レクサス・ISF)
  • 1200x450x87mm ラック棚板のみ(OD色/PP製) エスコ

    1200x450x87mm ラック棚板のみ(OD色/PP製)

    エスコ
    6,740税込7,414
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA976AL-30セット内容棚板のみ材質ポリプロピレン寸法(mm)1200×450×87(H)耐荷重(kg)40
  • 1200x450X87mm ラック棚/連結式(OD色/PP製) エスコ

    1200x450X87mm ラック棚/連結式(OD色/PP製)

    エスコ
    8,590税込9,449
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA976AL-31セット内容棚板+脚4本材質ポリプロピレン寸法(mm)1200×450×87(H)耐荷重(kg)40
  • 30kg マグネットホルダー(切替式) エスコ

    30kg マグネットホルダー(切替式)

    エスコ
    7,220税込7,942
    1個
    翌日出荷
    溶接組立時の材料の保持に最適 強磁力でしっかり固定 スイッチ付で磁力のON/OFFが可能 15~210°の範囲で角度自由自在 材料への脱着や鉄粉除去がスムーズに
    仕様●吸着力(kgf):約30●保持角度:15~210°(自在)●磁力スイッチ:有●材質:スチール●磁石種類:ネオジム●サイズ(W×D×H)mm:144×87×24●重量(g):740
  • 230x230x85mm コンテナ(フック付/ステンレス製) エスコ

    230x230x85mm コンテナ(フック付/ステンレス製)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    積み重ね収納・保管が効率良くできます。 ふたは取外し可能です。
    エスコ品番EA508SB-231材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)330×230×85(H)(フック部除く)内寸(mm)315×213×87(H)
  • 110mm コーナークランプ(強力型) エスコ

    110mm コーナークランプ(強力型)

    エスコ
    55,900税込61,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526CA-2A材質(本体)鋳鉄種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)110ベース寸法(mm)260×260×87(H)
  • [家庭用]急速充電器 18.0V エスコ

    [家庭用]急速充電器 18.0V

    エスコ
    8,540税込9,394
    1台
    翌日出荷
    質量(g)600電源(V)100~240(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)184×133×87出力電圧(V)18充電時間(分)満充電/83(18V2.5Ah)、満充電/143(18V5.0Ah)出力電流2500mAh
  • 606x 87x1218mm/8列12段 マルチストール エスコ

    606x 87x1218mm/8列12段 マルチストール

    エスコ
    22,700税込24,970
    1個
    翌日出荷
    仕様引出し8列12段(EA957FM-8×12)エスコ品番EA957FM-812寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セットサイズ】606×87×1218外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)606×87×1218
  • 270x660mm 折畳式コーン トラテープ/ウエイト付 エスコ

    270x660mm 折畳式コーン トラテープ/ウエイト付

    エスコ
    24,800税込27,280
    1箱
    翌日出荷
    仕様●商品名:バリアリールminiポータブル●ウエイト:有●シート表示:トラ●バリアリール専用スチールプレート付き●折りたたみ式コーンがセットになって、収納性抜群●コンパクトな本体で最長2.7mを実現●設置が素早い、スプリング入りコーン●反射テープ付きで夜間の作業にも安心●ウエイト、反射テープ付材質バリアリールmini/ABS樹脂 折りたたみコーン/ポリプロピレン シート/ポリエチレン寸法(mm)バリアリールmini/57×48×87(H)、折りたたみコーン/270×270×660(H)、シートサイズ:50(W)×0.2(T)×2700(L)質量(kg)バリアリールmini/0.15 折りたたみコーン/約0.9/本 コーンウェイト/2内径(Φmm)コーンウェイト/305~310シリーズリーレックス(Reelex)型番BRMS-5027APCメーカー中発販売
  • 防犯カメラ(超高画質) エスコ

    防犯カメラ(超高画質)

    エスコ
    26,000税込28,600
    1セット(1個)
    翌日出荷
    屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)
    仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
  • ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコ

    ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    翌日出荷
    耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
    仕様●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:グレー●明るさ:強/280ルーメン 中/100ルーメン 弱/15ルーメン●電池寿命(時間):強/10時間 中/25時間 弱/65時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×54(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:本体、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ×2、取扱説明書●材質:本体/ABS、PC 電池ボックス/ABS+PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:96m●照射タイプ:大径照射●手作業に十分な明るさのハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●フリッカー対策済
  • 強力型滑車(2車・オーフ) エスコ

    強力型滑車(2車・オーフ)

    エスコ
    8,850税込9,735
    1個
    翌日出荷
    べケット付 2車 オーフスナッチタイプ スイベル式(360°回転)
  • [EA864CD-641用] 増設用カメラ エスコ

    [EA864CD-641用] 増設用カメラ

    エスコ
    29,600税込32,560
    1個
    翌日出荷
    仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラ
  • パーツトレー (深型/ステンレス製) エスコ

    パーツトレー (深型/ステンレス製)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1セット
    翌々日出荷
    耐食性に優れた鋼材を使用しています。RoHS2対応品。
    仕様ふた付き材質ステンレス (SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • [11段40個] パーツキャビネット エスコ

    [11段40個] パーツキャビネット

    エスコ(2件のレビュー)
    12,800税込14,080
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA661BA-5寸法(mm)(外側)307×150×555、(引出し)67×153×41・91×154×64・279×155×64引出し数4列9段、3列1段、1列1段(40個)仕切板8枚外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×555
  • ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコ

    ピロー形ユニット EA966MAシリーズ

    エスコ
    3,410税込3,751
    1個
    7日以内出荷
    仕様●呼び番号UCP形:206●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/42.9、L/165、A/48、J/121、N/17、N1/21、H1/18、H2/83、H5/87、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形