カテゴリ

  • 保管用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 制御機器(3)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • メディアカバーマーケット(4,490)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,019)
  • Panasonic(パナソニック)(57)
  • 神東塗料(44)
  • 山金工業(39)
  • (37)
  • 福井クラフト(34)
  • ダイヘン(33)
  • エレコム(23)
  • タカチ電機工業(21)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • SARAYA(サラヤ)(18)
  • ヤマテック(17)
  • 出光NTG(15)
  • カナフジ電工(14)
  • SMC(12)
  • 摂津金属工業(12)
  • 日東工業(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-99」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
400ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ400ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
205税込226
1個
当日出荷
目盛付
仕様●容量(ml):400●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):50.5●ボトルサイズ:Φ73×276(H)mm●目盛:100、200、300、400ml危険物の類別非危険物
78x99mm/275ml コップ(プラスティック製/50個) エスコ78x99mm/275ml コップ(プラスティック製/50個)エスコ
680税込748
1個
当日出荷
材質プラスチック容量(mL)275エスコ品番EA508AZ-25質量(g)6.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×99
180ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ180ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
140税込154
1個
当日出荷
目盛付
仕様●容量(ml):180●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ60×221(H)mm●目盛:50、100、150、180ml危険物の類別非危険物
ネズミ駆除器(超音波式) EA941シリーズ エスコネズミ駆除器(超音波式) EA941シリーズエスコ
3,400税込3,740
1台
当日出荷から翌々日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
パーツボックス(導電性) エスコパーツボックス(導電性)エスコ
550税込605
1個
当日出荷から翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
80x550x100mm 棚用トレー(20枚) エスコ80x550x100mm 棚用トレー(20枚)エスコ
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA661CW-1材質BFK6×K6外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×550×100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×533×99
35ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ35ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
65税込72
1個
当日出荷
目盛付
仕様●容量(ml):35●ノズル長:35mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ39×99(H)mm●目盛:10、20、30、35ml危険物の類別非危険物
99x133x51mm/0.33L 密閉保存容器 エスコ99x133x51mm/0.33L 密閉保存容器エスコ
380税込418
1個
当日出荷
上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。 密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン容量(mL)330エスコ品番EA508TL-2形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×133×51機能ロック機能付き
ハンズフリー拡声器スピーカー エスコハンズフリー拡声器スピーカーエスコ
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷
Lowインピーダンス 体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 実用最大出力14Wのハイパワーで大きな音量ではっきりと拡声させることができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 エコー効果調整機能も搭載しており自分の声にエコーをかけることが可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では70人~80人程度への案内が可能です。
仕様●定格インピーダンス:スピーカー:4Ω、マイク:2.2kΩ●電源:リチウムイオン電池(内蔵)●充電時間:約3時間●サイズ(W×D×H)mm:99×48×123●重量(g):346●定格出力:14W●周波数特性:90~18000Hz●マイク入力:3.5mmマイクジャック●スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカーシステム●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)USBメモリ、microSDカード(32GB以下)●スピーカーユニットサイズ:4インチ(直径約91.5mm)アズワン品番65-2197-17
ワゴンモール(アルミ製) エスコワゴンモール(アルミ製)エスコ
6,580税込7,238
1個
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
タイトケース(導電性) エスコタイトケース(導電性)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
ハンディーボックス(中皿付) EA508MDシリーズ エスコハンディーボックス(中皿付) EA508MDシリーズエスコ
755税込831
1個
翌日出荷
インデックスシール付。
仕様●メーカー:明邦化学工業(MEIHO)●商品名:ミリオンボックスM●サイズ(W×D×H)mm:内寸/210×116×108(ハンドル下/99) 外寸/227×136×113●重量(g):288●材質:ポリプロピレン
300ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ300ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
目盛付
仕様●容量(ml):300●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):42.8●ボトルサイズ:Φ68×251(H)mm●目盛:100、200、300ml危険物の類別非危険物
75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TE-6材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)392車輪幅(mm)59プレート寸法(mm)(B)70×58取付寸法(mm)(b)55×42ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)取付高H(mm)99取付穴径P(mm)8.5偏芯C(mm)20旋回半径A(mm)72車輪径D(Φmm)75
226x136x 75mm/内寸 防水ケース(OD) エスコ226x136x 75mm/内寸 防水ケース(OD)エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
寸法(mm)内寸:226(W)×136(D)×75(H)、外寸:283(W)×174(D)×99(H)質量(kg)1.1OD材質(本体)ABS、ポリプロピレン容量(L)2防塵防水性能IP68
226x136x 75mm/内寸 防水ケース(黒) エスコ226x136x 75mm/内寸 防水ケース(黒)エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
寸法(mm)内寸:226(W)×136(D)×75(H)、外寸:283(W)×174(D)×99(H)質量(kg)1.1材質(本体)ABS、ポリプロピレン容量(L)2防塵防水性能IP68
[充電式]草刈機 エスコ[充電式]草刈機エスコ
1,500税込1,650
1箱(10枚)
翌日出荷
EA898RC-65専用の替ブレードです。
仕様替ナイロンブレード質量(g)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×3.5×99
手提げ金庫 エスコ手提げ金庫エスコ
19,700税込21,670
1台
翌日出荷
ブルー
[給電ポール用] ケーブルフック エスコ[給電ポール用] ケーブルフックエスコ
4,360税込4,796
1組
翌日出荷
仕様使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):24×90.4×99(24×32.1×99)材質本体:ステンレス(SUS304)、EPDM、フック:ステンレス(SUS303)フック径(mm)Φ10
AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ エスコAC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズエスコ
78,500税込86,350
1台
翌日出荷
導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。
仕様●明るさ:6099lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50.7W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~14畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」
550x566x99mm LEDシーリングライト 10畳用 エスコ550x566x99mm LEDシーリングライト 10畳用エスコ
58,200税込64,020
1台
翌日出荷
。導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。
仕様●明るさ:4899lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:41.5W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~10畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」
照明灯/LED(クランプ式/ワイド/白)AC100V/10.5W EA761XD-25シリーズ エスコ照明灯/LED(クランプ式/ワイド/白)AC100V/10.5W EA761XD-25シリーズエスコ
52,400税込57,640
1台
翌日出荷
。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ワイドなヘッドと十分な明るさで広い範囲を明るく照らします。
仕様●明るさ:4299lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:36.5W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~8畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」
AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ エスコAC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズエスコ
64,100税込70,510
1台
翌日出荷
導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。
仕様●明るさ:5499lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:45.9W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~12畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」
タイムスイッチ(24時間) エスコタイムスイッチ(24時間)エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式出力方式タイマー出力電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A回路数1回路
タイムスイッチ(24時間) エスコタイムスイッチ(24時間)エスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
大容量15A仕様。24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式取付分電盤・DINレール・露出質量(g)180周波数(Hz)50-60電源AC100-240V接点構成1a消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示出力方式タイマー出力設定時間24時間型(1分単位)抵抗負荷15A駆動方式電子式回路数1回路サイズ(mm)50×77×99(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):2万接点容量抵抗:15A 白熱灯:12A 誘導:15A モーター:AC100V・750W、AC200V・1,500W 最小適用負荷:DC12V 100mA回路構成別回路時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従電圧変動許容範囲AC85-264V停電補償10年間(リチウム電池使用)
129x 99x60mm/ 500ml PPパック エスコ129x 99x60mm/ 500ml PPパックエスコ
420税込462
1個
4日以内出荷
材質本体:ポリプロピレン樹脂、ふた:EVA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×99×60耐熱温度(℃)本体:120、ふた:60耐冷温度(℃)本体:-20、ふた:-30外寸(幅×奥行×高さ)(mm)129×99×60