カテゴリ

  • 作業工具(168)
  • 電気材料(47)
  • 研磨材(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • 物流用品(35)
  • 保管用品(33)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 測定用品(22)
  • 安全標識(18)
  • 切削工具(16)
  • 建築金物(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 機構部品(11)
  • 清掃用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 溶接用品(8)
  • 安全保護具(7)
  • 制御機器(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • テープ(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 事務用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 手袋(3)
  • 家電(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 作業服(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(58)
  • オカムラ(岡村製作所)(10,571)
  • (4,205)
  • P・O・Pトレーディング(1,901)
  • BIGM(丸山製作所)(1,510)
  • KITO(キトー)(1,320)
  • メディアカバーマーケット(1,305)
  • 三菱電機(917)
  • 大阪魂(676)
  • ホンダ(665)
  • サンエス(493)
  • CKD(490)
  • タンガロイ(457)
  • NAKANO(367)
  • 理研計器(359)
  • omron(オムロン)(352)
  • TRUSCO(331)
  • サンドビック(294)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(285)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h1」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
673件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA590H-1]用 クローセット エスコ

    [EA590H-1]用 クローセット

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    仕様交換用クローエスコ品番EA590H-11
  • 熱収縮チューブセット(カラフル/180ピース) エスコ

    熱収縮チューブセット(カラフル/180ピース)

    エスコ(6件のレビュー)
    1,860税込2,046
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-11
  • スクレーパー替刃 エスコ

    スクレーパー替刃

    エスコ(15件のレビュー)
    960税込1,056
    1パック(10枚)
    当日出荷
    スクレーパーEA524AB・EA524AC-1・EA524BA・EA524BB・EA524BC・旧EA524AD用替刃
  • 絶縁圧着端子セット エスコ

    絶縁圧着端子セット

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538NH-1セット内容絶縁丸型:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁Y型:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁差込形(オス):0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁差込形(メス):0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15種類絶縁付圧着端子
  • 6mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ

    6mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ

    エスコ(7件のレビュー)
    545税込600
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819AH-11材質ステンレス軸径(Φmm)3直径(Φmm)6高さ(mm)8タイプエンド型線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
  • 耳栓 エスコ

    耳栓

    エスコ(7件のレビュー)
    660税込726
    1セット(10組)
    当日出荷
    JIS第一種。傾斜形状で簡単に挿入できます。 コードなし
    エスコ品番EA800VH-1材質発泡ポリマー規格JIS第一種コードなしNRR値33ケースなし
  • 10mmx3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ

    10mmx3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XH-1
  • 250mm 封印鉛付ワイヤー エスコ

    250mm 封印鉛付ワイヤー

    エスコ(2件のレビュー)
    6,740税込7,414
    1セット(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA591H-1
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン)

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-12材質プラスチックグリーン寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 紙パック・抗菌(日立用・5枚) エスコ

    紙パック・抗菌(日立用・5枚)

    エスコ
    780税込858
    1個
    当日出荷
    仕様抗菌3層エスコ品番EA899AH-101
  • 熱収縮チューブセット(黒/61ピース) エスコ

    熱収縮チューブセット(黒/61ピース)

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-1
  • ピン爪 フックレンチ エスコ

    ピン爪 フックレンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    1,620税込1,782
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質特殊鋼爪形状ピン穴形商品構成単品
  • 丸型バルブ開閉札(開・赤) エスコ

    丸型バルブ開閉札(開・赤)

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983H-1取付方式
  • 101x6.3mm Sフック(ステンレス製) エスコ

    101x6.3mm Sフック(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    550税込605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638EH-11
  • R 3/4" 雄ねじカップリング エスコ

    R 3/4" 雄ねじカップリング

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    当日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DH-15材質鋼鉄(クロムメッキ)40型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用ねじサイズR(PT)3/4”
  • 240mm ラシャ切鋏 エスコ

    240mm ラシャ切鋏

    エスコ(2件のレビュー)
    7,800税込8,580
    1個
    当日出荷
    用途布の裁断用エスコ品番EA540AH-1全長(mm)240刃長(mm)105材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)焼入硬度HRC60~61°
  • ワイヤーロープディスプレイ金具 エスコ

    ワイヤーロープディスプレイ金具

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ワンタッチ継手セット エスコ

    ワンタッチ継手セット

    エスコ
    13,600税込14,960
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA140H-1接続方式ワンタッチ式
  • アクリル角棒 エスコ

    アクリル角棒

    エスコ
    680税込748
    1本
    当日出荷
    角棒
    材質アクリル透明
  • 125V/15A ロッカースイッチ(白) エスコ

    125V/15A ロッカースイッチ(白)

    エスコ(2件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    仕様照光式エスコ品番EA940DH-1極数単極スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)28.6×13.7定格容量(A)15、125VACパネル厚(mm)0.5~0.7色(ツマミ)
  • 50mm用 クーラーキャップ(樹脂製) エスコ

    50mm用 クーラーキャップ(樹脂製)

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997LH-1
  • ステンレス製クレセント エスコ

    ステンレス製クレセント

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951BH-10材質SUS304
  • 10本組 パッキングツール エスコ

    10本組 パッキングツール

    エスコ(1件のレビュー)
    29,300税込32,230
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA566AH-10
  • ろ過網[ステンレス製] エスコ

    ろ過網[ステンレス製]

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。 熱洗浄にも優れています。
    材質ステンレス(SUS304)形状丸型
  • [充電式]LED作業灯 エスコ

    [充電式]LED作業灯

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    高発光効率COBロングストリップLEDは、最大110°までの幅広い照射角度を実現。
    エコロジー商品省エネ
  • ワークプラットフォーム エスコ

    ワークプラットフォーム

    エスコ(4件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷
    長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。小物置きとしても使つことができます。EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能
    エスコ品番EA905EH-1
  • 熱収縮チューブセット(カラフル/250ピース) エスコ

    熱収縮チューブセット(カラフル/250ピース)

    エスコ
    4,090税込4,499
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-14
  • R 3/8" 雄ねじカップリング エスコ

    R 3/8" 雄ねじカップリング

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DH-13材質鋼鉄(クロムメッキ)20型使用圧力1.5ねじサイズR(PT)3/8”
  • バッテリープラグドライバー エスコ

    バッテリープラグドライバー

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷
    樹脂製のハンドルが力が掛けやすい厚みのある形状。手にフィットし、滑らかなトルク伝達を実現します。
    エスコ品番EA564KH-1種類差替式ドライバー商品構成単品
  • 8mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ

    8mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ

    エスコ(1件のレビュー)
    620税込682
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819AH-12材質ステンレス軸径(Φmm)3直径(Φmm)8高さ(mm)10タイプエンド型線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
  • 1 - 25 25枚組ナンバーチェック(25mm丸) エスコ

    1 - 25 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    当日出荷
    用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)エスコ品番EA591HH-1材質真鍮厚さ(mm)1直径(Φmm)25質量(g)100/25枚穴径(Φmm)4番号1~25取付け方法吊り下げ
  • G1/2"・ 11x16mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付) エスコ

    G1/2"・ 11x16mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)

    エスコ
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
    エスコ品番EA140GH-15材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ)質量(g)約254使用温度範囲(℃)-40~85最高使用圧力(MPa)1.5適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11ねじサイズG(PF)1/2”
  • ダストプラグ(アルミ製) エスコ

    ダストプラグ(アルミ製)

    エスコ
    3,680税込4,048
    1個
    翌日出荷
  • 215x208x169mm シスラック[クリアー] エスコ

    215x208x169mm シスラック[クリアー]

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    当日出荷
    大判の書類やファイルなどの整理に便利。 タテ・ヨコ自由に使えるフリータイプ。
    エスコ品番EA954TH-1材質ポリスチレンクリア規格A4・3仕切り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×208×169
  • 6mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ

    6mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ

    エスコ
    480税込528
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819AH-1
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(グレー) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-13材質プラスチックグレー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • LEDヘッドライト エスコ

    LEDヘッドライト

    エスコ
    5,760税込6,336
    1個
    翌日出荷
    付属品:シリコンすべり止付布バンド、ヘルメットクリップ4個1セット。メモリ機能は釣りなどの明る過ぎる光を嫌う画面や自分のお気に入りの明るさで固定して使用したいお客様にお勧めの機能です。単3電池仕様で電池コストが気になるお客様は専用充電池購入で充電式のタイプにもなるハイブリッド式ヘッドライトです。フォーカスがベゼルタイプですのでヘルメット上部でもフォーカスがしやすい。電池交換時に電池蓋の破損を軽減できるクリップ式。手袋をしていても廻しやすい大口径ベゼル。ヘッド部分を廻すと集光⇔散光切り替わります。手袋をしていても押しやすいスイッチ。ヘッドバンド滑り止め加工(シリコン塗布滑り止め加工)。配線はヘルメットクリップの内側に内蔵できるので引っかかりにくい。約80°角度調整機能(5段階)。電池蓋の破損軽減するクリップ開閉式(ヘルメットを装着した状態でも操作性が良い)。充電口はUSBTypeC。ムラのないサークルで照射、白飛びしません。
  • 225mm   ワイヤーブラシ(ステンレス) エスコ

    225mm ワイヤーブラシ(ステンレス)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109BH-11
  • 保護メガネ エスコ

    保護メガネ

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    つるの角度が調整できます。
    仕様つるにソフトラバー付材質ポリカーボネートレンズ形状二眼型レンズ色クリアーレンズキズ防止コーティング、UVカット機能つる角度調整可
  • G3/8"・  9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付) エスコ

    G3/8"・ 9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    翌日出荷
    スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
    エスコ品番EA140GH-13材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミド質量(g)約80使用温度範囲(℃)-40~85最高使用圧力(MPa)1.5適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8ねじサイズG(PF)3/8”
関連キーワード
...