カテゴリ
- 作業工具(24)
- 研磨材(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 保管用品(6)
- 機構部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 電気材料(3)
- 建築金物(3)
- 事務用品(3)
- 溶接用品(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- 雅(1,514)
- メディアカバーマーケット(473)
- BIGM(丸山製作所)(351)
- 大阪魂(168)
- 山崎実業(131)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(84)
- NEC(82)
- KITO(キトー)(68)
- ホンダ(68)
- IDEC(和泉電気)(67)
- SHIMANO(シマノ)(67)
- 京セラ(64)
- 理研計器(60)
- 岩田製作所(54)
- OSG(オーエスジー)(51)
- サンドビック(50)
- BRAHMS(49)
- Dell Technologies(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「h11」の検索結果

バルブ開閉札
エスコ¥300税込¥3301個当日出荷から4日以内出荷鎖、ワイヤー等を併用して吊るします。 耐熱・耐候性に優れています。 特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令。 標示板の色・サイズは定められていません。仕様両面印刷材質アルミタイプ吊り下げ取付方式札取付穴径(Φmm)4![6mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615744-221024-02.jpg)
6mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ
エスコ(7件のレビュー)¥545税込¥6001個当日出荷エスコ品番EA819AH-11材質ステンレス軸径(Φmm)3直径(Φmm)6高さ(mm)8タイプエンド型線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー)
エスコ¥4,660税込¥5,1261個当日出荷水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-11材質プラスチック色イエロー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
ウレタンエアーホース(プラグ付)
エスコ¥1,990税込¥2,1891巻当日出荷から翌日出荷プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”![超精密ピンセット[チタン製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767164-251023-02.jpg)
超精密ピンセット[チタン製]
エスコ¥36,700税込¥40,3701本翌日出荷耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。
1.1/2sqx1インチsq インパクトアダプター
エスコ¥19,800税込¥21,7801個翌日出荷適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164AA-75Bエスコ品番EA164H-11全長(mm)97質量(g)4700差込角(inch)メス1・1/2×オス1![[左回転用]ドリルセット(HSS) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273186-260624-02.jpg)
[左回転用]ドリルセット(HSS)
エスコ¥14,500税込¥15,9501セット当日出荷左回転用。スプリットポイント。材質HSS(ハイス)被削材対応:鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など先端角(°)118サイズ(mm)1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0![[マグネット式]LED照明灯 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285226-251023-02.jpg)
[マグネット式]LED照明灯
エスコ¥19,300税込¥21,2301個4日以内出荷スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。付属品木ネジ(M4×25)材質アルミ、樹脂寸法(mm)幅:525×41、厚み:15全長(mm)525質量(g)600タイプLED一体型消費電力(W)14スイッチあり電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)2光源昼白色LED球色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73設置場所屋内LED寿命(時間)40000マグネットあり明るさ(Lm)1022調光方式非調光演色指数(Ra)97定格光束(Lm)1022電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ヘッドライトクリーナーセット
エスコ¥1,950税込¥2,1451セット翌日出荷材質ディープクリーナー:界面活性剤、滑剤、アルカリ剤、アルコール、石油系溶剤 超耐久クリアガラスコート:ケイ素化合物、触媒、紫外線吸収剤、アルコール、石油系溶剤黄ばみや白化をこすらず簡単に落とし、クリアな状態を長期間持続させるヘッドライト用クリーナー&コーティング剤。硬度6Hの硬質ガラスコートが透明感を復活させ、ヘッドライトをキズや劣化から保護します。強力UVカット剤を配合し、紫外線、高温、酸性雨による黄変や白化を長期間防ぎます。コーティング効果が最長2年間持続します。普通車約2台分のヘッドライトに使用できます。用途自動車の樹脂製ヘッドライト・テールランプ・バイザーの洗浄及びコーティングセット内容ディープクリーナー・超耐久クリアガラスコート・塗布用クロス×10枚・保護手袋×2枚容量(mL)ディープクリーナー:36、超耐久クリアガラスコート:4質量(g)135危険物の類別非危険物![480x480mm [蓄光式]ドア用避難表示 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753194-260605-02.jpg)
480x480mm [蓄光式]ドア用避難表示
エスコ¥7,000税込¥7,7001個翌日出荷電気が消えても数分間光ります。仕様裏面のり付エスコ品番EA983AH-11材質ルミステッカー(蓄光性軟質塩ビ)寸法(mm)480×480取付方式裏面のり付
3.0 -6.0N.mトルクドライバー(アジャスタブル)
エスコ¥26,500税込¥29,1501個翌日出荷エスコ品番EA723VH-11全長(mm)150種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業最小目盛(cN・m)25トルク調整範囲(cN・m)300~600負荷方向左右
195x208x168mm伸縮式ラック
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷底が伸縮自在にスライドできます。 同方向にも連結できます。 ラックの中で倒れにくいよう滑り止め機能付 底面ラバー付なので横滑りしません。材質ポリスチレン規格A4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195/290(W)×208(D)×168(H)mm
125V/10A レバースイッチ(白)
エスコ¥315税込¥3471個翌日出荷エスコ品番EA940DH-11色黒極数2極単投定格電圧125V端子形状ファストン端子定格通電電流(A)10操作部色白スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)白投数単投
ねじ式キャスター(振動吸収)
エスコ¥6,600税込¥7,2601個翌日出荷ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー寸法(mm)車輪径×幅:100×69使用温度範囲(℃)-5~60軸長(mm)19耐荷重(kg)20取付高H(mm)118~125ねじサイズW3/8×山16![[ミディアムハード]ゴム交換ヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49984025-170829-02.jpg)
[ミディアムハード]ゴム交換ヘッド
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷ヘッド交換タイプハンマー用。硬度約95ショアーAの中硬ヘッド。耐摩耗性に優れ、叩いた時のクッション性が良く、ゴム特有の臭いがない。用途造園 、ガーデニング、敷石、縁石の施工、壁や階段の工事、垣根、柵の施工、足場の組立、テントの設営、プレハブ住宅の施工、大工作業、修理・保守作業に材質合成ゴム種類ハンマー替ヘッド硬さミディアムハード
AC100V/15W半田ごて
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷仕様セラミックヒーター全長(mm)224電源AC100V(50/60Hz)消費電力15Wプラグ平型標準こて先R0.5mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。






![6mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615744-221024-02.jpg)






![200x 200x1mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813333-171006-02.jpg)

![超精密ピンセット[チタン製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767164-251023-02.jpg)


![[左回転用]ドリルセット(HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273186-260624-02.jpg)
![[マグネット式]LED照明灯 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285226-251023-02.jpg)

![480x480mm [蓄光式]ドア用避難表示 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753194-260605-02.jpg)

![六角ナット[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70506889-250806-02.jpg)



![# 8- 36 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591625-180222-02.jpg)



![[ミディアムハード]ゴム交換ヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49984025-170829-02.jpg)


![3/8インチx7.5m [EA340GH]用 ケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03434051-130510-02.jpg)

![200x 200x1mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813324-180227-02.jpg)






![[EA585AH-1用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49993168-170830-02.jpg)