カテゴリ
- 機構部品(7)
- 物流用品(6)
- 保管用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(3)
- 作業工具(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- KITO(キトー)(220)
- 三木プーリ(154)
- BIGM(丸山製作所)(77)
- SMC(47)
- CKD(39)
- プロテック(32)
- ホクセイ(28)
- WURTH ELEKTRONIK(24)
- SKC(環境測定)(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- カナテクス(13)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(12)
- RS PRO(12)
- TOSTEM(LIXIL)(11)
- アズワン(9)
- BOURNS(9)
- イスカル(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- ブランドをもっと見る
「h12-20」の検索結果

106x98x53mm パーツケース小皿(8個)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個当日出荷EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。エスコ品番EA508E-3材質プラスチック寸法(mm)106×98×53色ブルー/クリア
70x49x53mm パーツケース小皿(24個)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。エスコ品番EA508E-1材質プラスチック寸法(mm)70×49×53色グリーン
98x71x53mm パーツケース小皿(12個)
エスコ¥1,660税込¥1,8261個欠品中EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。仕切板1枚付(取り外し可)。エスコ品番EA508E-2材質プラスチック寸法(mm)98×71×53色オレンジ
SDカード用ファイルシート(帯電防止
エスコ¥1,598税込¥1,7581パック(10枚)当日出荷SDカード用 市販のバインダーに対応したA4サイズ30穴仕様です。 帯電防止タイプ SDカードを1シートに20枚収納できるA4サイズのファイルシートです。 持続的に帯電を防止する機能を持った帯電防止仕様のシートで、SDカードを静電気から守ります。 シートに直接SDカードのタイトルやデータ内容がメモ書きできます。仕様●収納数:200枚(20枚/1シート)●サイズ:210(W)×0.2(D)×297(H)mm●重量:12g●カラー:クリア色クリアアズワン品番65-2183-29SDカード20
30角用 三角ブラケット(シルバー)
エスコ¥350税込¥3851個当日出荷取付ローター・ビスなし 木ねじ(別売)にて木材接合できます。仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):14.2●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ
エスコ¥15,000税込¥16,5001本翌日出荷。掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付![[差替式]スタビードライバーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272906-251023-02.jpg)
[差替式]スタビードライバーセット
エスコ¥7,600税込¥8,3601セット翌日出荷セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
M5x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×20、R:30、H:30、d:12、D:15.5
M5x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥590税込¥6491個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×20、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
M6x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥555税込¥6111個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
65mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製)
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)25ステム長(mm)14
75mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:75×20、取付高(H):97、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)30ステム長(mm)14
65mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)25ステム長(mm)14
50mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)
エスコ¥1,480税込¥1,6281個翌日出荷材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:50×20、取付高(H):67、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)22ステム長(mm)14
75mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製)
エスコ¥2,390税込¥2,6291個翌日出荷材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:75×20、取付高(H):97、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)30ステム長(mm)14
30角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付)
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷取付ローター・ビス付 Uポールに取付可能仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):22.3●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11
輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ
エスコ¥62,000税込¥68,2001台翌日出荷専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1846(testo 184 G1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度・衝撃度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池(内蔵)●サイズ:40×12×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:120日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66449524-240624-02.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥370税込¥4071箱(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。仕様●穴径:32mm●サイズ(W×D×H)mm:50×53×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):12●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ
エスコ¥34,000税込¥37,4001台翌日出荷。専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1845(testo 184 H1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池●サイズ:40(W)×12(D)×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:約500日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66824934-240626-02.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥570税込¥6271箱(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。仕様●穴径:52mm●サイズ(W×D×H)mm:65×74×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):16●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
革ポンチセット
エスコ¥15,900税込¥17,4901セット(12個)翌日出荷仕様●セット内容:12個組●サイズ(mm):3・4・5・6・8・10・12・13・15・18・20・25●全長:84~100mm●材質:革ポンチ:S45Cケース:耐衝撃性ポリマー●ケースサイズ:300×206×39(H)mm
AC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用
エスコ¥5,260税込¥5,7861個翌日出荷こまめで充電バッテリー長持ち!。開放/密閉型。原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く。つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。低温時モード搭載。AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)を表示。バッテリー回復機能搭載。充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。3種の保護回路で安全・安心。丸型端子、脱着式充電クリップを採用。防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.2710●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:DC14.4V/DC14.7(低温時モード)●出力電流:バイクモード0.8A 自動車モード3.5A●消費電力:70W(充電時)●本体サイズ:66(W)×198(D)×51(H)mm●重量:495g●適用バッテリー容量:2Ah~14Ah(10時間率容量) 自動車モード・低温時モード→20Ah~40Ah(5時間率容量)●適合バッテリー:DC12V●ケーブル長:充電ケーブル・電源コード/1.8m
防犯カメラ(屋外用) EA864CDシリーズ
エスコ¥40,300税込¥44,3301個翌日出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
無線表面温度プロープ K熱電対
エスコ¥17,600税込¥19,3601台翌日出荷注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。仕様●分解能:0.1℃●精度:±1℃●測定範囲:-50~350℃●形状:シャフト式●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:150時間●保管温度:-20~60℃●保護等級:IP20●色:黒/オレンジ●サイズ:105(W)×40(D)×240(H)mm●シャフト:長さ/136mm、直径/5mm、先端部直径/12mm●重量:250g●材質:プラスティック●幅広いプローブ選択が可能な、ワイヤレス温度測定用のスマートプローブ●高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)をハンドル・ロック機構で安全に装着●フラットではない表面でも測定可能●スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続●出荷時のシステム校正で高い測定精度●バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能●ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着










![[差替式]スタビードライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272906-251023-02.jpg)

















![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66449524-240624-02.jpg)

![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66824934-240626-02.jpg)