カテゴリ

  • 作業工具(112)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • 物流用品(27)
  • 電気材料(26)
  • 測定用品(22)
  • 研磨材(22)
  • 保管用品(21)
  • 安全靴・作業靴(21)
  • 制御機器(16)
  • 安全標識(15)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 切削工具(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 機構部品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 厨房用品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • テープ(4)
  • オフィス家具(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 電動工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 作業服(3)
  • 農具(3)
  • 照明(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(61)
  • オカムラ(岡村製作所)(12,173)
  • (3,964)
  • メディアカバーマーケット(3,241)
  • BIGM(丸山製作所)(1,389)
  • CKD(833)
  • 大阪魂(462)
  • omron(オムロン)(453)
  • ParkerTAIYO(451)
  • ホンダ(422)
  • Puig (プーチ)(275)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(254)
  • TRUSCO(244)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(226)
  • Panasonic(パナソニック)(220)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(217)
  • レイ・アウト(208)
  • 三木プーリ(207)
  • IDEC(和泉電気)(192)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h2」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
468件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
割ピン エスコ割ピンエスコ(6件のレビュー)
1,760税込1,936
1パック(90個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)種類割ピン表面処理クロメートJIS規格JIS B 1351
ウエストポーチ エスコウエストポーチエスコ
3,000税込3,300
1個
当日出荷
0-100Pa 微差圧計 エスコ0-100Pa 微差圧計エスコ
26,700税込29,370特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA729SA-10A種類微差圧計精度±2.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス
仕切り板 エスコ仕切り板エスコ(2件のレビュー)
910税込1,001
1組(60枚)
当日出荷
適合EA661BA-10エスコ品番EA661BA-11材質樹脂寸法(mm)サイズ(W×D×H)…52×2×32mm
2.0mm[ H]シャープペンシル替芯(6本/赤) エスコ2.0mm[ H]シャープペンシル替芯(6本/赤)エスコ(1件のレビュー)
300税込330
1個
当日出荷
商品タイプ替芯芯径(mm)2.0適合EA765ME-110用替芯エスコ品番EA765MF-110芯硬度H芯長さ(mm)130繰り返し・詰め替え対応
仕切板 49×87mm エスコ仕切板 49×87mmエスコ
970税込1,067
1セット(24枚)
当日出荷
エスコ品番EA661BA-21適合本体EA661BA-20用仕切板材質樹脂収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×2×49
15mm 応用クランプ(ステンレス製) エスコ15mm 応用クランプ(ステンレス製)エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)エスコ品番EA948T-9質量(g)135ねじ径M8使用荷重(kg)縦:100、横:20締付トルク(N・m)10クランプ寸法(mm)15
R 1/4”  ニップル(ステンレス製) エスコR 1/4” ニップル(ステンレス製)エスコ
395税込435
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA469AH-2A
20mm 革ポンチ エスコ20mm 革ポンチエスコ(1件のレビュー)
2,460税込2,706
1個
当日出荷
エスコ品番EA576H-20A
125V/15A ロッカースイッチ(橙) エスコ125V/15A ロッカースイッチ(橙)エスコ(5件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
極数単極エスコ品番EA940DH-2質量(g)9.1定格電圧(V)125端子形状FASTON#250定格電流(A)15定格容量15A 125V ACスイッチ特性ON-OFF色(つまみ部)オレンジパネルカット寸法(mm)28.6×13.7回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~0.7投数単投
22x 98x 5mm 調整くさび(60本) エスコ22x 98x 5mm 調整くさび(60本)エスコ(3件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
種別転倒防止ストッパーエスコ品番EA979DH-22
320mm [ブタ毛]竹ブラシ[曲] エスコ320mm [ブタ毛]竹ブラシ[曲]エスコ
485税込534
1個
当日出荷
材質(ブラシ部)豚毛全長(mm)320毛丈(mm)20植付(mm)60エスコ品番EA109DH-21タイプ4行柄の形状材質(ハンドル)
絶縁端子スリーブセット エスコ絶縁端子スリーブセットエスコ(1件のレビュー)
2,860税込3,146
1個
当日出荷
エスコ品番EA538NH-2セット内容<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×10
14x 98x 5mm 調整くさび(100本) エスコ14x 98x 5mm 調整くさび(100本)エスコ(7件のレビュー)
1,490税込1,639
1パック(100本)
当日出荷
種別転倒防止ストッパーエスコ品番EA979DH-21
M2 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(18本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)5頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-205
AC100V/1500W 高温スチームクリーナー エスコAC100V/1500W 高温スチームクリーナーエスコ
60,300税込66,330
1台
翌日出荷
付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5長さ(m)オゾンホース:2.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500Wホース長さ(m)吸引:1.5使用時間(分)約180騒音値(dB)60吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0時間ヒートアップ:約30秒モーター出力(W)60吐出水量(L/h)最大:270、常用:180スチーム温度(℃)噴射:100~110周囲温度(℃)-10~60サイズ(mm)306×362×271浄化量空気浄化:51~150(m2/h)殺菌効率(%)99.9オゾン発生量(mg/h)300圧力(MPa)スチーム:0.4加熱温度(℃)タンク:120~140
37mm 応用クランプ(ステンレス製) エスコ37mm 応用クランプ(ステンレス製)エスコ
3,530税込3,883
1個
翌日出荷
H銅などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ネジ:SUS304エスコ品番EA948T-10質量(g)400使用荷重(kg)縦方向:200、横方向:40クランプ寸法(mm)37
440mm 柄付たわし エスコ440mm 柄付たわしエスコ
505税込556
1個(2本)
当日出荷
材質柄・毛:ポリプロピレンエスコ品番EA928AH-21寸法(mm)75×40×440ブラシ寸法(mm)89×100繰り返し・詰め替え対応
[EA590H-2]用 クローセット エスコ[EA590H-2]用 クローセットエスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
仕様交換用クローエスコ品番EA590H-12
670x460x 960mm/6段 ツールワゴン エスコ670x460x 960mm/6段 ツールワゴンエスコ
75,100税込82,610
1個
翌日出荷
エスコ品番EA956BA-1材質スチール質量(kg)51引出し内寸法(mm)小:569×397×75(H)×4個、大:569×397×154(H)×2個
0- 50Pa 微差圧計 エスコ0- 50Pa 微差圧計エスコ
26,700税込29,370
1個
翌日出荷
仕様●ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-6A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±5%F.S.精度(%)±5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢垂直(指定)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(Pa)0~50耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
20ポケット ツールロール エスコ20ポケット ツールロールエスコ(1件のレビュー)
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
材質キャンバス生地材質(本体)キャンバス生地
1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・32トレー付) エスコ1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・32トレー付)エスコ(1件のレビュー)
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列4段(横長)を4列8段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-13を合わせた商品になります。
仕様トレー8列4段エスコ品番EA661CB-32材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)6.2(トレーセット全体)、90g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)184間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×173×75内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×150×70(最大)
ピン爪 フックレンチ エスコピン爪 フックレンチエスコ(2件のレビュー)
1,630税込1,793
1個
当日出荷から翌日出荷
材質特殊鋼爪形状ピン穴形商品構成単品
320mm 竹ブラシ(ナイロン/真鍮製・曲) エスコ320mm 竹ブラシ(ナイロン/真鍮製・曲)エスコ(1件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
エスコ品番EA109DH-28
25mm 革ポンチ エスコ25mm 革ポンチエスコ
3,820税込4,202
1個
当日出荷
エスコ品番EA576H-25A
4.8mm 精密用導電ブラシ(真鍮) エスコ4.8mm 精密用導電ブラシ(真鍮)エスコ
3,440税込3,784
1個
当日出荷
エスコ品番EA109AH-2
60mm 交換用ハンマーヘッド(ハードプラスチック) エスコ60mm 交換用ハンマーヘッド(ハードプラスチック)エスコ
1,420税込1,562
1個
当日出荷
種類ハンマー替ヘッドエスコ品番EA683PH-260
160x190mm/ 540mm 溝掃除スコップ(ステンレス製) エスコ160x190mm/ 540mm 溝掃除スコップ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
2,300税込2,530
1個
当日出荷
柄はグレーヌリ。吊下げ穴あり。 ステンレス使用によりサビにくいです。 熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に材質頭:ステンレス、柄:天然木全長(mm)570エスコ品番EA650BH-26質量(g)500先端寸法(mm)160(先幅)×195(頭部長さ)
ワイヤーロープディスプレイ金具 エスコワイヤーロープディスプレイ金具エスコ
900税込990
1個
当日出荷から8日以内出荷
R 1/4" ミニボールバルブ エスコR 1/4" ミニボールバルブエスコ
2,010税込2,211
1個
当日出荷
エスコ品番EA425AH-2バルブ種類ボールバルブ
140x175mm/ 520mm 溝掃除スコップ(十能) エスコ140x175mm/ 520mm 溝掃除スコップ(十能)エスコ
1,210税込1,331
1個
当日出荷
柄はYニスヌリ。吊下げ穴あり。 熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に材質頭:スチール、柄:天然木全長(mm)520エスコ品番EA650BH-21質量(g)420先端寸法(mm)140(先幅)×175(頭部長さ)
50x120x 3mm 調整くさび(30本) エスコ50x120x 3mm 調整くさび(30本)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
種別転倒防止ストッパーエスコ品番EA979DH-23
熱線式風速計 エスコ熱線式風速計エスコ(3件のレビュー)
28,000税込30,800
1個
当日出荷
エスコ品番EA739AH-2
22mm 革ポンチ エスコ22mm 革ポンチエスコ
2,990税込3,289
1個
当日出荷
エスコ品番EA576H-22A
325mm [ブタ毛]竹ブラシ[直] エスコ325mm [ブタ毛]竹ブラシ[直]エスコ
485税込534
1個
欠品中
材質(ブラシ部)豚毛全長(mm)325毛丈(mm)20寸法・サイズ(mm)ブラシ:15×60仕様4行エスコ品番EA109DH-20柄の形状材質(ハンドル)
14.0-60.0mm2 強力型圧着工具(裸端子用) エスコ14.0-60.0mm2 強力型圧着工具(裸端子用)エスコ(1件のレビュー)
18,900税込20,790
1個
当日出荷
エスコ品番EA538AH-2
1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付) エスコ1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付)エスコ
16,100税込17,710
1個
8日以内出荷
ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列6段(横長)を4列12段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-11を合わせた商品になります。
仕様トレー8列6段エスコ品番EA661CB-48材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)5.8(トレーセット全体)、50g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)144間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×133×50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×115×45(最大)
ツールボックス エスコツールボックスエスコ
8,850税込9,735
1個
欠品中
脱着トレー(315×230×85(H)mm)×1個 厚さ4mmの堅牢設計密閉性や耐久性にも優れたスタンダードタイプ開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ 重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチメタル仕様のロックホールウォーターシールIP65防塵・防水設計2WAYハンドル工具や資材の収納、運搬接合部には従来よりも厚い45mmの一体成型シーリングパーツ
材質プラスチック質量(kg)4.9耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×375×315
...