カテゴリ
- 測定用品(2)
- 保管用品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- 山崎実業(41)
- 田中糧機製作所(32)
- YAMAZEN(山善)(24)
- タイガークラウン(23)
- TKG(20)
- エレコム(16)
- 日本紐釦貿易(14)
- スマイルキッズ(13)
- 東京堂(13)
- コクヨ(12)
- オーム電機(11)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- カシムラ(10)
- STREAM TRAIL(10)
- omron(オムロン)(9)
- 星光製作所(9)
- ビクトリノックス(9)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
- 尾上萬(8)
- ブランドをもっと見る
「h21w」の検索結果
特価

ツールボックス
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。![[EA762AK-1用]カートリッジ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50251985-180226-02.jpg)
[EA762AK-1用]カートリッジ
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷仕様約25m使用可能適合EA762AK-1用替カートリッジエスコ品番EA762AK-10寸法(mm)24(W)×21(D)×19(H)質量(g)4タイプ油性顔料系インクインク色黒繰り返し・詰め替え対応
ベーン式無線風速・風温プローブ
エスコ¥22,000税込¥24,2001個翌日出荷仕様無線プローブタイプ測定範囲風速:0.4/20m/s、 風量:1,666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃サイズ43(W)×21(D)×154(H)mm (直径40mmベーン)電源単4電池×3本(付属)精度風速:±(0.2m/s+測定値の2%)、 温度:±0.5℃分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃機能温度計測、風量演算
検 相 器
エスコ¥8,220税込¥9,0421個4日以内出荷使用電圧範囲(V)AC100~1000測定周波数範囲(Hz)45~65付属品●取扱説明書(保証書付)●単4形乾電池×2本(テスト用)エスコ品番EA711-60質量(g)約50(電池含む)電源単4電池×2本(付属)測定項目検電・検相検出方式非接触式表示【検相】(電子音鳴動後):●正相(緑点灯)●逆相(赤点灯)●同相(赤点滅)●エラー(緑赤交互点滅)機能●活線チェック/検電チェック●オートパワーオフ(約5分/解除不可)●非接触式の検電機能電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時)校正不可使用温湿度範囲●-10~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)●+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60 ℃、80 %RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)安全規格IEC 61010 1000V CAT.III、600V CAT.IVサイズ(mm)21(W)×26(D)×153(H)






![[EA762AK-1用]カートリッジ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50251985-180226-02.jpg)